MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQA10H3)SMC3日以内出荷
揺動角度(°)90リード線(m)0.5サイズ(mm)10オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(3) 標準型、90°ポートの種類(-) M5ショックアブソーバの種類(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQA20L3SMC3日以内出荷
揺動角度(°)90仕様(-) 標準品サイズ20オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(3) 標準型、90°ポートの種類(-) M5ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB30H~)SMC3日以内出荷から9日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲各揺動端±3°シリンダ内径(Φmm)21サイズ30クッションショックアブソーバ使用圧力範囲(MPa)0.2~1使用流体空気
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-100CASMC3日以内出荷
揺動角度(A) 80°to 100°仕様(-) 標準形ストローク(mm)100ストローク(-) 標準ストロークサイズ40エアクッション(C) 直進部エアクッション付ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
『ロータリアクチュエータ/エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3