CRA1 Series ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ サイズ:30,50,63,80,100SMC3日以内出荷
小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能:オートスイッチ正面から取付可能質量最大14%削減オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
サイズ30取付支持形式基本形形式空気圧タイプクッションエアクッションなし使用圧力範囲(MPa)0.1~1RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数1ヶオートスイッチ種類無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)ポートの種類Rc揺動角度(°)180軸形式両軸オートスイッチ有無オートスイッチ付
CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC3日以内出荷
仕様デュアルストロークマークなしストローク(mm)75取付支持形式両端タップ形式空気圧タイプ使用圧力範囲(MPa)0.05~1取付ボルト取付ボルトなしチューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数1オートスイッチ取付溝Φ12-Φ25 2面/Φ32-Φ100 4面ポートねじの種類Rc/Mねじオートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:AC/DC24V以下, AC/DC48V以下, AC/DC100V以下オートスイッチ有無あり
『ロータリアクチュエータ』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
エアピッカーBRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥21,978¥19,980