ロータリシリンダ MRQBSSMC3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。
・直進部エアクッション付の選択が可能。
・角度調整可能。
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS32-75CASMC9日以内出荷
揺動角度(A) 80°to 100°仕様(-) 標準形ストローク(mm)75ストローク(-) 標準ストロークサイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類A72H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS32-10CASMC9日以内出荷
揺動角度(A) 80°to 100°仕様(-) 標準形ストローク(mm)10ストローク(-) 標準ストロークサイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-200CAXSMC9日以内出荷
揺動角度(A) 80°to 100°仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)200ストローク(-X10) ロングストローク(101~200mm)サイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付ポートねじの種類(-) Rc 1/8
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-125CBXSMC9日以内出荷
揺動角度(B) 170°to 190°仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)125ストローク(-X10) ロングストローク(101~200mm)サイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付ポートねじの種類(-) Rc 1/8
『ロータリアクチュエータ』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
エアピッカーBRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥21,978¥19,980