絞り込み
開閉ストローク(mm)
  • 14
  • 4(13)
  • 5(23)
  • 6(16)
  • 8(22)
  • 9(16)
  • 10(20)
  • 11(16)
  • 12(24)
  • 15(20)
  • 16(29)
  • 20(47)
  • 23(10)
  • 25(10)
  • 30(31)
  • 40(33)
  • 50(20)
  • 60(21)
  • 80(16)
  • 100(15)
作動方式
  • 単動(7)
  • 複動(11)
シリンダー径(Φmm)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(6)
  • 25(7)
ブランド
  • New-Era(ニューエラー)(6)
  • コガネイ(4)
  • CKD(3)
  • 近藤製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開閉ストローク(mm)から絞り込む
5(23)
8(22)
12(24)
15(20)
16(29)
20(47)
30(31)
40(33)
50(20)
60(21)
開閉ストローク(mm)をもっと見る
エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様 コガネイエアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様コガネイ
47,980税込52,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ8~32 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
エアハンド パラレルタイプ クロスローラベアリング仕様 コガネイエアハンド パラレルタイプ クロスローラベアリング仕様コガネイ
33,980税込37,378
1個
当日出荷から22日以内出荷
シリンダ径Φ6~25 防塵カバー付フィンガータイプ。クロスローラ搭載で高剛性。チャッキングやハンドリングに最適。
エアハンド パラレルタイプ 滑り軸受け仕様 コガネイエアハンド パラレルタイプ 滑り軸受け仕様コガネイ
31,980税込35,178
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様 フィンガ付 コガネイエアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様 フィンガ付コガネイ
51,980税込57,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ8~20 フィンガータイプ、リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
三爪スイベルハンド New-Era(ニューエラー)三爪スイベルハンドNew-Era(ニューエラー)
109,800税込120,780
1個
21日以内出荷
業界初 3爪スイベルハンド。エアーハンドにスイベルジョイント構造を搭載しコンパクトに一体型化したNEOKシリーズです。
用途ロボット用ハンド、外観検査工程、ワーク搬送工程等形式(作動形式)複動形RoHS指令(10物質対応)対応
リニアスライドハンド 複動形 LSH CKDリニアスライドハンド 複動形 LSHCKD
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
作動方式複動形
BHEシリーズ センタリングハンド CKDBHEシリーズ センタリングハンドCKD
36,925税込40,618
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
作動方式複動形
平行移動形ハンド HP03Eシリーズ New-Era(ニューエラー)平行移動形ハンド HP03EシリーズNew-Era(ニューエラー)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から21日以内出荷
長寿命:レバー摺動部にクロスローラベアリングを採用した為、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、繰返し精度が±0.01mm以下。3方向からの取付可能:三面に取付用ネジを設け、取付け方向を自由に選択できます。
種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180
小型平行移動形リニアハンド HP14シリーズ(高剛性、小型・軽量タイプ) New-Era(ニューエラー)小型平行移動形リニアハンド HP14シリーズ(高剛性、小型・軽量タイプ)New-Era(ニューエラー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から21日以内出荷
優れたセンタリング精度:±0.07ミリ以下。リニアガイドを採用。耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度(繰返し精度±0.01ミリ以下)。ロングポイントでのグリップ及び、オーバーハング把持が可能。
種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
BHE-LNシリーズ リニアノームセンサ付ハンド CKDBHE-LNシリーズ リニアノームセンサ付ハンドCKD
36,925税込40,618
1個
8日以内出荷
作動方式複動形
平行移動形三爪メカハンド HP15Mシリーズ New-Era(ニューエラー)平行移動形三爪メカハンド HP15MシリーズNew-Era(ニューエラー)
88,980税込97,878
1個
21日以内出荷
メカハンド(バネ力による把持)リニアガイド採用により高剛性高精度ロングポイントでのグリップ可能中空穴付耐荷重耐モーメント
仕様(使用弾性体)圧縮ばね種類ハンド作動方式常時閉単動形使用周囲温度(℃)0~120℃給油最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
平行移動形ハンド EHPEシリーズ New-Era(ニューエラー)平行移動形ハンド EHPEシリーズNew-Era(ニューエラー)
27,980税込30,778
1個
翌日出荷から21日以内出荷
長寿命:摺動部にベアリングを使用し、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、把持精度がアップしました。高把持力:シリンダ押力を閉力とする為、把持力が強くなりました。スイッチ位置調整可能:2個のスイッチ取付けが可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面の飛出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付けが選択できます。
種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
回転移動形ハンド SHシリーズ New-Era(ニューエラー)回転移動形ハンド SHシリーズNew-Era(ニューエラー)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から21日以内出荷
小形、軽量:コンパクト設計の揺動形ハンドです。
ストローク(mm)14種類ハンド形式SH:スイッチ無し/CSH:スイッチ付(Φ16のみ取付可)最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
BHE センタリングハンド 近藤製作所BHE センタリングハンド近藤製作所
37,980税込41,778
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7

エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります

平行開閉形エアチャック特集
おすすめ人気ランキング
平行開閉形