絞り込み
開閉ストローク(mm)
- 9
- 4(13)
- 5(23)
- 6(16)
- 8(22)
- 10(20)
- 11(16)
- 12(24)
- 14(14)
- 15(20)
- 16(29)
- 20(46)
- 23(10)
- 25(10)
- 30(31)
- 40(33)
- 50(20)
- 60(21)
- 80(16)
- 100(15)
- 開閉ストローク(mm)をもっと見る
作動方式
- 単動(11)
- 複動(15)
シリンダー径(Φmm)
- 16(12)
- 32(1)
- 40(3)
- 50(1)
ブランド
- CKD(6)
- 近藤製作所(10)
「開閉ストローク(mm)」から絞り込む
5(23)
8(22)
12(24)
15(20)
16(29)
20(46)
30(31)
40(33)
50(20)
60(21)
開閉ストローク(mm)をもっと見る

LHA リニアガイドハンド
近藤製作所¥25,980~税込¥28,578~1個5日以内出荷から17日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
HMA ミニ平行ハンド
近藤製作所¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から12日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
ミニ平行ハンド HMAシリーズ
近藤製作所¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷から9日以内出荷一体型でコンパクトなボディ。 シリンダ一体構造を採用して、シンプル化に成功。さらに低価格を実現しています。種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
小型クロスローラ平行ハンド BHGシリーズ
近藤製作所¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷ゴムカバー付で、耐環境性が向上。 ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ耐環境性が向上します。 クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。 スライド部にクロスローラベアリング保持機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。 コンパクトで高剛性。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.1~0.7
小型クロスローラ平行ハンド BHAシリーズ
近藤製作所¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷クロスローラガイドで高精度、滑らか作動。 スライド部にクロスローラガイドを採用。予圧をかけてガタのない、高精度で滑らかな動きを実現、0.1MPa で作動が可能です。 コンパクトでパワフルな把持力。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、大きなモーメント荷重に耐えられます。 開閉確認センサ取付可能。 全機種2 ヶの無接点スイッチの取付が可能です。種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.1~0.7
CKE 4方爪2駆動チャック
近藤製作所¥109,800税込¥120,7801個17日以内出荷タイプ4方爪形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.03潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源エアー0.3~0.7MPaポート径M5
BHG 小型クロスローラ平行ハンド
近藤製作所¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から12日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
『エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります
- 平行開閉形
- 支点開閉形
- 樹脂開閉形
- エアチャック関連商品