絞り込み
ブランド
  • CKD
  • SMC(1,229)
  • AirTAC(113)
  • 近藤製作所(105)
  • New-Era(ニューエラー)(58)
  • コスメック(12)
  • コガネイ(11)
  • PISCO(ピスコ)(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • 北川鉄工所(4)
  • NKE(4)
開閉ストローク(mm)
  • 4(5)
  • 5(9)
  • 6(8)
  • 7(4)
  • 8(9)
  • 9(6)
  • 10(8)
  • 11(8)
  • 12(7)
  • 14(5)
  • 15(9)
  • 16(9)
  • 18(5)
  • 20(15)
  • 22(4)
  • 23(4)
  • 30(7)
  • 40(8)
  • 60(5)
  • 100(3)
作動方式
  • 単動(20)
  • 複動(37)
シリンダー径(Φmm)
  • 6(5)
  • 8(3)
  • 10(6)
  • 12(17)
  • 15(5)
  • 16(18)
  • 20(25)
  • 25(24)
  • 30(2)
  • 32(17)
  • 40(10)
  • 44(1)
  • 50(9)
  • 63(6)
  • 80(7)
  • 100(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開閉ストローク(mm)から絞り込む
5(9)
6(8)
8(9)
10(8)
11(8)
15(9)
16(9)
20(15)
30(7)
40(8)
開閉ストローク(mm)をもっと見る
FH110シリーズ フェザーハンド CKDFH110シリーズ フェザーハンドCKD
18,980税込20,878
1個
当日出荷から26日以内出荷
HMFシリーズ 小形カニ形平行ハンド CKDHMFシリーズ 小形カニ形平行ハンドCKD
27,638税込30,402
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSH-F/LSH-G) CKD高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSH-F/LSH-G)CKD
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。【作業工数削減】高精度位置決め±0.025mm。把持センターを基準とした「位置決め穴」の追加により、微調整なしに再現性の高い取付が可能です。取付調整工数の削減や再現性向上に貢献します。【生産性向上】レールプレート方式を採用することにより、ロボットや設備にハンドをつけたままスイッチ交換を可能にしました。現場での交換工数削減に貢献します。
用途ワークのハンドリングに、防じん対策に使用流体圧縮空気フィンガ基本形最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A) CKD高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A)CKD
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。
用途ワークのハンドリングに使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01
LHAシリーズ リニアガイドハンド CKDLHAシリーズ リニアガイドハンドCKD
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
HLCシリーズ 薄形ロングストローク平行ハンド CKDHLCシリーズ 薄形ロングストローク平行ハンドCKD
39,679税込43,647
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形
HAPシリーズ 平行ハンド CKDHAPシリーズ 平行ハンドCKD
538税込592
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
CKL2シリーズ パワフルチャック CKDCKL2シリーズ パワフルチャックCKD
41,050税込45,155
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
CKFシリーズ 中空チャック CKDCKFシリーズ 中空チャックCKD
538税込592
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
CKAシリーズ 三方爪薄形チャック CKDCKAシリーズ 三方爪薄形チャックCKD
538税込592
1個
当日出荷から24日以内出荷
BHEシリーズ センタリングハンド CKDBHEシリーズ センタリングハンドCKD
30,738税込33,812
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
作動方式複動形
BHAシリーズ 小形クロスローラ平行ハンド CKDBHAシリーズ 小形クロスローラ平行ハンドCKD
4,750税込5,225
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド ロングストローク LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSHL-F/LSHL-G) CKD高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド ロングストローク LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSHL-F/LSHL-G)CKD
42,980税込47,278
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。
用途ワークのハンドリングに、防じん対策に使用流体圧縮空気作動方式複動形フィンガ基本形最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド ロングストローク LSH-HPシリーズ(LSHL-A) CKD高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド ロングストローク LSH-HPシリーズ(LSHL-A)CKD
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。
用途ワークのハンドリングに使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01
リニアスライドハンド 複動形 LSH CKDリニアスライドハンド 複動形 LSHCKD
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
作動方式複動形
LHAシリーズ ゴムカバー付リニアガイドハンド CKDLHAシリーズ ゴムカバー付リニアガイドハンドCKD
6,188税込6,807
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
HMFBシリーズ LMガイド付大形カニ形平行ハンド CKDHMFBシリーズ LMガイド付大形カニ形平行ハンドCKD
78,980税込86,878
1個
8日以内出荷
作動方式複動形
HLDシリーズ 超薄形ロングストローク平行ハンド CKDHLDシリーズ 超薄形ロングストローク平行ハンドCKD
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
HLBシリーズ 薄形平行ハンド CKDHLBシリーズ 薄形平行ハンドCKD
34,863税込38,349
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
作動方式複動形
HLBGシリーズ ゴムカバー付薄形平行ハンド CKDHLBGシリーズ ゴムカバー付薄形平行ハンドCKD
37,131税込40,844
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形
HLAシリーズ 薄形平行ハンド CKDHLAシリーズ 薄形平行ハンドCKD
18,363税込20,199
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
作動方式複動形
HLAGシリーズ ガムカバー付薄形平行ハンド CKDHLAGシリーズ ガムカバー付薄形平行ハンドCKD
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形
HKPシリーズ クロスローラ平行ハンド CKDHKPシリーズ クロスローラ平行ハンドCKD
538税込592特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
HFPシリーズ カニ形平行ハンド CKDHFPシリーズ カニ形平行ハンドCKD
559税込615
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
HEPシリーズ ベアリング平行ハンド CKDHEPシリーズ ベアリング平行ハンドCKD
529税込582
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
HCPシリーズ 横形平行ハンド CKDHCPシリーズ 横形平行ハンドCKD
538税込592
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
FH100/500シリーズ フェザーハンド CKDFH100/500シリーズ フェザーハンドCKD
2,325税込2,558
1個
15日以内出荷
種別部品
CKシリーズ 三方爪ロングストロークチャック CKDCKシリーズ 三方爪ロングストロークチャックCKD
4,650税込5,115
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
CKSシリーズ 薄形チャック CKDCKSシリーズ 薄形チャックCKD
36,925税込40,618
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
CKJシリーズ 超ロングストロークチャック CKDCKJシリーズ 超ロングストロークチャックCKD
152,625税込167,888
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形
BSA2シリーズ 超小形クロスローラハンド CKDBSA2シリーズ 超小形クロスローラハンドCKD
18,563税込20,419
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6動作ストローク(mm)4
BHGシリーズ ゴムカバー付小形クロスローラ平行ハンド CKDBHGシリーズ ゴムカバー付小形クロスローラ平行ハンドCKD
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
BHG-LNシリーズ ゴムカバー付小形クロスローラ平行ハンド CKDBHG-LNシリーズ ゴムカバー付小形クロスローラ平行ハンドCKD
31,763税込34,939
1個
8日以内出荷
作動方式複動形
BHE-LNシリーズ リニアノームセンサ付ハンド CKDBHE-LNシリーズ リニアノームセンサ付ハンドCKD
36,925税込40,618
1個
8日以内出荷
作動方式複動形
BHA-LNシリーズ リニアノームセンサ付ハンド CKDBHA-LNシリーズ リニアノームセンサ付ハンドCKD
23,513税込25,864
1個
8日以内出荷
作動方式複動形

エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります

平行開閉形