絞り込み
シリンダー径(Φmm)
  • 11
  • 6(3)
  • 8(17)
  • 10(11)
  • 12(5)
  • 15(1)
  • 16(22)
  • 20(19)
  • 25(15)
  • 30(2)
  • 32(5)
  • 40(5)
  • 50(3)
  • 63(1)
  • 80(1)
作動方式
  • 単動(12)
ブランド
  • PISCO(ピスコ)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダー径(Φmm)から絞り込む
8(17)
10(11)
11
12(5)
16(22)
20(19)
25(15)
32(5)
40(5)
50(3)
開チャックシリーズ フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行 PISCO(ピスコ)開チャックシリーズ フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行PISCO(ピスコ)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
取付ホルダ形状:フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
閉チャックシリーズ フローティング付ブロックタイプ チャック:直角 PISCO(ピスコ)閉チャックシリーズ フローティング付ブロックタイプ チャック:直角PISCO(ピスコ)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。 R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。 ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。 フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)
爪形状R合わせ1本ビス取付方式(ツメブランク有り)取付ホルダ形状:フローティング付ブロックタイプ チャック:直角使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
閉チャックシリーズ フローティング付パネルマウントタイプ チャック:直角 PISCO(ピスコ)閉チャックシリーズ フローティング付パネルマウントタイプ チャック:直角PISCO(ピスコ)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。 R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。 ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。 フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)
爪形状R合わせ1本ビス取付方式(ツメブランク有り)取付ホルダ形状:フローティング付パネルマウントタイプ チャック:直角使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
閉チャックシリーズ パネルマウントタイプ PISCO(ピスコ)閉チャックシリーズ パネルマウントタイプPISCO(ピスコ)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。 R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。 ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。 フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)
取付ホルダ形状:パネルマウントタイプ使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
ツメブランク スリ割り無し一本ブランク PISCO(ピスコ)ツメブランク スリ割り無し一本ブランクPISCO(ピスコ)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
ツメブランクとマスタツメとは、Rにて合わさるため、正確な芯出しが可能。 ツメブランクは、ワーク形状に合わせて加工し、ご使用ください。 ワークストッパが不要の場合は、取外してご使用ください。 ツメが摩耗する場合は、窒化処理が有効。ツメ材質:特殊ステンレス(Cr19~21%、Mo1.5~2.5%)
動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
ツメブランク PISCO(ピスコ)ツメブランクPISCO(ピスコ)
2,490税込2,739
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ツメブランクとマスタツメとは、Rにて合わさるため、正確な芯出しが可能。 ツメブランクは、ワーク形状に合わせて加工し、ご使用ください。 ワークストッパが不要の場合は、取外してご使用ください。 ツメが摩耗する場合は、窒化処理が有効。ツメ材質:特殊ステンレス(Cr19~21%、Mo1.5~2.5%)
動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
閉チャックシリーズ シャンクタイプ PISCO(ピスコ)閉チャックシリーズ シャンクタイプPISCO(ピスコ)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。 R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。 ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。 フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)
取付ホルダ形状:シャンクタイプ使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
開チャックシリーズ フローティング付ブロックタイプ チャック:平行 PISCO(ピスコ)開チャックシリーズ フローティング付ブロックタイプ チャック:平行PISCO(ピスコ)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
取付ホルダ形状:フローティング付ブロックタイプ チャック方向:平行使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
開チャックシリーズ フローティング付ブロックタイプ チャック:直角 PISCO(ピスコ)開チャックシリーズ フローティング付ブロックタイプ チャック:直角PISCO(ピスコ)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
取付ホルダ形状:フローティング付ブロックタイプ チャック方向:直角使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
開チャックシリーズ フローティング付パネルマウントタイプ チャック:直角 PISCO(ピスコ)開チャックシリーズ フローティング付パネルマウントタイプ チャック:直角PISCO(ピスコ)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
取付ホルダ形状:フローティング付パネルマウントタイプ チャック:直角使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
開チャックシリーズ パネルマウントタイプ PISCO(ピスコ)開チャックシリーズ パネルマウントタイプPISCO(ピスコ)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
取付ホルダ形状:パネルマウントタイプ使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
開チャックシリーズ シャンクタイプ PISCO(ピスコ)開チャックシリーズ シャンクタイプPISCO(ピスコ)
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
取付ホルダ形状:シャンクタイプ使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応

エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります

支点開閉形エアチャック特集
おすすめ人気ランキング
支点開閉形