絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • SMC(79)
  • PISCO(ピスコ)(12)
  • CKD(6)
  • AirTAC(2)
  • コスメック(2)
開閉ストローク(mm)
  • 4(7)
  • 6.5(3)
  • 6.8(1)
  • 8(7)
  • 10(5)
  • 12(5)
  • 14(9)
  • 16(1)
  • 22(2)
シリンダー径(Φmm)
  • 6(2)
  • 8(5)
  • 10(9)
  • 12(4)
  • 16(17)
  • 20(14)
  • 25(9)
  • 32(1)
作動方式
  • 単動(11)
  • 複動(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開閉ストローク(mm)から絞り込む
4(7)
6.5(3)
6.8(1)
8(7)
10(5)
12(5)
14(9)
16(1)
22(2)
エアハンドNHBDSシリーズ コガネイエアハンドNHBDSシリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式複動形
エアハンド スイングタイプ コガネイエアハンド スイングタイプコガネイ
21,980税込24,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ12~25 180度開閉フィンガータイプ。チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式複動形
エアハンドNHBDSシリーズ(スイングタイプ複動形、180°開仕様) コガネイエアハンドNHBDSシリーズ(スイングタイプ複動形、180°開仕様)コガネイ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
チャッキングやハンドリングに最適。 シリンダとの組み合わせで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式複動形形式複動形使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7角度(°)開時/90(±2.5)、閉時/-3(±1.5)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0給油シリンダ部/不要、レバー部/要(摺動部にグリス塗布)許容動作頻度(回/分)(最高)100把持力実効(N)/F=M/L×9.0
エアハンドNHBDSシリーズ コガネイエアハンドNHBDSシリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式常時開単動形
エアハンドNHBDSLGシリーズ コガネイエアハンドNHBDSLGシリーズコガネイ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から71日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~20 180度開閉タイプ。スラストベアリングの採用により高精度、高剛性。ワークのエスケープに最適。
作動方式複動形
エアハンドNHBDPシリーズ コガネイエアハンドNHBDPシリーズコガネイ
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
保護構造IP67(IEC規格)、JISC0920(防浸形)応答時間1ms(MAX.)絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガーにて、ケース・リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70動作表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐衝撃(m/s2)294.2(非繰返し)耐振動(m/s2)88.3(複振幅1.5mm・10~55Hz)周囲温度(℃)0~60耐電圧(V)AC500(50/60Hz)1分間(ケース・リード線端末間)
エアハンドNHBDPGYシリーズ コガネイエアハンドNHBDPGYシリーズコガネイ
46,980税込51,678
1個
10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~20 フィンガータイプ、リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式常時開単動形
エアハンド・メカハンド全てNHBDPG_NHBMPG_ALL コガネイエアハンド・メカハンド全てNHBDPG_NHBMPG_ALLコガネイ
40,980税込45,078
1個
12日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~50 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式常時開単動形
エアハンドNHBDPAシリーズ コガネイエアハンドNHBDPAシリーズコガネイ
25,980税込28,578
1個
10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 防塵カバー付フィンガータイプ。クロスローラ搭載で高剛性。チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式常時開単動形
エアハンドNHBDPシリーズ コガネイエアハンドNHBDPシリーズコガネイ
34,980税込38,478
1個
10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
シリンダー径(Φmm)25作動方式常時開単動形開閉ストローク(mm)14
エアハンドNHBDPシリーズ コガネイエアハンドNHBDPシリーズコガネイ
31,980税込35,178
1個
10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
シリンダー径(Φmm)25作動方式常時開単動形開閉ストローク(mm)14
エアハンドNHBDPシリーズ コガネイエアハンドNHBDPシリーズコガネイ
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
シリンダー径(Φmm)20作動方式常時開単動形開閉ストローク(mm)12
エアハンドNHBDPシリーズ コガネイエアハンドNHBDPシリーズコガネイ
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
シリンダー径(Φmm)16作動方式常時開単動形開閉ストローク(mm)8
エアハンドNHBDPシリーズ コガネイエアハンドNHBDPシリーズコガネイ
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
シリンダー径(Φmm)16作動方式常時開単動形開閉ストローク(mm)8
エアハンドNHBDPシリーズ コガネイエアハンドNHBDPシリーズコガネイ
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
シリンダー径(Φmm)16作動方式常時開単動形開閉ストローク(mm)8
エアハンド・メカハンド全てNHBDPG_NHBMPG_ALL コガネイエアハンド・メカハンド全てNHBDPG_NHBMPG_ALLコガネイ
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
シリンダー径(Φmm)10作動方式常時閉単動形開閉ストローク(mm)6.8
エアハンドNHBDPGシリーズ コガネイエアハンドNHBDPGシリーズコガネイ
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~50 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
長さ(mm)20幅(mm)13厚さ(mm)20.8
エアハンドNHBDPシリーズ コガネイエアハンドNHBDPシリーズコガネイ
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
寸法A(mm)15寸法B(mm)15寸法C(mm)3寸法D(mm)10
エアハンドNHBDSLシリーズ コガネイエアハンドNHBDSLシリーズコガネイ
20,980税込23,078
1個
10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~25 180度開閉フィンガータイプ。チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式複動形
エアハンド・メカハンド全てNHBDPG_NHBMPG_ALL コガネイエアハンド・メカハンド全てNHBDPG_NHBMPG_ALLコガネイ
42,980税込47,278
1個
10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~20 フィンガータイプ、リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式複動形
エアハンド・メカハンド全てNHBDPG_NHBMPG_ALL コガネイエアハンド・メカハンド全てNHBDPG_NHBMPG_ALLコガネイ
45,980税込50,578
1個
10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~20 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式複動形
エアハンド・メカハンド全てNHBDPG_NHBMPG_ALL コガネイエアハンド・メカハンド全てNHBDPG_NHBMPG_ALLコガネイ
46,980税込51,678
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~20 防塵カバー付フィンガータイプ。リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(mm)10
エアハンドNHBDPGシリーズ コガネイエアハンドNHBDPGシリーズコガネイ
40,980税込45,078
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~50 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式複動形
エアハンドNHBDPAシリーズ コガネイエアハンドNHBDPAシリーズコガネイ
25,980税込28,578
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 防塵カバー付フィンガータイプ。クロスローラ搭載で高剛性。チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式複動形
エアハンドNHBDPシリーズ コガネイエアハンドNHBDPシリーズコガネイ
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式複動形

エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります

支点開閉形