絞り込み
ブランド
  • SMC(593)
  • ParkerTAIYO(99)
  • 日本精器(1)
ストローク(mm)
  • 1000
  • 15(1,551)
  • 20(1,374)
  • 25(5,593)
  • 30(2,042)
  • 40(1,657)
  • 50(6,252)
  • 60(1,654)
  • 75(5,489)
  • 100(5,899)
  • 125(4,968)
  • 150(5,451)
  • 175(1,500)
  • 200(5,122)
  • 250(4,388)
  • 300(4,443)
  • 350(1,786)
  • 400(1,927)
  • 450(1,451)
  • 500(1,564)
  • 600(1,226)
シリンダー径(Φmm)
  • 20(77)
  • 25(80)
  • 32(119)
  • 40(164)
  • 50(100)
  • 63(92)
  • 80(50)
  • 100(46)
  • 125(16)
  • 230(1)
  • 270(1)
作動方式
  • 複動(691)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
693件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(mm)から絞り込む
25(5,593)
30(2,042)
50(6,252)
75(5,489)
100(5,899)
125(4,968)
150(5,451)
200(5,122)
250(4,388)
300(4,443)
ストローク(mm)をもっと見る
標準形エアシリンダ(丸形) CM2B3 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2B3SMC(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から22日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から19日以内出荷
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
形式空気圧タイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-10~+70(凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差+1.40 mm
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZA32) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZA32)SMC
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CD Series(CDG1BA25-1) SMCCD Series(CDG1BA25-1)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CM Series(CM2KB32) SMCCM Series(CM2KB32)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
CM Series(CM2D32) SMCCM Series(CM2D32)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から32日以内出荷
CM Series(CM2C40) SMCCM Series(CM2C40)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
CG Series(CG1BA32) SMCCG Series(CG1BA32)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZA25) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZA25)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20-1~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20-1~)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から19日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-100~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-100~)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形ParkerTAIYO
55,980税込61,578
1本
4日以内出荷
シリンダ内径50作動方式複動形取付支持形式ロッド側フランジ形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 SMCCG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z)SMC
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CM Series(CM2U40) SMCCM Series(CM2U40)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
CM Series(CM2L32) SMCCM Series(CM2L32)SMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
CM Series(CM2L20) SMCCM Series(CM2L20)SMC
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
CM Series(CM2KL32) SMCCM Series(CM2KL32)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
CM Series(CM2KL20) SMCCM Series(CM2KL20)SMC
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
CM Series(CM2D25) SMCCM Series(CM2D25)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から30日以内出荷
CM Series(CM2C32) SMCCM Series(CM2C32)SMC
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
CM Series(CM2B25) SMCCM Series(CM2B25)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
CD Series(CDM2KL40) SMCCD Series(CDM2KL40)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
CD Series(CDM2BZ40) SMCCD Series(CDM2BZ40)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZA40) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZA40)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CD Series(CDG1TN63) SMCCD Series(CDG1TN63)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
CD Series(CDG1BA40-1) SMCCD Series(CDG1BA40-1)SMC
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-1) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-1)SMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-10~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-10~)SMC(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズParkerTAIYO
79,980税込87,978
1本
4日以内出荷
シリンダ内径100作動方式複動形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO
66,980税込73,678
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
シリンダ内径80作動方式複動形取付支持形式基本形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 クレビス形ピン付き ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 クレビス形ピン付きParkerTAIYO
63,980税込70,378
1本
4日以内出荷
シリンダ内径63作動方式複動形取付支持形式クレビス形ピン付きクッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO
53,980税込59,378
1本
4日以内出荷
シリンダ内径50作動方式複動形取付支持形式基本形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 ParkerTAIYO汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形ParkerTAIYO(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1本
4日以内出荷
シリンダ内径40作動方式複動形取付支持形式基本形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッドSMC
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
15,980税込17,578
1個
16日以内出荷から29日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V)SMC
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
...

標準形エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります

丸形容器特集
おすすめ人気ランキング
丸形