絞り込み
ブランド
  • SMC(2,191)
  • コガネイ(36)
  • CKD(33)
  • ParkerTAIYO(20)
  • Festo(4)
  • AirTAC(1)
ストローク(mm)
  • 125
  • 25(2,529)
  • 30(1,373)
  • 40(1,198)
  • 50(3,574)
  • 75(2,754)
  • 100(3,725)
  • 150(3,256)
  • 175(1,833)
  • 200(3,270)
  • 250(2,870)
  • 300(3,048)
  • 350(2,455)
  • 400(2,616)
  • 450(2,080)
  • 500(2,539)
  • 550(1,178)
  • 600(1,965)
  • 700(1,439)
  • 800(1,317)
シリンダー径(Φmm)
  • 12(4)
  • 16(7)
  • 20(6)
  • 25(8)
  • 32(154)
  • 40(371)
  • 45(4)
  • 50(411)
  • 63(420)
  • 67(4)
  • 80(325)
  • 85(3)
  • 100(292)
  • 125(263)
  • 140(127)
  • 160(148)
  • 180(56)
  • 200(66)
  • 250(27)
  • 300(20)
作動方式
  • その他(1)
  • 複動(2,250)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2,285件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(mm)から絞り込む
25(2,529)
50(3,574)
75(2,754)
100(3,725)
150(3,256)
200(3,270)
250(2,870)
300(3,048)
400(2,616)
500(2,539)
ストローク(mm)をもっと見る
標準シリンダ JSIシリーズ AirTAC標準シリンダ JSIシリーズAirTAC
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 アルミチューブは一体化、タイロッドなし、耐食性向上 同じ内径シリンダ、ISO15552標準シリンダより、JSI標準シリンダの長さは短い クッション能力向上 豊富なあシリーズ、多様な取付支持金具。 耐高温仕様、使用温度MAX150℃
種類一般シリンダクッション調整可能使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダCKD
15,613税込17,174
1個
当日出荷から28日以内出荷
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-ZSMC
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 エアクッション制御が容易
取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)磁石内蔵有無
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)CKD
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B63~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B63~)SMC
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~)CKD
15,400税込16,940
1個
5日以内出荷から28日以内出荷
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBT40) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBT40)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCMB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
12,980税込14,278
1個
16日以内出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1F40 SMC角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1F40SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ジグシリンダC 複動形 CCDAシリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CCDAシリーズコガネイ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
MB Series(MBB40) SMCMB Series(MBB40)SMC
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から37日以内出荷
作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F50-ZSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-O~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-O~)CKD
18,425税込20,268
1個
5日以内出荷から28日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~)CKD
13,688税込15,057
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-FA-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-FA-~)CKD(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から28日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-00~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-00~)CKD
12,175税込13,393
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1L160~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1L160~)SMC
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷から29日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B63-1~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B63-1~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B50~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B50~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B100-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B100-~)SMC
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:32mm SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:32mmSMC
10,900税込11,990
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
チューブ内径(Φmm)32
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
25A-CS2/25A-CDS2 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/二次電池対応シリーズ SMC25A-CS2/25A-CDS2 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/二次電池対応シリーズSMC
45,980税込50,578
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッドポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2D63 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2D63SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1G50 SMC角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1G50SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1F63 SMC角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1F63SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1B50 SMC角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1B50SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ジグシリンダC 複動形 CCDAKS20シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CCDAKS20シリーズコガネイ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT32) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT32)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBG50) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBG50)SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBG32) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBG32)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-125Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-125Z)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB40-125Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB40-125Z)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
...

標準形エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります

角形カバー