RS PRO 空圧ピストンロッドシリンダ CDEMシリーズ ボア:40mm ストローク:80mmRS PRO7日以内出荷
下表に、シリンダボア、ストローク内外、空気圧によって算出される理論シリンダ推力(ニュートン単位)を示します。 これらの数字には、シリンダ効率を説明するために、0.85のファクタをかける必要があります。VDMAプロファイル範囲 O32 → 50 mm. 規格に準拠: VDMA 24562; (1992); ISO 6431 複動とスルーロッドバージョン 磁気ピストンを標準装備 クリーンラインシリンダ ステンレススチールピストンロッド 一体型リードスイッチスロット 入手可能なシールキット(RS VDMAシリンダの再コンディショニングが可能なOリング一式) ピストンロッドナットが付属
仕様ストローク = 80mmボア = 40mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = CDEM長さ = 215mmクッションタイプ = ゴム寸法 = 215 x 54 x 54mm幅 = 54mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 54mm動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応