451件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮空気の供給でブロー最大6820L/min(ANR)、バキューム最大5270L/min(ANR)が可能。 ノズル市野町背によりブロー/バキューム流量の調整が可能。 質量最大50%削減、容積最大50%削減 メンテナンスフリー
用途ブロー/バキューム 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.67MB) 供給圧力範囲(MPa)0.7
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

直線形真空エジェクタ ZUシリーズ SMC CADデータあり
小型・軽量 外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm ポート接続口径 Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32" 到達真空圧力(kPa) Sタイプ:-90 Lタイプ:-48
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Z Series(ZH05) SMC CADデータあり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Z Series(ZH07) SMC CADデータあり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

直線形真空エジェクタ (ZU0~) SMC CADデータあり
小型・軽量 外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm ポート接続口径 Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32" 到達真空圧力(kPa) Sタイプ:-90 Lタイプ:-48
使用流体空気
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Z Series(ZH13) SMC CADデータあり
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
ノズル径(Φmm)1.3
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Z Series(ZH10) SMC CADデータあり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

小型・軽量 外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm ポート接続口径 Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32" 到達真空圧力(kPa) Sタイプ:-90 Lタイプ:-48
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (905種類の商品があります)

最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

真空エジェクタ ZHシリーズ ZH15DLA SMC CADデータあり
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A) 最高真空圧力(kPa)(L) -66kPa ボディ形式直接配管形 ノズル径(Φmm)1.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Z Series(ZH18) SMC CADデータあり
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM151) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

Z Series(ZH20DSA) SMC CADデータあり
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-90kPa 最高真空圧力(kPa)(S) -90kPa ボディ形式直接配管形 ノズル径(Φmm)2.0
1個
4,398 税込4,838
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ZM Series(ZM131H-K~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) 真空ポート取出位置:側面、下面取出 オーダーメイド仕様標準 破壊流量調整ニードルロックナットなし
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

真空エジェクタ (ZH~) SMC CADデータあり
ノズル径/Φ0.5、Φ0.7、Φ1.0、Φ1.3、Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0 ノズルとボディが一体成形樹脂 ボックス形(サイレンサ内蔵)と直接配管形の2タイプをシリーズ化
使用温度範囲(℃)5~50 使用流体空気 標準供給圧力(MPa)0.45
1個
5,398 税込5,938
欠品中
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

仕様チェック弁:なし リード線取出方法L形プラグコネクタ(コネクタなし) ランプ・サージ電圧保護回路付 ボディ型式単体用 呼び径(mm)ノズル:0.7 単位単位切換機能付 リード線コネクタ付リード線なし RoHS指令(10物質対応)対応 継手Vポート:Φ6(ストレート)、Pポート:Φ6(ストレート) マニュアルロック式B形(ドライバ操作形) 電磁弁定格電圧(V)DC24 電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.) 真空用圧力スイッチサクションフィルタのみ
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷

最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
1個
1,598 税込1,758
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
1個
2,198 税込2,418
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

真空エジェクタ ZHシリーズ ZH18DSA SMC CADデータあり
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-90kPa 最高真空圧力(kPa)(S) -90kPa ボディ形式直接配管形 ノズル径(Φmm)1.8
1個
4,698 税込5,168
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空エジェクタ ZHシリーズ ZH18DLA SMC CADデータあり
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A) 最高真空圧力(kPa)(L) -66kPa ボディ形式直接配管形 ノズル径(Φmm)1.8
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真空エジェクタ ZHシリーズ ZH15DSA SMC CADデータあり
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-90kPa 最高真空圧力(kPa)(S) -90kPa ボディ形式直接配管形 ノズル径(Φmm)1.5
1個
1,998 税込2,198
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真空エジェクタ ZHシリーズ ZH13DSA SMC CADデータあり
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-90kPa 最高真空圧力(kPa)(S) -90kPa ボディ形式直接配管形 ノズル径(Φmm)1.3
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空エジェクタ ZHシリーズ ZH07DSA SMC CADデータあり
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-90kPa 最高真空圧力(kPa)(S) -90kPa ボディ形式直接配管形 ノズル径(Φmm)0.7
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR120) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (327種類の商品があります)

Z Series(ZHP80BM) SMC CADデータあり
エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80
パッド径(Φmm)(80)o80 パッド形状(BM)ベロウ形溝付
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ZH_NEW - 真空エジェクタ 直接配管形(ZH20DLA) SMC CADデータあり
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A) 最高真空圧力(kPa)(L) -66kPa ボディ形式直接配管形 ノズル径(Φmm)2.0
1個
4,398 税込4,838
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Z Series(ZH15) SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ZM073 SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)0.7
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

ZM Series(ZM131H-K~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

ノズル径(Φmm)1.5
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ZH15DS-F02-F03-F03 真空エジェクタ ZH15D SMC CADデータあり
ノズル径/Φ0.5、Φ0.7、Φ1.0、Φ1.3、Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0 ノズルとボディが一体成形樹脂 ボックス形(サイレンサ内蔵)と直接配管形の2タイプをシリーズ化
SUP・ポート接続口径サイズ:G1/4;方法:ねじ込み 最高真空圧力(kPa)-88 EXH・ポートサイズ:G3/8;方法:ねじ込み ノズル径(Φmm)1.5 VAC・ポート接続口径サイズ:G3/8;方法:ねじ込み
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ZM Series(ZM133H~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

ZM Series(ZM131SM-~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ZM Series(ZM131M~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) 真空ポート取出位置:側面、下面取出 オーダーメイド仕様標準 破壊流量調整ニードルロックナットなし
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

ZM Series(ZM131H-J~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

ZM Series(ZM103H-J~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)