FA現場のお役立ち情報
859件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZM Series(ZM073H~) SMCZM Series(ZM073H~)SMC
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM073A~) SMCZM Series(ZM073A~)SMC
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ZM Series(ZM072~) SMCZM Series(ZM072~)SMC
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM071S~) SMCZM Series(ZM071S~)SMC
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM071M-~) SMCZM Series(ZM071M-~)SMC
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM071HT-~) SMCZM Series(ZM071HT-~)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(T)NPTF標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)(07)0.7ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
ZM Series(ZM071HF-K5L~) SMCZM Series(ZM071HF-K5L~)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(F)G手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付電磁弁定格電圧(V)(5)DC24破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)(07)0.7ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
ZM Series(ZM071H-Q~) SMCZM Series(ZM071H-Q~)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ZM Series(ZM071H-P~) SMCZM Series(ZM071H-P~)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ZM Series(ZM071H-K~) SMCZM Series(ZM071H-K~)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM071H-J~) SMCZM Series(ZM071H-J~)SMC
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM071H-B~) SMCZM Series(ZM071H-B~)SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(-)Rc標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付供給弁・破壊弁の組合わせ(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)(07)0.7ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
ZM Series(ZM071H-A~) SMCZM Series(ZM071H-A~)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(-)Rc標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付供給弁・破壊弁の組合わせ(A)供給弁付(N.O.)搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)(07)0.7ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
ZM Series(ZM071A~) SMCZM Series(ZM071A~)SMC
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ZM Series(ZM070~) SMCZM Series(ZM070~)SMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
ZM Series(ZM056H~) SMCZM Series(ZM056H~)SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ねじの種類(-)Rc標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(6)マニホールド:個別供給バルブなしノズル径(Φmm)(05)0.5ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出
ZM Series(ZM055H-~) SMCZM Series(ZM055H-~)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ねじの種類(-)Rc標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(5)マニホールド:個別供給バルブ付ノズル径(Φmm)(05)0.5ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出
ZM Series(ZM054~) SMCZM Series(ZM054~)SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ねじの種類(-)Rc標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(4)マニホールド:共通供給バルブなしノズル径(Φmm)(05)0.5
ZM Series(ZM053~) SMCZM Series(ZM053~)SMC
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ZM Series(ZM052~) SMCZM Series(ZM052~)SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
標準供給圧力(MPa)(H)0.5ノズル径(Φmm)(05)0.5
ZM Series(ZM051S~) SMCZM Series(ZM051S~)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM051H~) SMCZM Series(ZM051H~)SMC
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM051AH-~) SMCZM Series(ZM051AH-~)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ZM Series(ZM050H-0~) SMCZM Series(ZM050H-0~)SMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
多段エジェクタ (ZL212~) SMC多段エジェクタ (ZL212~)SMC
35,980税込39,578
1個
26日以内出荷
3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
使用温度範囲(℃)5~50最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)126最高真空圧力(kPa)-84標準供給圧力(MPa)0.4ノズル径(Φmm)1.2×2
多段エジェクタ (ZL112P~) SMC多段エジェクタ (ZL112P~)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
多段エジェクタ (ZL112-K2~) SMC多段エジェクタ (ZL112-K2~)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
多段エジェクタ (ZL112-K16HZ~) SMC多段エジェクタ (ZL112-K16HZ~)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
リード線取出方法(H)グロメットリード線長さ0.6m定格電圧(V)(6)DC12単位単位切換機能付排気方式サイレンサ内蔵ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付出力仕様なしEXH・ポート排気:Rc1/2エア排気ポートサイズEX(-)Rc1/2マニュアル(-)ノンロックプッシュ式エジェクタ排気形式(-)サイレンサ内蔵供給弁・破壊弁の組合わせ(K1)供給弁・破壊弁付真空圧力検出部なし
多段エジェクタ (ZL112-K15~) SMC多段エジェクタ (ZL112-K15~)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
多段エジェクタ (ZL112-K14L~) SMC多段エジェクタ (ZL112-K14L~)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
排気方式サイレンサ内蔵
多段エジェクタ (ZL112-K12~) SMC多段エジェクタ (ZL112-K12~)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
多段エジェクタ (ZL112-K11~) SMC多段エジェクタ (ZL112-K11~)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
小型真空エジェクタ (ZA1~) SMC小型真空エジェクタ (ZA1~)SMC
309税込340
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
薄形真空ポンプシステム マニホールド SMC薄形真空ポンプシステム マニホールドSMC
6,198税込6,818
1個
20日以内出荷
連数3連RoHS指令(10物質対応)対応供給ポート位置真空圧:右側
ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体 SMCZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体SMC
37,883税込41,671
1個
10日以内出荷
その他チェック弁なしリード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式単体用スイッチ【真空用圧力スイッチ】サクションフィルタ付 / 圧力範囲:0~-100kPa / 出力仕様:NPN1出力+アナログ電圧単位SI単位固定(kPa)リード線コネクタ付リード線(2m)RoHS指令(10物質対応)対応継手Vポート:Φ6(ストレート)、Pポート:Φ6(ストレート)マニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)ノズル径(Φmm)0.5
ZH Series 真空エジェクタ 直接配管形/ボックス形(サイレンサ内蔵) SMCZH Series 真空エジェクタ 直接配管形/ボックス形(サイレンサ内蔵)SMC
2,698税込2,968
1個
10日以内出荷
SUP・ポート接続口径Φ6ワンタッチ管継手RoHS指令(10物質対応)対応ノズル径(Φmm)0.7到達真空圧力(kPa)-48VAC・ポート接続口径Rc1/8 めねじ
ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体 SMCZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体SMC
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
その他チェック弁なしリード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式単体用呼び径(mm)【ノズル】0.7スイッチ【真空用圧力スイッチ(サクションフィルタ付)】サクションフィルタのみ単位単位切換機能付リード線コネクタ付リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応継手Vポート:Φ6(ストレート)、Pポート:Φ6(ストレート)マニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
大排気量省エネエジェクタ コンバム(旧:妙徳)大排気量省エネエジェクタコンバム(旧:妙徳)
84,980税込93,478
1台
12日以内出荷
真空ポンプに匹敵する大流量エジェクタ低い供給圧力で大吸込流量確保省エネ・省配線電磁弁搭載タイプ簡単なインライン取付けプッシュイン継手標準装備
タイプ単体センサー搭載センサー:MVS-202、圧力:連成圧、表示:デジタル、スイッチ出力:NPN/PNP1点、アナログ出力:なし、入力仕様:シンク/ソースRoHS指令(10物質対応)対応ノズルタイプ0.3MPa電磁弁常時閉
真空用圧力スイッチ ZQ Series用 SMC真空用圧力スイッチ ZQ Series用SMC
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
仕様真空用圧力スイッチ:0~-101kPa/NPNオープンコレクタ2出力 サクションフィルタ付、真空用圧力スイッチ単位:SI単位固定リード線真空用圧力スイッチ:コネクタなしRoHS指令(10物質対応)対応
ZQ□A Series 真空用圧力スイッチ(サクションフィルタ付) SMCZQ□A Series 真空用圧力スイッチ(サクションフィルタ付)SMC
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
弁仕様チェック弁なし出力NPN1出力+アナログ電圧単位SI単位固定(kPa)リード線コネクタ付リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応継手【Vポート】Φ4(ストレート)圧力範囲(kPa)0~-101
真空発生器/エジェクタ