FA現場のお役立ち情報
839件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エジェクタ付パッド ZHPシリーズ SMCエジェクタ付パッド ZHPシリーズSMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80
マイクロエジェクタFMEシリーズ コガネイマイクロエジェクタFMEシリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。省エネ&サイレントのマイクロエジェクタ。業界最高水準の静音(静音タイプマフラ使用時)、空気消費量20%削減(メーカー従来比)。低圧仕様もラインナップ。
種類スイッチ出力2点(応差可変)形式電子式真空スイッチ出力ON時作動表示灯(LED)点灯精度±3%F.S.MAX.(0~50℃25℃基準)出力方式NPNオープンコレクタ出力点数2設定方式(圧力)トリマによる可変電源電圧(V)DC12~24±10%使用流体空気または非腐食性気体消費電流(mA)35MAX.(24V出力ON時)絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガにて)設定範囲定格圧力の0~100%ケーブルコネクタ付リード線1500mm耐圧力(kPa)600応差0~30counts可変作動温度(℃)-10~60スイッチ容量DC30V、80mA、MAX.圧力範囲(kPa)300~-100使用周囲湿度(%RH)35~85
マイクロエジェクタME12_25_60シリーズ コガネイマイクロエジェクタME12_25_60シリーズコガネイ
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。
形式マイクロエジェクタ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6空気消費量(L/min)46(圧縮)使用流体空気給油不可配管接続口径Rc1/4最大流量(L/min)(ANR)25(真空側)ノズル径(Φmm)1
マイクロエジェクタME12_25_60シリーズ コガネイマイクロエジェクタME12_25_60シリーズコガネイ
9,098税込10,008
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。
配管接続口径Rc1/8
マイクロエジェクタMEシリーズ コガネイマイクロエジェクタMEシリーズコガネイ
198税込218
1個
翌々日出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。
形式交換用フィルタ(ME05M用)
マイクロエジェクタME12_25_60シリーズ コガネイマイクロエジェクタME12_25_60シリーズコガネイ
9,898税込10,888
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。
用途圧縮空気から負圧を発生させる事ができる真空発生器(エジェクタ)形式ME25・60用シングル電磁弁ポート数2ポート(NC)有効断面積(mm2)3作動方式直接作動機構ロック形(手動)絶縁抵抗(MΩ)100以上保証耐圧力(MPa)1.03取付方向自由最大作動頻度(Hz)5結線方式グロメット形(リード線長さ300mm)サージ対策フライホイルダイオード(DCのみ)
CONVUM 真空発生器コンバム ユニット コンバム(旧:妙徳)CONVUM 真空発生器コンバム ユニットコンバム(旧:妙徳)
32,880税込36,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
流量多段型真空ノズルが選択可能です。 破壊エアを無駄なく真空破壊に使用できる封止弁を搭載してます。 供給側、真空側の継手の脱着が容易です。
仕様封止弁、チェック弁付質量(g)255使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6センサーMPS-9標準供給圧力(MPa)0.5エア供給ポートサイズP(供給ポート、真空ポート)Rc1/4
Z Series(ZHP63BM) SMCZ Series(ZHP63BM)SMC
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80
パッド径(Φmm)(63)o63パッド形状(BM)ベロウ形溝付
ZM101H SMCZM101HSMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)1.0
ZM Series(ZM131H-K~) SMCZM Series(ZM131H-K~)SMC
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM101H-K~) SMCZM Series(ZM101H-K~)SMC
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
CONVUM 真空発生器コンバム 省エネタイプ コンバム(旧:妙徳)CONVUM 真空発生器コンバム 省エネタイプコンバム(旧:妙徳)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
質量(g)500使用圧力範囲(MPa)0.0001~0.00055空気消費量(L/min)130使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~55(但し、凍結しないこと)吸込流量(L/min)260最高真空圧力(kPa)-85標準供給圧力(MPa)0.3
真空発生器VRLタイプ ユニオンストレートB PISCO(ピスコ)真空発生器VRLタイプ ユニオンストレートBPISCO(ピスコ)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
真空発生器VRLタイプ ニップルタイプA PISCO(ピスコ)真空発生器VRLタイプ ニップルタイプAPISCO(ピスコ)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
真空発生器VRLタイプ ストレートA PISCO(ピスコ)真空発生器VRLタイプ ストレートAPISCO(ピスコ)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
真空発生器 ユニオンストレート大気開放(VUM) PISCO(ピスコ)真空発生器 ユニオンストレート大気開放(VUM)PISCO(ピスコ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から12日以内出荷
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
形状小型管形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気材質(金属フード)/処理標準仕様
真空発生器 ユニオン真空スイッチ内蔵大気開放 PISCO(ピスコ)真空発生器 ユニオン真空スイッチ内蔵大気開放PISCO(ピスコ)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
形状角形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃精度±5kPa使用流体空気電気定格3A250V検出方法ダイヤフラム-マイクロスイッチリード線長さ 約300mm白:COMMON、赤:N.C.、黒:N.C.材質(金属フード)/処理銅系金属不使用仕様応差22kPa
真空発生器 破壊機能付専用真空フィルタ PISCO(ピスコ)真空発生器 破壊機能付専用真空フィルタPISCO(ピスコ)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
使用圧力範囲(MPa)-100~0kPa使用温度範囲0~60℃ろ過精度(μm)10使用流体空気
真空発生器 集中排気仕様真空フィルタ付 PISCO(ピスコ)真空発生器 集中排気仕様真空フィルタ付PISCO(ピスコ)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
仕様排気ポート/サイレンサ大気開放仕様形状真空破壊機能付使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7MPa使用温度範囲5~50℃フィルター真空フィルタ付使用流体空気給油不要
真空発生器 集中排気仕様 PISCO(ピスコ)真空発生器 集中排気仕様PISCO(ピスコ)
4,288税込4,717
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
仕様排気ポート/サイレンサ大気開放仕様形状真空破壊機能付使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7MPa使用温度範囲5~50℃フィルター真空フィルタ無し使用流体空気給油不要
真空発生器 エア供給ポートエルボ集中排気 PISCO(ピスコ)真空発生器 エア供給ポートエルボ集中排気PISCO(ピスコ)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
形状真空パッド直付形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
真空発生器 VU固定用ホルダ PISCO(ピスコ)真空発生器 VU固定用ホルダPISCO(ピスコ)
79税込87
1個
4日以内出荷
ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
真空エジェクタユニット MC72シリーズ コンバム(旧:妙徳)真空エジェクタユニット MC72シリーズコンバム(旧:妙徳)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から10日以内出荷
ZM Series(ZM133H~) SMCZM Series(ZM133H~)SMC
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM131SH~) SMCZM Series(ZM131SH~)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM131M~) SMCZM Series(ZM131M~)SMC
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
ZM Series(ZM131H-J~) SMCZM Series(ZM131H-J~)SMC
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM103H-J~) SMCZM Series(ZM103H-J~)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM102~) SMCZM Series(ZM102~)SMC
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM101SH-~) SMCZM Series(ZM101SH-~)SMC
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ZM Series(ZM101H-Q~) SMCZM Series(ZM101H-Q~)SMC
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ZM Series(ZM101H-K~) SMCZM Series(ZM101H-K~)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
真空エジェクタ (ZH~) SMC真空エジェクタ (ZH~)SMC(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
ノズル径/Φ0.5、Φ0.7、Φ1.0、Φ1.3、Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0 ノズルとボディが一体成形樹脂 ボックス形(サイレンサ内蔵)と直接配管形の2タイプをシリーズ化
使用温度範囲(℃)5~50使用流体空気標準供給圧力(MPa)0.45
真空発生器 SCPSi SCHMALZ(シュマルツ)真空発生器 SCPSiSCHMALZ(シュマルツ)
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷から24日以内出荷
小型&スマートな汎用性の高いコンパクトエジェクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
真空発生器 SCPS SCHMALZ(シュマルツ)真空発生器 SCPSSCHMALZ(シュマルツ)
66,980税込73,678
1個
6日以内出荷から24日以内出荷
小型&スマートな汎用性の高いコンパクトエジェクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
真空発生器 交換用エレメント サイレンサエレメント PISCO(ピスコ)真空発生器 交換用エレメント サイレンサエレメントPISCO(ピスコ)
39税込43
1個
当日出荷
ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。 パッド直付タイプに、小径ノズル:Φ0.3、Φ0.4mmを追加。 低消費流量へのニーズに対応。
真空発生器/エジェクタ