絞り込み
ブランド
  • SMC(16)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(1)
ねじの種類
  • G
  • NPT(16)
  • Rc(15)
管接続口径
  • 1/8(4)
  • 1/4(12)
  • 3/8(11)
  • 1/2(9)
  • 3/4(5)
  • 1(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの種類から絞り込む
G
NPT(16)
Rc(15)
AFJ - 真空用フィルタ(AFJ20) SMCAFJ - 真空用フィルタ(AFJ20)SMC
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20
真空用ドレンセパレータ AMJ シリーズ SMC真空用ドレンセパレータ AMJ シリーズSMC(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から18日以内出荷
真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどと いった場合に効果的です
AFJ - 真空用フィルタ(AFJ30) SMCAFJ - 真空用フィルタ(AFJ30)SMC(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ30
AFJ - 真空用フィルタ(AFJ40) SMCAFJ - 真空用フィルタ(AFJ40)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ40
エアサクションフィルタ 真空用フィルタ AFJ-D Series SMCエアサクションフィルタ 真空用フィルタ AFJ-D SeriesSMC
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
・真空機器のトラブルを未然に防止!・ろ過度:5,40,80μm・大流量:max.660L/min(ANR)・エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能・水滴除去が可能・透明ケースガードでケース全周をカバー
用途真空用使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.5表示単位kPa、℃使用圧力範囲(kPa)-100~0RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.83MB) (0.49MB)取扱説明書取扱説明書(1.88MB)真空破壊圧力(MPa)0.5以下
真空用フィルタ AFJシリーズ AFJ40 SMC真空用フィルタ AFJシリーズ AFJ40SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷から18日以内出荷
真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ40
真空用ウォータセパレータ AMJ-D Series SMC真空用ウォータセパレータ AMJ-D SeriesSMC
6,192税込6,811
1個
30日以内出荷
真空ライン中の水滴を除去 真空用機器の故障を未然に防止 質量:最大30%削減(AMJ40:0.42kg ← AMJ4000:0.6kg) 水滴除去率:99%以上 2層構造で優れた耐環境性 透明ケースガードでケース全周をカバー 優れた視認性 : 360°
用途真空用使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.5表示単位kPa、℃水分除去率(%)99周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(kPa)-100~0RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.02MB)取扱説明書取扱説明書(1.6MB)
AMJ - ドレンセパレータ(AMJ3000) SMCAMJ - ドレンセパレータ(AMJ3000)SMC
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です
ボディサイズ30
AFJ - 真空用フィルタ SMCAFJ - 真空用フィルタSMC
2,998税込3,298
1個
11日以内出荷
真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
真空用フィルタ AFJシリーズ AFJ30 SMC真空用フィルタ AFJシリーズ AFJ30SMC
3,898税込4,288
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ30
真空用ドレンセパレータ AMJシリーズ SMC真空用ドレンセパレータ AMJシリーズSMC
7,298税込8,028
1個
13日以内出荷から20日以内出荷
真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です
AMJ - ドレンセパレータ(AMJ4000) SMCAMJ - ドレンセパレータ(AMJ4000)SMC
7,498税込8,248
1個
11日以内出荷
真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です
ボディサイズ40
真空用ドレンセパレータ AMJ SMC真空用ドレンセパレータ AMJSMC
6,498税込7,148
1個
当日出荷から26日以内出荷
真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です
真空用フィルタ AFJシリーズ AFJ20 SMC真空用フィルタ AFJシリーズ AFJ20SMC
2,898税込3,188
1個
11日以内出荷
真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20
AMJ - ドレンセパレータ(AMJ5000) SMCAMJ - ドレンセパレータ(AMJ5000)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です
ボディサイズ50
真空フィルター VFT SCHMALZ(シュマルツ)真空フィルター VFTSCHMALZ(シュマルツ)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
優れたろ過度のフィルターエレメントで、真空発生器をクリーンに保ち故障を防ぎます。
真空用ドレンセパレータ AMJシリーズ用ケースアセンブリ SMC真空用ドレンセパレータ AMJシリーズ用ケースアセンブリSMC
2,598税込2,858
1個
11日以内出荷
真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です
真空フィルタ