絞り込み
ブランド
  • オリオン機械
  • PISCO(ピスコ)(23)
  • SMC(20)
  • エスコ(7)
  • コンバム(旧:妙徳)(7)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(4)
  • CKD(3)
  • ULVAC(アルバック)(1)
  • SDG株式会社(1)
  • 日東工器(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの種類から絞り込む
フィルターエレメントB オリオン機械フィルターエレメントBオリオン機械(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1セット(2個)
当日出荷
適合本体KRF25A-VB-01
HPE250用フィルターエレメントNo.13 オリオン機械HPE250用フィルターエレメントNo.13オリオン機械(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
適合本体HPE250
吸気用フィルター RA-10 オリオン機械吸気用フィルター RA-10オリオン機械
8,398税込9,238
1台
翌々日出荷
異物吸い込みによるトラブルを防止するためドライポンプの吸気側に取り付けてゴミ、ホコリを捕集します。
吸気用オイルセパレータ RA-31 オリオン機械吸気用オイルセパレータ RA-31オリオン機械
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
吸気中の油滴を捕集して油分によるトラブルを防止します。 ミストは捕集できません。
吸気クリーンフィルター (KRF25A用) オリオン機械吸気クリーンフィルター (KRF25A用)オリオン機械
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去適合機種KRF25A接続口径Rc1/4質量(kg)0.5処理空気量(L/min(ANR))440エアー配管接続口径(Rc)3/4真空度(kPa)100周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)40以下圧力損失(kPa)5.5以下
吸気クリーンフィルター (KRF08A・KRF15A用) オリオン機械吸気クリーンフィルター (KRF08A・KRF15A用)オリオン機械
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去適合機種KRF08A/KRF15A接続口径Rc1/4質量(kg)1.5処理空気量(L/min(ANR))210エアー配管接続口径(Rc)3/4真空度(kPa)100周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)40以下圧力損失(kPa)5.5以下
吸気用オイルセパレータ RA-32 オリオン機械吸気用オイルセパレータ RA-32オリオン機械
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
吸気中の油滴を捕集して油分によるトラブルを防止します。 ミストは捕集できません。
吸気用フィルター RA-11 オリオン機械吸気用フィルター RA-11オリオン機械
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
異物吸い込みによるトラブルを防止するためドライポンプの吸気側に取り付けてゴミ、ホコリを捕集します。
排気クリーンフィルター (KRF110用) オリオン機械排気クリーンフィルター (KRF110用)オリオン機械
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプ排気エア中の塵埃除去適合機種KRF110接続口径Rc1/4質量(kg)9処理空気量(L/min(ANR))1670エアー配管接続口径(Rc)1-1/4周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)80以下捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99圧力損失(kPa)5以下使用圧力(kPa)70
排気クリーンフィルター (KRF70用) オリオン機械排気クリーンフィルター (KRF70用)オリオン機械
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプ排気エア中の塵埃除去適合機種KRF70接続口径Rc1/4質量(kg)9処理空気量(L/min(ANR))1670エアー配管接続口径(Rc)1周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)80以下捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99圧力損失(kPa)5以下使用圧力(kPa)70
排気クリーンフィルター (KRF40A用) オリオン機械排気クリーンフィルター (KRF40A用)オリオン機械
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプ排気エア中の塵埃除去適合機種KRF40A接続口径Rc1/4質量(kg)4.5処理空気量(L/min(ANR))770エアー配管接続口径(Rc)3/4周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)80以下捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99圧力損失(kPa)5以下使用圧力(kPa)70
排気クリーンフィルター (KRF25A用) オリオン機械排気クリーンフィルター (KRF25A用)オリオン機械
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプ排気エア中の塵埃除去適合機種KRF25A接続口径Rc1/4質量(kg)3処理空気量(L/min(ANR))440エアー配管接続口径(Rc)3/4周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)80以下捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99圧力損失(kPa)5以下使用圧力(kPa)70
排気クリーンフィルター (KRF08A・KRF15A用) オリオン機械排気クリーンフィルター (KRF08A・KRF15A用)オリオン機械
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプ排気エア中の塵埃除去適合機種KRF08A/KRF15A接続口径Rc1/4質量(kg)2処理空気量(L/min(ANR))210エアー配管接続口径(Rc)3/4周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)80以下捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99圧力損失(kPa)5以下使用圧力(kPa)70
吸気クリーンフィルター (KRF110用) オリオン機械吸気クリーンフィルター (KRF110用)オリオン機械
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去適合機種KRF110接続口径Rc1/4質量(kg)6.5処理空気量(L/min(ANR))1670エアー配管接続口径(Rc)1-1/4真空度(kPa)100周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)40以下圧力損失(kPa)5.5以下
吸気クリーンフィルター (KRF70用) オリオン機械吸気クリーンフィルター (KRF70用)オリオン機械
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去適合機種KRF70接続口径Rc1/4質量(kg)6.5処理空気量(L/min(ANR))1670エアー配管接続口径(Rc)1真空度(kPa)100周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)40以下圧力損失(kPa)5.5以下
吸気クリーンフィルター (KRF40A用) オリオン機械吸気クリーンフィルター (KRF40A用)オリオン機械
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去適合機種KRF40A接続口径Rc1/4質量(kg)3.5処理空気量(L/min(ANR))770エアー配管接続口径(Rc)3/4真空度(kPa)100周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)40以下圧力損失(kPa)5.5以下
真空フィルタ