絞り込み
ブランド
  • 日本精器
  • SMC(307)
  • SICK(31)
  • CKD(22)
  • バルコム(13)
  • ハネウェル(12)
  • PISCO(ピスコ)(9)
  • Festo(7)
  • コンバム(旧:妙徳)(6)
  • ifm electronic(6)
  • WIKA(6)
  • サーパス工業(6)
  • コガネイ(4)
  • Baumer(3)
  • NORGREN(2)
  • AirTAC(2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • エヌピーエーシステム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル圧力計 日本精器デジタル圧力計日本精器(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
一目で設定できるデジタル表示。 汎用一般電池CR2302リチウム電池使用で電源不要。 セットボタンを押すと1分間圧力を表示。 電池式デジタル表示、IP65仕様、コンパクトなボディ、バックライト付き、CEマーキング、RoHs指令適合。
トラスコ品番758-4032接続口径R1/8質量(g)40使用温度範囲(℃)[動作時]0~50、[保存時]-10~60(結露および凍結しないこと)保護構造IP65(大気解放ポートにエアチューブを差し込んだ際の等級です。)使用圧力範囲(MPa)0.0~1.0精度[表示器]±2%F.S.±1digit以下(周囲温度25±3℃時)使用流体空気測定表示時間セットボタンを押してから60秒間電池リチウム電池(CR2032)、電池交換可能サンプリング2Hz(2回/秒)使用温湿度範囲[動作・保存時]35~80%RH(凍結しないこと)電池寿命目安1年(5回/1日)耐圧力(MPa)1.5表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.0RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位Mpaバックライト

スイッチ/センサ/コントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

電子式圧力スイッチ/圧力センサ