絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • SMC(42)
  • ハネウェル(5)
  • Festo(3)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • CKD(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • コンバム(旧:妙徳)(1)
  • NORGREN(1)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(1)
  • WIKA(1)
圧力レンジ
  • -100~0kPa(1)
  • -100~0.3MPa(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

センサ・アンプ一体型 :「v10」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力レンジから絞り込む
-100~0kPa(1)
-100~0.3MPa(1)
LED表示付圧力センサ PISCO(ピスコ)LED表示付圧力センサPISCO(ピスコ)
12,900税込14,190
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
保護構造IEC規格 IP40相当精度±3%F.S.max.(at Ta=25℃)表示0~-99kPa (2桁 赤色LED表示)耐圧(MPa)0.2表示部LED表示付き分解能1digit消費電流(mA)40以下表示形式約4回/1秒湿度範囲(RH)35~85%(結露なきこと)表示精度±3%F.S. ±2digit検出方法拡散半導体圧力スイッチ設定圧力範囲(MPa)-99~0保存温度範囲(℃)-20~80(大気圧、湿度60%RH以下)機種負圧用圧力センサ動作温度(℃)0~50(凍結なきこと)使用圧力範囲(kPa)-100~0RoHS指令(10物質対応)対応応答性1m・sec max.供給電源DC12~24V ±10% リップル(P-P)10%以下
8mm幅LED表示付圧力センサ PISCO(ピスコ)8mm幅LED表示付圧力センサPISCO(ピスコ)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50 (凍結なきこと)保護構造IEC規格 IP40相当表示圧力表示素子:符号付2桁、7セグメント赤色LED (文字高:4.5mm)表示回数:4回/秒監視機能:圧力オーバー表示、点滅表示特殊機能1:ボタン操作により有効/無効を選択特殊機能2:ボタン操作により有効/無効を選択圧力表示倍率:×1(kPa)・×0.75・×0.01・×0.145 負圧(≦0kPa):kPa表示・正圧(0kPa<) MPa表示圧力表示範囲:-99~0(×1)・-75~0(×0.75)・-.99~-.00(×0.01)・-14~0(×0.145) -99~.30表示分解能:1(×1)・1(×0.75)・0.01(×0.01)・1(×0.145) 2kPa (≦0kPa)・0.01MPa (0kPa<)表示精度:±1%F.S. ±1count温度特性:±3%F.S. (0~50℃、基準温度25℃)ゼロ点調整:ゼロアジャストモードにて調整使用流体空気(非腐食性)消費電流(mA)30以下 (全点灯、2点出力無負荷ON時)使用湿度範囲35~85%RH(結露なきこと)検出方法拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70 (大気圧、湿度65%RH以下)耐衝撃(m/s2)150耐振動(m/s2)100RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力出力点数:2点出力出力方式:NPNオープンコレクタスイッチ容量:DC30V 80mA以下残留電圧:1.2V以下(NPN、負荷電流80mA時)出力動作:セパレートモード、ウインドコンパレートモード圧力設定範囲:-99~0 counts (at kPa) -99~30 counts動作表示:出力ON時:LED点灯(SW1:赤/SW2:緑)温度特性:±5%F.S. (0~50℃、基準温度25℃)繰返し精度:±0.3%F.S.応答性:約2、25、250ms (選択)応差設定:ヒステリシス設定により可変、0 ~ 30counts (VUS8-□-SRの場合、30kPa相当)過負荷保護回路:無し供給電源DC12~24V ±10% (リップルP-P含む)

電子式圧力スイッチ/圧力センサ』には他にこんなカテゴリがあります

センサ・アンプ一体型