344件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「圧力レンジ」から絞り込む
EATON(イートン)圧力スイッチ 差動
Eaton 圧力スイッチは、補助接点を備えており、液体媒体やガス媒体などの圧力監視を行います便利なエクスポート機能により、圧縮空気、補助回路の作動、メーク / ブレーク圧力個別に調整可能です プレッシャパイプフランジ R インチ 必要に応じて、プレッシャパイプフランジ R インチ IP65 に加えて、V-M20 ケーブルグランドも付属しています 絶縁保護導体 Terminal x M20 用ケーブルエントリノックアウト x 2 ネオプレンメンブレンは、経年劣化、空気、エンジンオイル、水に対して耐性があり、最低 -25 ℃、最大 +80 ℃
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:15バール●最大圧力の読み:15バール●メディアは、測定:ガス●電源電圧:0 → 230 V●IP保護等級:IP65●コード番号:221-3484 アズワン品番65-7331-47
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)2画面 デジタル圧力センサ DP-100Lシリーズ IO-Link対応・セルフモニタリングタイプ
RoHS
材質ケース:PBT、LCD表示部:アクリル、圧力ポート:SUS303、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)、スイッチ部:シリコーンゴム 長さ(m)配線:0.3mm2以上のケーブルにて全長20(CE適合条件は20m未満)まで可能 保護構造IP40(IEC) 本体質量(g)30 接続方式コネクタ接続 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 制御出力【PNPトランジスタ・オープンコレクタ】 最大流出電流:50mA、 印加電圧:30V DC以下(制御出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて) データ出力プロセスデータ:4byte 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10~+60 消費電力(mW)通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)、ECOモード:STD時 480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)、FULL時 360以下(電源電圧24V時消費電流15mA以下) 短絡保護装備 応差(ヒステリシス)最小1digit(可変) 出力動作N.O./N.C.をキー操作により選択 デジタル表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1,000ms キー操作により選択) 耐衝撃(m/s2)耐久100、(約10G) XYZ各方向3回 圧力種類ゲージ圧 出力モードEASYモード / ヒステリシスモード / ウィンドウコンパレータモード 圧力ポートM5めねじ 適合流体非腐食性気体 出力表示灯橙色LED(出力動作表示灯1:IO-Link通信時点滅、非IO-Link通信時制御出力ON時点(出力動作表示灯2と同期)出力動作表示灯2:制御出力ON時点灯) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UL/c-UL認証 関連資料(4.34MB) 通信規格IO-Link Specification V1.1 耐電圧(V)AC1,000 1分間 充電部一括・ケース間 使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85 伝送速度(Kbps)COM3(230.4) 耐振動(Hz)10~500、複振幅3mmまたは最大加速度196(m/s2)、XYZ各方向2時間(パネル取付時・フラットアタッチメント装着時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49大加速度196(m/s2)、XYZ各方向2時間)) 時間(ms)最小サイクル時間:1 応答時間(ms)2.5、5、10、25、50、100、250、500、1,000、5,000(キー操作により選)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 定格圧力範囲(kPa)0~101 耐圧力(kPa)500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.1 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3023種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3013種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(V)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3011種類の商品があります)

定格圧力範囲(kPa)0~-101 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7268種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5727種類の商品があります)

測定値を見ながら設定可能。IO-Link。斜め表示部採用 各種取付位置における視認性を確保。表示部回転機構採用 設置後に表示部を336°回転が可能。適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)
用途汎用流体用 定格圧力範囲(MPa)0~50 出力仕様IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力はNPN or PNP切替式)
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (1080種類の商品があります)

仕様リード線取出し方法:(R) 配線上取出し、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1:(-) なし、オプション2:(B) ARM10/11シリーズ取付用キット 出力仕様(25) NPN出力
1個
8,698 税込9,568
9日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

エヌピーエーシステムデジタル圧力計
表示部分が回転するデジタル圧力計。 表示部分が回転するので、取付後でも表示面を正面位置に 調整することが容易に可能です。 ピークホールド機能がありフル4桁液晶表示でバックライト 付きで使いやすいデジタル圧力計。 水やホコリから本体を守るシリコンカバーを標準装備。
用途油圧プレスの荷重表示に、試験データ等の外部出力が必要な場合に 質量(g)約240 最高使用圧力(MPa)70 精度±0.25%F.S. ±1digit(直線性・ヒステリシス・再現性含む) 使用温度(℃)0~50(氷結、結露不可) 接続ねじG1/4(オス) 測定流体液体
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35シリーズ ISE35 SMC CADデータあり
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-HFN SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-GCP SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20F SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20BF SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20B SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20 SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

デジタル着座スイッチ用シール付プラグ SMC CADデータあり
1個
149 税込164
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
309 税込340
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

定格圧力範囲(MPa)-0.100~1.000
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

小型圧力スイッチ(正圧用) ISE2 SMC CADデータあり
・エジェクタシステムZX,ZRシリーズにマウント可能。 ・サクションフィルタ付。
電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付) 使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス 応答時間5ms以下 消費電流(mA)17以下(DC24V ON時) 繰返し精度±1%F.S.以下
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質(シース)耐油PVC リード線(m)3 色(絶縁体)茶、灰、白、黒、青 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)Φ6 絶縁体外径(Φmm)1.6
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
アングルストレート RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 取扱説明書取扱説明書
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
アングルライトアングル RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 取扱説明書取扱説明書
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
アングルストレート RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 取扱説明書取扱説明書
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管R1/8 単位SI単位固定 出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
1個
9,698 税込10,668
41日以内出荷

配管R1/8 単位SI単位固定 出力仕様PNPオープンコレクタ1出力 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
1個
9,698 税込10,668
41日以内出荷

仕様コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯)、取扱説明書:○;校正証明書:- 機能単位切換機能付 配管R1/8 出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力(kPa)-100~100
1個
9,998 税込10,998
41日以内出荷

配管R1/8 単位SI単位固定 出力仕様PNPオープンコレクタ1出力 定格圧力範囲(kPa)0~-101 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
41日以内出荷

タイプリード線なし 対応取扱説明書:○;校正証明書:- 配管R1/8 単位単位切換機能付 出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
1個
9,798 税込10,778
31日以内出荷

配管R1/8 単位単位切換機能付 出力仕様PNPオープンコレクタ1出力 リード線なし RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
1個
9,698 税込10,668
40日以内出荷

3画面PSEセンサセットアップツール用コネクタ変換パーツ単品品番
RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.73MB)
1個
4,356 税込4,792
10日以内出荷

配管R1/8配管アダプタ 単位単位切換機能付 出力仕様NPNオープンコレクタ1出力 定格圧力範囲(kPa)0~-101 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
23日以内出荷

配管R1/8配管アダプタ 単位単位切換機能付 出力仕様NPNオープンコレクタ1出力 定格圧力範囲(kPa)0~-101 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
23日以内出荷

配管形式R1/8配管アダプタ 使用温度範囲動作時:-5~50℃、保存時:-10~60℃(結露および凍結しないこと) 電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 耐電圧50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間 精度【アナログ出力】±2.5%F.S.(周囲温度25±3℃時) 消費電流(mA)35以下 使用湿度範囲動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと) 単位単位切換機能付 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間 表示精度±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時) 直線性【アナログ出力】±1%F.S. 出力仕様PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能 温度特性±2%F.S.(25℃基準) 定格圧力範囲(kPa)-100~100 出力モードヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ 繰返し精度±0.2%F.S.±1digit 適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス スイッチ動作正転出力、反転出力 RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力
1個
9,998 税込10,998
23日以内出荷

『電子式圧力スイッチ/圧力センサ』には他にこんなカテゴリがあります