絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • SMC(61)
  • CKD(14)
  • バルコム(13)
  • サーパス工業(6)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • コンバム(旧:妙徳)(4)
  • SICK(3)
  • A-Gas Japan(1)
  • ロバートショウ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル圧力スイッチGS6シリーズ コガネイデジタル圧力スイッチGS6シリーズコガネイ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。信頼性、応答性に優れた真空、正圧用小形圧力スイッチです。2画面3色表示で操作が簡単。CE規格及び、UL規格取得。
使用圧力範囲(MPa)高圧タイプ-0.100~+1.000機能高機能タイプ(比較出力1点+アナログ出力1点)
デジタル圧力スイッチGS6シリーズ コガネイデジタル圧力スイッチGS6シリーズコガネイ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。信頼性、応答性に優れた真空、正圧用小形圧力スイッチです。2画面3色表示で操作が簡単。CE規格及び、UL規格取得。
使用圧力範囲(MPa)低圧タイプ-0.10~+0.10
電子式圧力スイッチPS4シリーズ コガネイ電子式圧力スイッチPS4シリーズコガネイ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。信頼性、応答性に優れた真空、正圧用小形圧力スイッチです。使う用途に合わせて各種の仕様が選べます。
耐衝撃(m/s2)490(非繰り返し)絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガにて)耐電圧(V)AC500 1分間耐振動(m/s2)98.1電源電圧(V)DC10.8~30(リップル含む)作動温度(℃)-20~70ケーブル4芯シールド出力方式NPNオープンコレクタ精度±3%F.S.以下温度補償(℃)-20~80(湿度65%RH以下大気圧)使用周囲湿度35~85%RH適合流体空気または非腐食性気体出力表示灯ON時作動表示灯(LED)点灯定格作動回数106回MIN.(0~定格圧力)耐湿性90~95%RH 240時間(40℃)
デジタル圧力スイッチGS6シリーズ コガネイデジタル圧力スイッチGS6シリーズコガネイ
668税込735
1個
翌々日出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。信頼性、応答性に優れた真空、正圧用小形圧力スイッチです。2画面3色表示で操作が簡単。CE規格及び、UL規格取得。
長さ(mm)39.3幅(mm)34.5

電子式圧力スイッチ/圧力センサ』には他にこんなカテゴリがあります

センサ・アンプ分離型