FA現場のお役立ち情報
143件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE314 SMC圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE314SMC
9,198税込10,118
1個
10日以内出荷
入力仕様電流入力
圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE313 SMC圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE313SMC
9,798税込10,778
1個
10日以内出荷
入力仕様電流入力
圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE311 SMC圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE311SMC
8,598税込9,458
1個
10日以内出荷
入力仕様電流入力
圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE310AC SMC圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE310ACSMC
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
入力(1) 電流入力
圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE310 SMC圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE310SMC
8,198税込9,018
1個
10日以内出荷
入力仕様電流入力
圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE305 SMC圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE305SMC
8,798税込9,678
1個
10日以内出荷
入力仕様電圧入力
圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE304 SMC圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE304SMC
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
入力仕様電圧入力
圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE303T SMC圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE303TSMC
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
入力仕様電圧入力
圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE303 SMC圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE303SMC
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
入力仕様電圧入力
圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE302 SMC圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE302SMC
8,698税込9,568
1個
10日以内出荷
入力仕様電圧入力
圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE301 SMC圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE301SMC
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
入力仕様電圧入力
デジタル圧力スイッチGS6シリーズ コガネイデジタル圧力スイッチGS6シリーズコガネイ
459税込505特価
1個
当日出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。信頼性、応答性に優れた真空、正圧用小形圧力スイッチです。2画面3色表示で操作が簡単。CE規格及び、UL規格取得。
長さ(mm)39.3幅(mm)34.5
P Series(PSE577) SMCP Series(PSE577)SMC
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
管接続口径(02)R1/4(M5めねじ付)センサレンジ(7)正圧用(0~10MPa)
PSE560 - 汎用流体用圧力センサ(PSE561) SMCPSE560 - 汎用流体用圧力センサ(PSE561)SMC
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
センサレンジ(1) 真空圧用(0~-101kPa)出力仕様(28) 4~20mA 電流出力タイプ
PSE540 - 小形空気圧用圧力センサ(PSE541A) SMCPSE540 - 小形空気圧用圧力センサ(PSE541A)SMC
6,698税込7,368
1個
10日以内出荷
管接続口径(N01) NPT1/8(M5めねじ付)精度(A) ±1% F.S.センサレンジ(1) 真空圧用(0~-101kPa)
P Series(PSE512) SMCP Series(PSE512)SMC
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
P Series(PSE511) SMCP Series(PSE511)SMC
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
P Series(PSE510) SMCP Series(PSE510)SMC
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE315) SMCPSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE315)SMC
7,698税込8,468
1個
10日以内出荷
形式(-) コネクタ接続入力(1) 電流入力コネクタ(-) なし入出力(5) PNP2出力+オートシフト入力
PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE314T) SMCPSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE314T)SMC
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
仕様(E) 前面保護カバー形式(T) DINレール・端子台タイプ入力(1) 電流入力入出力(4) PNP2出力+4-20mA出力
PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE314) SMCPSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE314)SMC
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
形式(-) コネクタ接続入力(1) 電流入力入出力(4) PNP2出力+4-20mA出力
PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE313) SMCPSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE313)SMC
7,698税込8,468
1個
10日以内出荷
形式(-) コネクタ接続入力(1) 電流入力入出力(3) PNP2出力+1-5V出力
PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE312) SMCPSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE312)SMC
8,898税込9,788
1個
10日以内出荷
入力(1) 電流入力形式(-) コネクタ接続入出力(2) NPN2出力+オートシフト入力ケーブル(L) 電源・出力接続ケーブル
PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE311T) SMCPSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE311T)SMC
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
仕様(E) 前面保護カバー形式(T) DINレール・端子台タイプ入力(1) 電流入力表示単位(-) 単位切換機能付入出力(1) NPN2出力+4-20mA出力
PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE311) SMCPSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE311)SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
形式(-) コネクタ接続入力(1) 電流入力入出力(1) NPN2出力+4-20mA出力
PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE310T) SMCPSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE310T)SMC
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
仕様(E) 前面保護カバー形式(T) DINレール・端子台タイプ入力(1) 電流入力表示単位(-) 単位切換機能付入出力(0) NPN2出力+1-5V出力
PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE310) SMCPSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE310)SMC
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
形式(-) コネクタ接続入力(1) 電流入力入出力(0) NPN2出力+1-5V出力
PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE305) SMCPSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE305)SMC
7,698税込8,468
1個
10日以内出荷
形式(-) コネクタ接続入力(0) 電圧入力表示単位(-) 単位切換機能付コネクタ(-) なしアダプター型式(A) ブラケット入出力(5) PNP2出力+オートシフト入力
PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE304T) SMCPSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE304T)SMC
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
仕様(E) 前面保護カバー形式(T) DINレール・端子台タイプ入力(0) 電圧入力入出力(4) PNP2出力+4-20mA出力
PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE304) SMCPSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE304)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
形式(-) コネクタ接続入力(0) 電圧入力入出力(4) PNP2出力+4-20mA出力
PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE303) SMCPSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE303)SMC
7,698税込8,468
1個
10日以内出荷
形式(-) コネクタ接続入力(0) 電圧入力入出力(3) PNP2出力+1-5V出力
PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE301) SMCPSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE301)SMC
7,698税込8,468
1個
10日以内出荷
形式(-) コネクタ接続入力(0) 電圧入力表示単位(-) 単位切換機能付入出力(1) NPN2出力+4-20mA出力
PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE) SMCPSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE)SMC
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
形式(-) コネクタ接続入力(1) 電流入力表示単位(-) 単位切換機能付コネクタ(-) なしアダプター型式(-) なし入出力(3) PNP2出力+1-5V出力
PF2D5 - 分離型/センサ部(PF2D540S) SMCPF2D5 - 分離型/センサ部(PF2D540S)SMC
78,980税込86,878
1個
9日以内出荷
サイズ(25)IN側:4(レジューサ付)、OUT側:6(レジューサ付)、(S1S)LQ1管継手付出力(2)モニタ部用出力+アナログ出力(4~20mA)流量レンジ(L/min)(04)0.4~4
PF2D5 - 分離型/センサ部(PF2D504S) SMCPF2D5 - 分離型/センサ部(PF2D504S)SMC
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
サイズ(13)IN側:4(レジューサ付)、OUT側:4(レジューサ付)、(S1S)LQ1管継手付出力(2)モニタ部用出力+アナログ出力(4~20mA)流量レンジ(L/min)(04)0.4~4
PF2D20 - 4チャンネルフローモニタ/分離型/モニタ部(PF2D201) SMCPF2D20 - 4チャンネルフローモニタ/分離型/モニタ部(PF2D201)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
出力仕様(1) PNP4出力
ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG291) SMCISG - 汎用圧力スイッチ(ISG291)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
管接続口径(N03)NPT3/8単位【目盛板】(-)MPa材質(接液部)(1)SUS316防水仕様(2)防滴型(IP44相当)圧力調整範囲(kPa)(9)-10~-100
ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG290) SMCISG - 汎用圧力スイッチ(ISG290)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
管接続口径(03)R3/8接点構成(-)1a1b単位【目盛板】(-)MPa材質(接液部)(0)黄銅・リン青銅防水仕様(2)防滴型(IP44相当)圧力調整範囲(kPa)(9)-10~-100CE-対応品(-Q)対応品
ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG231) SMCISG - 汎用圧力スイッチ(ISG231)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
管接続口径(N03)NPT3/8接点構成(-)1a1b圧力調整範囲(MPa)(3)0.1~1.0単位【目盛板】(-)MPa材質(接液部)(1)SUS316防水仕様(2)防滴型(IP44相当)
ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG230) SMCISG - 汎用圧力スイッチ(ISG230)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
管接続口径(N03)NPT3/8接点構成(W)2ab圧力調整範囲(MPa)(3)0.1~1.0単位【目盛板】(-)MPa材質(接液部)(0)黄銅・リン青銅防水仕様(2)防滴型(IP44相当)

電子式圧力スイッチ/圧力センサ』には他にこんなカテゴリがあります

センサ・アンプ分離型