143件中 121~143件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ISG230-N030-W ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG230) SMC CADデータあり
管接続口径(N03)NPT3/8 接点構成(W)2ab 圧力調整範囲(MPa)(3)0.1~1.0 単位【目盛板】(-)MPa 材質(接液部)(0)黄銅・リン青銅 防水仕様(2)防滴型(IP44相当)
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG210) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISG191-030-Q ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG191) SMC CADデータあり
管接続口径(03)R3/8 接点構成(-)1a1b 単位【目盛板】(-)MPa 材質(接液部)(1)SUS316 防水仕様(1)開放型(IP40相当) 圧力調整範囲(kPa)(9)-10~-100 CE-対応品(-Q)対応品
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷

ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG131) SMC CADデータあり
圧力調整範囲(MPa)(3)0.1~1.0 単位【目盛板】(-)MPa 材質(接液部)(1)SUS316 防水仕様(1)開放型(IP40相当)
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ISG130-N031-W ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG130) SMC CADデータあり
仕様(1)応差目盛板付 管接続口径(N03)NPT3/8 接点構成(W)2ab 圧力調整範囲(MPa)(3)0.1~1.0 単位【目盛板】(-)MPa 材質(接液部)(0)黄銅・リン青銅 防水仕様(1)開放型(IP40相当)
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

ISG121-N030-W ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG121) SMC CADデータあり
管接続口径(N03)NPT3/8 接点構成(W)2ab 圧力調整範囲(MPa)(2)0.05~0.7 単位【目盛板】(-)MPa 材質(接液部)(1)SUS316 防水仕様(1)開放型(IP40相当)
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

ISG120-N031-W ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG120) SMC CADデータあり
仕様(1)応差目盛板付 管接続口径(N03)NPT3/8 接点構成(W)2ab 圧力調整範囲(MPa)(2)0.05~0.7 単位【目盛板】(-)MPa 材質(接液部)(0)黄銅・リン青銅 防水仕様(1)開放型(IP40相当)
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG110) SMC CADデータあり
圧力調整範囲(MPa)(1)0.02~0.3 単位【目盛板】(-)MPa 材質(接液部)(0)黄銅・リン青銅 防水仕様(1)開放型(IP40相当)
1個
9,198 税込10,118
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TLPSシリーズ 刃具折れ検出スイッチユニット CKD CADデータあり
種類電子式圧力スイッチ 電源(V)DC10.2~26.4 センサータイプエアセンサ
1個
53,013 税込58,314
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TLPSシリーズ 刃具折れ検出スイッチ CKD CADデータあり
1個
5,802 税込6,382
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

KML60シリーズ ファインレベルスイッチ CKD CADデータあり
種類電子式圧力スイッチ 電源(V)DC12~24
1個
89,812 税込98,793
8日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HPSシリーズ 密着確認スイッチ CKD CADデータあり
接続口径検出ポートRc1/8、供給ポートRc1/4、圧力計ポートRc1/4 種類電子式圧力スイッチ 電源(V)DC10.2~26.4
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

UHPSシリーズ 密着確認スイッチユニット CKD CADデータあり
種類電子式圧力スイッチ 電源(V)DC10.2~26.4 圧力計セフティマーク付圧力計組付(G40D-8-P02-S501)
1個
53,013 税込58,314
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

PSE531-R07-C2L プレッシャセンサ PSE53 SMC CADデータあり
・コネクタ接続。 ・アナログ出力(電圧)
センサレンジ真空用(0~-101kPa)
1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷

2色表示式デジタル圧力センサコントローラ PSE30 SMC CADデータあり
・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□ ・電圧入力、電流入力に対応。 ・応答時間1ms ・省スペース、縦横密着設置可能。 ・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。
入力仕様電圧入力
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PS1200-R06L-Q エアチェッカ電子式圧力確認スイッチ PS120 SMC CADデータあり
・レジューサタイプのワンタッチ配管。 ・LEDランプ付。
1個
7,798 税込8,578
21日以内出荷

PS1000-R07L-Q エアチェッカ電子式圧力確認スイッチ(正圧用) PS100 SMC CADデータあり
・レジューサタイプのワンタッチ配管。 ・LEDランプ付。
1個
7,798 税込8,578
9日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

設定不要で導入が容易な液面検出器のマニホールドタイプです。1本の検出チューブにて4点の液面検出が可能なKML60シリーズと1点の液面検出が可能なKML502シリーズの混合搭載が可能なマニホールドタイプです。供給ポートは”上下左右”方向自在、プラグ施工箇所を減らし(7→3箇所)作業性を改善しました。ブロック連結構造の採用により連数変更が可能になりました。純水・酸・アルカリ・溶剤など多種流体の液面レベルを高精度で検知し電気信号で出力します。薬液槽の液面検出に適したエア方式で、薬液雰囲気による腐食や引火の心配がありません。接液部は検出チューブのみで、本体は薬液から離して設置できるため、腐食・防爆対策が容易です。蒸気、飛沫、雫、温度、薬液(刺激臭、引火性、腐食性)の影響を受けないため、対策費用が抑えられ、設置も簡単です。コンパクトなため、槽付近の場所を取らずにウェハなどの搬入・搬出の障害になりません。常時エアを検出チューブから出しているため薬液雰囲気の逆流を防止します。ダイアフラムの耐久性を向上させ、100万回動作保証です。
用途薬液槽の液面検出に。半導体製造、化学プロセスに最適 仕様【KML60-4】(スイッチング水位)10~1000mm/ユーザー任意接点4点 電源電圧【KML60-4】DC12~24V ±10% 電圧リップル率 5%以下 チューブ長さ(m)5以下 スイッチ出力【KML60-4】NPNオープンコレクタ4点(DC28V 80mA 以下)
1台
108,075 税込118,883
32日以内出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (1786種類の商品があります)

タイプ- 電源電圧(V)- 使用流体- 消費電流(mA)- 保証耐圧力(MPa)- 周囲湿度(%RH)- 設定圧力範囲(kPa)- 周囲温度(℃)- ポートサイズ- 圧力レンジ-
1個
939 税込1,033
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ- 電源電圧(V)- 使用流体- 消費電流(mA)- 保証耐圧力(MPa)- 周囲湿度(%RH)- 設定圧力範囲(kPa)- 周囲温度(℃)- ポートサイズ- 圧力レンジ-
1個
369 税込406
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DPSシリーズのアンプ部と一緒にご使用ください。
用途ダイヤフラム部 DPS2-AP-M8用 アズワン品番4-2578-15
1個
46,980 税込51,678
23日以内出荷

『電子式圧力スイッチ/圧力センサ』には他にこんなカテゴリがあります