絞り込み
ブランド
  • CKD
  • SMC(55)
  • 長野計器(7)
  • ParkerTAIYO(5)
  • エスコ(3)
  • 日本精器(2)
  • コガネイ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日立産機システム(1)
  • 鷺宮製作所(1)
  • アクト電機(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力スイッチ CKD圧力スイッチCKD(4件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷から翌々日出荷
質量(kg)0.57接点構成1ab最高使用圧力(MPa)1.0スイッチ形状マイクロスイッチ:Z-15GD-B (オムロン)圧力調整範囲(MPa)0.1~0.8使用流体圧縮空気絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)保証耐圧力(MPa)1.5周囲湿度(%RH)90以下流体温度(℃)5~60材質(ボディ)亜鉛ダイキャスト取付姿勢任意繰返し精度設定圧力に対し±0.020MPa以内応差(MPa)0.1~0.49:応差0.049以内0.5~0.8:応差0.078以内許容動作頻度(回/分)20誘導負荷(A)誘導負荷:電圧(N.C/N.O) AC125V 15/15、AC250V 15/15、DC30V 5.0/5.0電動機負荷:電圧(N.C/N.O) AC125V 5.0/2.5、AC250V 3.0/1.5、DC30V 5.0/2.5周囲温度(℃)-5~60℃(但し、凍結なきこと)
小形圧力スイッチ 白色シリーズ APS CKD小形圧力スイッチ 白色シリーズ APSCKD(2件のレビュー)
5,273税込5,800
1個
当日出荷
種々の汎用取付に対応する単体仕様
リード線耐油性ビニールキャップタイヤコード2芯0.2mm2配管ポート径Rc1/8、[位置]下面、[目盛版方向]縦使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1設定圧力範囲(MPa)0.1~0.6接点構成1a応差(MPa)0.08以下繰返し精度±0.02MPa以下負荷電圧(V)DC12/24、AC100負荷電流(mA)5~50、7~20周囲温度および使用流体温度(℃)5~60保護構造IP65相当電圧降下(V)3以下(内部)ランプ発光ダイオード(ON時点灯)耐衝撃(m/s2)294絶縁抵抗DC500Vメガにて20MΩ以上絶縁耐圧AC1000V1分間印加にて異常なきこと
P4000シリーズ 機械式圧力スイッチ CKDP4000シリーズ 機械式圧力スイッチCKD
5,950税込6,545
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
MMシリーズ メカニカルスイッチ CKDMMシリーズ メカニカルスイッチCKD
7,734税込8,507
1個
当日出荷から20日以内出荷
加圧方式ノーマルクローズ弁
APS-Wシリーズ 機械式小形圧力スイッチ CKDAPS-Wシリーズ 機械式小形圧力スイッチCKD
5,050税込5,555
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
種類機械式圧力スイッチ接点構成1a
PE4T 固定式圧力スイッチ CKDPE4T 固定式圧力スイッチCKD
6,075税込6,683
1個
8日以内出荷
仕様固定式圧力スイッチ
PE2T 固定式圧力スイッチ CKDPE2T 固定式圧力スイッチCKD
6,075税込6,683
1個
4日以内出荷
仕様固定式圧力スイッチ
PE-1 ロジックバルブ 圧力スイッチ CKDPE-1 ロジックバルブ 圧力スイッチCKD
3,077税込3,385
1個
翌々日出荷
種類機械式圧力スイッチ
P8000シリーズ 機械式圧力スイッチ CKDP8000シリーズ 機械式圧力スイッチCKD
7,925税込8,718
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
種類機械式圧力スイッチ接点構成1a
P4100シリーズ 機械式小形圧力スイッチ CKDP4100シリーズ 機械式小形圧力スイッチCKD
6,617税込7,279
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
種類機械式圧力スイッチ接点構成1a
P1100シリーズ 機械式圧力スイッチ CKDP1100シリーズ 機械式圧力スイッチCKD
6,568税込7,225
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
種類機械式圧力スイッチ接点構成1a
CPEシリーズ クーラント用機械式圧力スイッチ CKDCPEシリーズ クーラント用機械式圧力スイッチCKD
11,413税込12,554
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
種別部品接続口径Rc1/4種類機械式圧力スイッチ接点構成1ab
APEシリーズ 機械式圧力スイッチ CKDAPEシリーズ 機械式圧力スイッチCKD
1,300税込1,430
1個
3日以内出荷から27日以内出荷

スイッチ/センサ/コントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

機械式圧力スイッチ