FA現場のお役立ち情報
96件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチ SMCIS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチSMC
6,498税込7,148
1個
21日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類NPT取付場所設定圧力範囲(MPa)0.1~0.4RoHS指令(10物質対応)対応リード線長さ(m)5圧力単位目盛板:Mpa
IS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチ SMCIS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチSMC
5,198税込5,718
1個
16日以内出荷
取付【位置】右ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.1~0.4RoHS指令(10物質対応)対応リード線長さ(m)0.5圧力単位【目盛板】Mpa
圧力スイッチ CQ21 長野計器圧力スイッチ CQ21長野計器
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
本器は、感圧エレメントにブルドン管を使用し、この動きによりマイクロスイッチを直接作動させるシンプルな構造の圧力スイッチであり、プロセス警報・制御用として数多く生産され電力・化学プラントにおいて多くの使用実績を持つ製品です。
用途・圧力レンジは0.1MPa~70MPaと低圧から高圧まで幅広いレンジに対応しています。・主に火力プラント用に開発され、広い結線スペースを有し、メンテナンスが容易です質量(kg)約1.5取付パネル取付(立型)スイッチマイクロスイッチ構造防滴形(IP66相当)精度±1%maxP.(達成計±1%F.S.)、設定:±3%maxP.(達成計±3%F.S.)接続ねじG3/8B材質(ケース)ADC12/グレー結晶塗装測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所耐圧力性圧力レンジの1.5倍使用環境温度(℃)-20~60温度係数0.05%maxP./℃(連成計±3%F.S./℃)取出口コンジットタイプ G3/4メス(標準)
マイクロスイッチ接点付圧力計 JM31 長野計器マイクロスイッチ接点付圧力計 JM31長野計器
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。測定現場においても圧力の確認ができます。開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(91%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)形状Φ200 立形(B枠)スイッチマイクロスイッチ精度±3%F.S.以内(設定)接続ねじG3/8B測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境通常の状態に置いて、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所使用環境温度(℃)-5~40指示精度±1.5%F.S.以内(レシーバレンジの時±0.75%F.S.)
マイクロスイッチ接点付圧力計 JM71 長野計器マイクロスイッチ接点付圧力計 JM71長野計器
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ステンレスケース採用により様々な現場環境に適応した Φ75マイクロスイッチ接点付圧力計 ・小形(Φ75)、軽量(約0.5kg)・IP65による防水構造・ステンレスケース採用により耐環境性が向上・マイクロスイッチによる安定した接点動作(1接点)・RoHS 指令対応
IS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチ SMCIS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチSMC
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応準標準a:設定圧力範囲:0.1~0.4MPa、b:リード線長さ:0.5m、目盛板圧力単位:Mpa、取付位置:右
IS3000 - 空気圧用圧力スイッチ SMCIS3000 - 空気圧用圧力スイッチSMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
配管方法(0) Rc 1/4 ねじ結合
IS2761 - 動作表示灯付圧力スイッチ SMCIS2761 - 動作表示灯付圧力スイッチSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
IS10 - 圧力スイッチ SMCIS10 - 圧力スイッチSMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
仕様シール材:(S) シール材付、目盛板圧力単位:(P) MPa・psi併記ねじの種類(N) NPTリード線(m)(Z) 5設定圧力範囲(-) 0.1 ~ 0.4MPa
30-ISG - 汎用圧力スイッチ SMC30-ISG - 汎用圧力スイッチSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
調整用応差目盛板(0) なし
汎用圧力スイッチ ISGシリーズ SMC汎用圧力スイッチ ISGシリーズSMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
R 3/8"/ 2.0-4.0MPa 圧力スイッチ エスコR 3/8"/ 2.0-4.0MPa 圧力スイッチエスコ
7,470税込8,217
1個
翌日出荷
仕様マイクロスイッチエスコ品番EA153CG-43使用圧力(MPa)2~4取付ねじR(PT)3/8”使用流体空気設定圧力範囲(MPa)2~4周囲温度(℃)5~60
G 3/8"/ 0.1-0.8MPa 圧力スイッチ エスコG 3/8"/ 0.1-0.8MPa 圧力スイッチエスコ
6,660税込7,326
1個
翌日出荷
仕様マイクロスイッチエスコ品番EA153CG-23使用圧力(MPa)0~0.3取付ねじG(PF)3/8”使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8周囲温度(℃)5~60関連資料図面(0.18MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.37MB) メーカー取扱説明書(日本語)(1.33MB)
G 3/8"/0.03-0.3MPa 圧力スイッチ エスコG 3/8"/0.03-0.3MPa 圧力スイッチエスコ
6,660税込7,326
1個
翌日出荷
仕様マイクロスイッチエスコ品番EA153CG-13使用圧力(MPa)0~0.3取付ねじG(PF)3/8”使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.03~0.3周囲温度(℃)5~60関連資料図面(0.18MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.37MB) メーカー取扱説明書(日本語)(1.33MB)
R 1/8"/ 0.1-0.7MPa 圧力スイッチ エスコR 1/8"/ 0.1-0.7MPa 圧力スイッチエスコ
5,410税込5,951
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153CG-1使用圧力(MPa)0~0.8取付ねじR(PT)1/8”使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.7周囲温度(℃)5~60
圧力スイッチ コガネイ圧力スイッチコガネイ
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
マイクロエジェクタに搭載される圧力スイッチ。
リード線長さ(mm)500真空スイッチ本体のみ(電子式)
I Series(IS10M) SMCI Series(IS10M)SMC
1個
取扱い終了
I Series(IS10E) SMCI Series(IS10E)SMC
279税込307特価
1個
当日出荷
圧力スイッチ用前面保護カバー SMC圧力スイッチ用前面保護カバーSMC
249税込274
1個
9日以内出荷
圧力スイッチ用オプションケーブル SMC圧力スイッチ用オプションケーブルSMC
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
圧力スイッチ用パネルマウント+前面保護カバー SMC圧力スイッチ用パネルマウント+前面保護カバーSMC
669税込736
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
圧力スイッチ用パネルマウント SMC圧力スイッチ用パネルマウントSMC
559税込615
1個
5日以内出荷
配管W1・WF1・M5・C4・C6用
圧力スイッチ用パネルマウントアダプタ+前面保護カバー SMC圧力スイッチ用パネルマウントアダプタ+前面保護カバーSMC
629税込692
1個
5日以内出荷
圧力スイッチ用パネルマウントアダプタ SMC圧力スイッチ用パネルマウントアダプタSMC
169税込186
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
圧力スイッチ用コネクタ SMC圧力スイッチ用コネクタSMC
559税込615
1個
9日以内出荷
PE4T 固定式圧力スイッチ CKDPE4T 固定式圧力スイッチCKD
6,075税込6,683
1個
8日以内出荷
仕様固定式圧力スイッチ
PE2T 固定式圧力スイッチ CKDPE2T 固定式圧力スイッチCKD
6,075税込6,683
1個
4日以内出荷
仕様固定式圧力スイッチ
P8000シリーズ 機械式圧力スイッチ CKDP8000シリーズ 機械式圧力スイッチCKD
7,925税込8,718
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
種類機械式圧力スイッチ接点構成1a
P1100シリーズ 機械式圧力スイッチ CKDP1100シリーズ 機械式圧力スイッチCKD
6,568税込7,225
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
種類機械式圧力スイッチ接点構成1a
CPEシリーズ クーラント用機械式圧力スイッチ CKDCPEシリーズ クーラント用機械式圧力スイッチCKD
11,413税込12,554
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
種別部品接続口径Rc1/4種類機械式圧力スイッチ接点構成1ab
APEシリーズ 機械式圧力スイッチ CKDAPEシリーズ 機械式圧力スイッチCKD
1,300税込1,430
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
スイッチAssy(CS) ParkerTAIYOスイッチAssy(CS)ParkerTAIYO
5,698税込6,268
1個
9日以内出荷
スイッチAssy(AS) ParkerTAIYOスイッチAssy(AS)ParkerTAIYO
4,598税込5,058
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
汎用圧力スイッチ ISG29 SMC汎用圧力スイッチ ISG29SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
・防滴型
汎用圧力スイッチ ISG23 SMC汎用圧力スイッチ ISG23SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
・防滴型
汎用圧力スイッチ ISG22 SMC汎用圧力スイッチ ISG22SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・防滴型

スイッチ/センサ/コントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

機械式圧力スイッチ