絞り込み
ブランド
  • SMC
流量レンジ(L/min)
  • 0~60(2)
  • 0~100(3)
  • 0.2~10(11)
  • 0.5~4(23)
  • 0.5~25(10)
  • 1~10(6)
  • 1~50(7)
  • 2~16(24)
  • 2~100(9)
  • 5~40(24)
  • 5~50(6)
  • 5~500(8)
  • 10~100(23)
  • 10~1000(10)
  • 20~200(5)
  • 20~2000(7)
  • 40~4000(3)
  • 50~250(6)
  • 50~500(6)
  • 80~8000(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(20)
  • 1,500-10,000円(20)
  • 10,000-50,000円(181)
  • 50,000-100,000円(58)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子式フロースイッチ/センサ :「MC」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
241件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流量レンジ(L/min)から絞り込む
0.2~10(11)
0.5~4(23)
0.5~25(10)
2~16(24)
2~100(9)
5~40(24)
5~500(8)
10~100(23)
10~1000(10)
20~2000(7)
流量レンジ(L/min)をもっと見る
PF2MC7 デジタルフロースイッチ SMCPF2MC7 デジタルフロースイッチSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
3色表示 3画面
適合流体乾燥空気、N2流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)0~0.8ねじの種類Rc
PF2MC7-L デジタルフロースイッチ SMCPF2MC7-L デジタルフロースイッチSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
IO-Link 3色表示 3画面
適合流体乾燥空気、N2流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)0~0.8ねじの種類Rc
PF2MC7 Series 3色表示 3画面 デジタルフロースイッチ SMCPF2MC7 Series 3色表示 3画面 デジタルフロースイッチSMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
仕様●オプション1:M8コネクタ付リード線付(3m)●単位仕様:単位切換機能付ねじの種類G出力仕様OUT1:PNP;OUT2:アナログ電流出力配管口径2024-01-02RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)10~1000校正証明書なし
PF2MC7 Series 3色表示 3画面 デジタルフロースイッチ SMCPF2MC7 Series 3色表示 3画面 デジタルフロースイッチSMC
29,980税込32,978
1個
26日以内出荷
タイプ表示一体型ねじの種類G定格流量(L/min)10~1000単位単位切換機能付出力仕様OUT1:NPN;OUT2:アナログ電流出力配管口径1/2RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書校正証明書なし
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMCPF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
L Series(LFE0AN) SMCL Series(LFE0AN)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
出力仕様(A)NPN+NPNリード線(N)電源・出力接続リード線なし表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30C) SMCPF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30C)SMC
20,980税込23,078
1個
20日以内出荷
仕様(A)校正証明書あり表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃出力仕様(C)NPN+アナログ1~5Vリード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
2色表示式デジタルフロースイッチ PFMB7 SMC2色表示式デジタルフロースイッチ PFMB7SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
コネクタ付リード線 SMCコネクタ付リード線SMC
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様5芯、2m、防水RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(6.24MB)取扱説明書(3.95MB)
流量センサフローモニタ (PFM725~) SMC流量センサフローモニタ (PFM725~)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30JN) SMCPF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30JN)SMC
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
出力仕様(J)アナログ1~5V+アナログ1~5Vリード線(N)電源・出力接続リード線なし表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
フロセンタ SMCフロセンタSMC(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から23日以内出荷
・微小ワークの吸着確認。 ・繰返し精度±2%F.S. ・応答速度5ms以下、耐圧500kPa ・ノングリース、RoHS対応。 ・電圧モニタ 一つで全レンジ対応。 ・関連機器:サクションフィルタ ZFC050シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
電源・出力接続リード線 SMC電源・出力接続リード線SMC
1,298税込1,428
1個
欠品中
用途PFGV301オプション仕様5芯、2mRoHS指令(10物質対応)対応
流量センサフローモニタ (PFM711-~) SMC流量センサフローモニタ (PFM711-~)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
L Series(LFE0A) SMCL Series(LFE0A)SMC
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
出力仕様(A)NPN+NPNリード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
フローセンサ用M8コネクタ付リード線 SMCフローセンサ用M8コネクタ付リード線SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷
寸法(m)3リード線(m)3
3色表示式 デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A7シリーズ PF3A703H SMC3色表示式 デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A7シリーズ PF3A703HSMC
59,980税込65,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
流量レンジ(L/min)(03) 30~3000
流量センサフローモニタ (PFM710S-~) SMC流量センサフローモニタ (PFM710S-~)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
センサ接続用コネクタ(e-CON) SMCセンサ接続用コネクタ(e-CON)SMC
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.59MB)取扱説明書取扱説明書(4.52MB)
流量センサフローモニタ (PFM710-~) SMC流量センサフローモニタ (PFM710-~)SMC(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
水用 デジタルフロースイッチ(表示一体型) (PF2W7~) SMC水用 デジタルフロースイッチ(表示一体型) (PF2W7~)SMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から18日以内出荷
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・高温90℃ も対応可。 ・IP65
M12コネクタ付リード線 SMCM12コネクタ付リード線SMC
2,398税込2,638
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ SMCPF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-LinkタイプSMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
2色表示式デジタルフロースイッチ PFM710 SMC2色表示式デジタルフロースイッチ PFM710SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
定格流量(L/min)0.2~10(5)
PFMB7501_7102_7202 - デジタルフロースイッチ(PFMB7202) SMCPFMB7501_7102_7202 - デジタルフロースイッチ(PFMB7202)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から37日以内出荷
流量範囲(L/min)(202) 20~2000管接続口径(06) 3/4
2色表示式デジタルフロースイッチ PFM711 SMC2色表示式デジタルフロースイッチ PFM711SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
定格流量(L/min)2~100(50)
水用デジタルフロースイッチ PF3W72 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W72SMC
38,980税込42,878
1個
当日出荷から37日以内出荷
3色表示・2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
流量センサフローモニタ (PFM711S-~) SMC流量センサフローモニタ (PFM711S-~)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
水用デジタルフロースイッチ PF3W5 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W5SMC
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から37日以内出荷
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
2色表示式デジタルフロースイッチ PFM75 SMC2色表示式デジタルフロースイッチ PFM75SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
定格流量(L/min)1~50(25)
ZS-33-DM - M12-変換用リード線 SMCZS-33-DM - M12-変換用リード線SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷
型式ZS-33-DM
フローセンサ用ブラケット SMCフローセンサ用ブラケットSMC
629税込692
1個
当日出荷から7日以内出荷
水用デジタルフロースイッチ PF3W71 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W71SMC
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
3色表示2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)薬液に対応。
定格流量(L/min)10~100
水用デジタルフロースイッチ PF3W3 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W3SMC
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
P Series(PFM710S) SMCP Series(PFM710S)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
定格流量(L/min)(10) 0.2~10(5)
P Series(PFM510) SMCP Series(PFM510)SMC
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
定格流量(L/min)(10) 0.2~10(5)
L Series(LFE0B) SMCL Series(LFE0B)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
出力仕様(B)PNP+PNPリード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
空気用フローコントローラ PFCA7 SMC空気用フローコントローラ PFCA7SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・1台で流量を自動調整・乾燥空気, N2, Ar, CO2・カラー表示・2画面表示対応 瞬時流量、流量指令値、積算流量などを一目で確認・IO-Linkに対応・レンジアビリティ 100:1・1台で幅広い流量の制御が可能
使用流体乾燥空気、N2、Ar、CO2RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.09MB)
L Series(LFE) SMCL Series(LFE)SMC
629税込692
1個
3日以内出荷から9日以内出荷

スイッチ/センサ/コントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

cmc特集
おすすめ人気ランキング
電子式フロースイッチ/センサ