絞り込み
定格電圧(V)
  • AC24(6)
  • AC48(5)
  • AC100(43)
  • AC110(22)
  • AC120(5)
  • AC200(36)
  • AC220(28)
  • AC230(5)
  • AC240(10)
  • DC12(13)
  • DC24(47)
  • DC100(3)
  • その他(2)
管接続口径
  • 1-1/4
  • 1/8(469)
  • 1/4(1,342)
  • 3/8(1,218)
  • 1/2(665)
  • 3/4(398)
  • 1(389)
  • 1-1/2(83)
  • 2(90)
  • 32A(64)
  • 40A(66)
  • 50A(74)
  • M5(30)
  • M6(11)
  • Φ4(13)
  • Φ6(31)
  • Φ8(28)
  • Φ10(38)
  • Φ12(34)
  • その他(33)
ポート数
  • 2(47)
作動方式
  • NC(通電時開)形(5)
  • NO(通電時閉)形(2)
  • パイロットキック式(3)
  • パイロット式(8)
ねじの種類
  • G(48)
  • NPT(21)
  • NPTF(3)
  • Rc(57)
ブランド
  • SMC(67)
  • CKD(13)
SMC・CKD
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~) SMC水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~)SMC
35,980税込39,578
1個
当日出荷から37日以内出荷
・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・エアオペレート形。
作動方式パイロット式ポート数2
APK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2ポート弁) CKDAPK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2ポート弁)CKD
30,313税込33,344
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
ADK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD
29,000税込31,900
1個
5日以内出荷から27日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
22,925税込25,218
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
作動方式NC(通電時開)形ポート数2
AD21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
25,750税込28,325
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
作動方式NC(通電時開)形ポート数2
AP21E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAP21E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
66,550税込73,205
1個
8日以内出荷
ポート数2材質(シール)PTFE最高使用圧力(MPa)-作動方式NC(通電時開)形使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
VXR Series(VXR227~) SMCVXR Series(VXR227~)SMC
27,980税込30,778
1個
11日以内出荷から37日以内出荷
ポート数2管接続口径Rc1 1/4ねじの種類Rc使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2270~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2270~)SMC
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
PVSシリーズ(パイロット式) CKDPVSシリーズ(パイロット式)CKD
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
作動方式パイロット式
ウォーターハンマ緩和形パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXR Series SMCウォーターハンマ緩和形パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXR SeriesSMC
51,980税込57,178
1個
61日以内出荷
ウォーターハンマ緩和形JSXRシリーズ追加ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67/NEMA4X】(DIN形ターミナルはIP65)CO2排出量:71%削減(省電力タイプ)省スペース小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)省エネコイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)リード線 360°取出し可能屋外環境での耐候性向上
用途水用耐圧(MPa)2使用流体流体温度(℃)1~60材質(ボディ)黄銅最高作動圧力差(MPa)1弁形式N.C.弁構造パイロット式ダイヤフラム最低作動圧力差(MPa)0.04最高システム圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(19.1MB)配管接続方式ねじ取扱説明書取扱説明書(2.07MB)
パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD72~ SMCパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD72~SMC
38,980税込42,878
1個
20日以内出荷
・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
サイズ70最高使用圧力(MPa)1ブラケットなし耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃材質(ボディ)青銅弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ
AP22E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAP22E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
68,200税込75,020
1個
8日以内出荷
ポート数2作動方式パイロット式
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:NBR SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:NBRSMC
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)青銅材質(シール)NBRブラケットなし
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:FKM SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:FKMSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形ブラケットなし材質(ボディ)青銅材質(シール)FKM
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:EPDM SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:EPDMSMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)青銅材質(シール)EPDMブラケットなし
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ SMCVNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブSMC
46,980税込51,678
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
SGCA - エアオペレート形 SMCSGCA - エアオペレート形SMC
39,980税込43,978
1個
12日以内出荷
SGC - 外部パイロット電磁形 SMCSGC - 外部パイロット電磁形SMC
46,980税込51,678
1個
12日以内出荷
水蒸気用2ポートバルブ スチームバルブ VNDシリーズ SMC水蒸気用2ポートバルブ スチームバルブ VNDシリーズSMC
55,980税込61,578
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2
外部パイロット電磁形/エアオペレート形 クーラントバルブ VNCシリーズ SMC外部パイロット電磁形/エアオペレート形 クーラントバルブ VNCシリーズSMC
46,980税込51,678
1個
19日以内出荷から20日以内出荷
使用流体クーラント
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2272S SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2272SSMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
ポート数2管接続口径G1 1/4定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類G使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2272E SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2272ESMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
ポート数2管接続口径Rc1 1/4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2272D SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2272DSMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
ポート数2管接続口径Rc1 1/4定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2272 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2272SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2270S SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2270SSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
ポート数2管接続口径G1 1/4定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類G使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2270F SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2270FSMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2270A SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2270ASMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
ポート数2定格電圧(V)DC24使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2270 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2270SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
ポート数2管接続口径G1 1/4ねじの種類G使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
クーラントバルブ SGCシリーズ SGC522A SMCクーラントバルブ SGCシリーズ SGC522ASMC
47,980税込52,778
1個
15日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc接続口径(32) 1 1/4リード線取出方法(T) コンジットターミナルシリーズ(5) SGC500使用圧力範囲(MPa)(05) 0~0.5材質(シール)(A) NBRランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(2) ノーマルオープンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
クーラントバルブ SGCシリーズ SGC521B SMCクーラントバルブ SGCシリーズ SGC521BSMC
53,980税込59,378
1個
15日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc接続口径(32) 1 1/4リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)シリーズ(5) SGC500使用圧力範囲(MPa)(10) 0~1材質(シール)(B) FKMランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(H) 1.8Wタイプ (VO307)
クーラントバルブ SGCシリーズ SGC521A SMCクーラントバルブ SGCシリーズ SGC521ASMC
47,980税込52,778
1個
15日以内出荷
接続口径(32) 1 1/4シリーズ(5) SGC500使用圧力範囲(MPa)(05) 0~0.5材質(シール)(A) NBR弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA521A SMCクーラントバルブ SGCシリーズ SGCA521ASMC
39,980税込43,978
1個
15日以内出荷
ねじの種類(G) G (ISO1179-1)接続口径(32) 1 1/4シリーズ(5) SGC500使用圧力範囲(MPa)(05) 0~0.5材質(シール)(A) NBR弁形式(1) ノーマルクローズ
V Series(VXR2272) SMCV Series(VXR2272)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
ポート数2管接続口径G1 1/4定格電圧(V)DC24ねじの種類G使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
ソレノイドバルブ