絞り込み
ブランド
  • SMC(182)
定格電圧(V)
  • AC100(21)
  • AC110(51)
  • AC200(19)
  • AC220(14)
  • AC240(2)
  • DC12(18)
  • DC24(94)
管接続口径
  • 1/8(30)
  • 1/4(73)
  • 3/8(48)
  • 1/2(24)
  • 3/4(20)
  • 1(17)
  • 1-1/4(3)
  • 1-1/2(6)
  • 2(8)
ポート数
  • 2(91)
  • 3(61)
作動方式
  • パイロット式(6)
  • 直動式(2)
ねじの種類
  • NPTF
  • -(1)
  • G(793)
  • M(17)
  • NPT(627)
  • Rc(2,799)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VXR Series(VXR2150~) SMCVXR Series(VXR2150~)SMC(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から37日以内出荷
ポート数2使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
V Series(VQ4100) SMCV Series(VQ4100)SMC(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
シール方式(0) メタルシール
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX313 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX313SMC
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2260~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2260~)SMC
18,980税込20,878
1個
11日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3112-0~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3112-0~)SMC
4,698税込5,168
1個
11日以内出荷から26日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3使用流体空気・水
VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2120) SMCVXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2120)SMC
4,998税込5,498
1個
15日以内出荷
ポート数2型式21オリフィス径(Φmm)(2) dia 3
V Series(VQ4301) SMCV Series(VQ4301)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタシール方式(1) 弾性体シール
省電力形パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXED2 SMC省電力形パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXED2SMC
8,998税込9,898
1個
13日以内出荷から21日以内出荷
・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3) ・コイル温度上昇低下
ポート数2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2380~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2380~)SMC
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2150~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2150~)SMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ SMCVX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブSMC
4,698税込5,168
1個
12日以内出荷から25日以内出荷
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3110 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3110SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気・水
V Series(VXZ2230) SMCV Series(VXZ2230)SMC
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
V Series(VXP2260) SMCV Series(VXP2260)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
V Series(VXEZ2230) SMCV Series(VXEZ2230)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数2
V Series(VXED2140) SMCV Series(VXED2140)SMC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
ポート数2
VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2220) SMCVXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2220)SMC
8,998税込9,898
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
ポート数2型式22オリフィス径(Φmm)(2) dia 3
VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3112) SMCVX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3112)SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
ポート数3
V Series(VX3110) SMCV Series(VX3110)SMC
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
ポート数3
V Series(VQ4101R) SMCV Series(VQ4101R)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シール方式(1) 弾性体シール
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC321A) SMCSGC - 外部パイロット電磁形(SGC321A)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
接続口径(20) 3/4シリーズ(3) SGC300材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
VXR Series(VXR239~) SMCVXR Series(VXR239~)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
ポート数2使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
直動形2ポートエアオペレートバルブ  VXA22 SMC直動形2ポートエアオペレートバルブ VXA22SMC
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
・空気・水・油用。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA22
ポート数2
直動形2ポートエアオペレートバルブ  VXA21 SMC直動形2ポートエアオペレートバルブ VXA21SMC
6,998税込7,698
1個
13日以内出荷から25日以内出荷
・空気・水・油用。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA22
ポート数2
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX334 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX334SMC
7,298税込8,028
1個
当日出荷から12日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX311 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX311SMC
4,798税込5,278
1個
11日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2140-0~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2140-0~)SMC
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
省電力形2ポートソレノイドバルブ (VXE~) SMC省電力形2ポートソレノイドバルブ (VXE~)SMC(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
13日以内出荷から21日以内出荷
・各種流体用2ポートソレノイドバルブVX2, VXD2, VXZ2シリーズの省電力形。 ・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3) ・コイル温度上昇低下
ポート数2
VXA Series(VXA3~) SMCVXA Series(VXA3~)SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
ポート数3
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3120-0~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3120-0~)SMC
6,698税込7,368
1個
11日以内出荷から26日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3使用流体空気・水
SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形 SMCSGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形SMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
ソレノイドバルブ