絞り込み
ブランド
  • SMC(31)
  • CKD(7)
定格電圧(V)
  • AC24(4)
  • AC48(1)
  • AC100(20)
  • AC110(11)
  • AC200(15)
  • AC220(3)
  • AC230(9)
  • AC240(1)
  • DC12(7)
  • DC24(28)
  • その他(12)
管接続口径
  • Φ10
  • 1/8(468)
  • 1/4(1,342)
  • 3/8(1,218)
  • 1/2(665)
  • 3/4(398)
  • 1(389)
  • 1-1/4(80)
  • 1-1/2(84)
  • 2(90)
  • 32A(64)
  • 40A(67)
  • 50A(74)
  • M5(30)
  • M6(11)
  • Φ4(13)
  • Φ6(31)
  • Φ8(28)
  • Φ12(34)
  • その他(33)
ポート数
  • 2(34)
  • 5(1)
作動方式
  • NC(通電時開)形(2)
  • パイロット式(3)
  • 直動式(1)
ねじの種類
  • Rc(1)
Rc
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 CKD圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁CKD(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
大流量・低消費電力で省エネに貢献しています。
作動方式パイロット式ポート数2定格電圧(V)DC24電源(V)DC24使用流体空気流体温度(℃)0~55(凍結なきこと)周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7
EXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁 CKDEXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁CKD(9件のレビュー)
4,173税込4,590
1個
当日出荷から23日以内出荷
ポート数2作動方式パイロット式
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230SMC(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から16日以内出荷
耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)、5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠、難燃性モールドコイル材料 保護等級: IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 禁油仕様 CKD圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 禁油仕様CKD
5,468税込6,015
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。禁油タイプで、油分を嫌う環境に最適です。
用途エアブロー用に作動方式NC(通電時開)形ポート数2ポート作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1.05(水圧にて)流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)周囲温度(℃)-5~55雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所取付姿勢自在RoHS指令(10物質対応)対応仕様内部排気仕様
HVLシリーズ 遅延真空弁 CKDHVLシリーズ 遅延真空弁CKD
28,580税込31,438
1個
当日出荷から8日以内出荷
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ230) SMCVXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ230)SMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数2使用流体空気用
食品製造工程向け商品FPシリーズ 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 EXA-FP2シリーズ CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 EXA-FP2シリーズCKD
6,598税込7,258
1台
12日以内出荷から13日以内出荷
食品製造工程向け商品FPシリーズの圧縮空気用小形パイロット式電磁弁です。食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用しています。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。パイロット方式によるダイアフラム駆動で大流量の制御が可能です。ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。禁油タイプで、油分を嫌う環境に最適です。
用途食品製造工程でのエアブローに圧縮空気のON/OFF制御に材質(シール)H-NBR最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気排気方式内部排気流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所弁構造パイロット式ダイアフラム駆動周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7RoHS指令(10物質対応)対応外部漏れ(cm3/min)2以下内部漏れ(cm3/min)2以下禁油オプション有り
パイロット式5ポート弁 4GA3シリーズ ダイレクト配管 CKDパイロット式5ポート弁 4GA3シリーズ ダイレクト配管CKD
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
ポート数5有効断面積(mm2)17使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]3.4
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 CKD圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁CKD
4,177税込4,595
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。
用途エアブロー用に作動方式NC(通電時開)形ポート数2ポート作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1.05(水圧にて)流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)周囲温度(℃)-5~55雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所取付姿勢自在RoHS指令(10物質対応)対応仕様内部排気仕様
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ230 SMC差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ230SMC
7,498税込8,248
1個
11日以内出荷
ポート数2使用流体空気用
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230J) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230J)SMC
3,398税込3,738
1個
30日以内出荷
ポート数2口径Φ10ワンタッチ管継手オリフィス径(Φmm)8使用流体空気材質(ボディ)(J) 樹脂
VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ(VQ31A1) SMCVQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ(VQ31A1)SMC
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
切換方式N.C.ポート数2オリフィス径(Φmm)3使用流体空気
VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ SMCVQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブSMC
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ポート数2
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX260H SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX260HSMC
6,598税込7,258
1個
20日以内出荷
ポート数2口径Φ10ワンタッチ管継手オリフィス径(Φmm)5使用流体空気材質(ボディ)(H) 樹脂
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX250L SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX250LSMC
6,998税込7,698
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)(Q) AC200口径Φ10ワンタッチ管継手リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)4使用流体空気材質(ボディ)(L) 樹脂
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX230K SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX230KSMC
4,298税込4,728
1個
30日以内出荷
ポート数2口径Φ10ワンタッチ管継手オリフィス径(Φmm)10使用流体空気材質(ボディ)(K) 樹脂
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX230J SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX230JSMC
3,898税込4,288
1個
30日以内出荷
ポート数2口径Φ10ワンタッチ管継手オリフィス径(Φmm)8使用流体空気材質(ボディ)(J) 樹脂
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX230H SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX230HSMC
3,698税込4,068
1個
30日以内出荷
ポート数2口径Φ10ワンタッチ管継手オリフィス径(Φmm)5使用流体空気材質(ボディ)(H) 樹脂
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX220M SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX220MSMC
2,898税込3,188
1個
20日以内出荷
ポート数2口径Φ10ワンタッチ管継手オリフィス径(Φmm)7使用流体空気材質(ボディ)(M) 樹脂
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX220L SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX220LSMC
2,898税込3,188
1個
20日以内出荷
ポート数2口径Φ10ワンタッチ管継手オリフィス径(Φmm)4使用流体空気材質(ボディ)(L) 樹脂
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230DZ2V SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230DZ2VSMC
5,998税込6,598
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC24ポート数2電気オプション(2V) ランプ付 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(D) 樹脂口径Φ10ワンタッチ管継手
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230DZ2BZ SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230DZ2BZSMC
6,198税込6,818
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC100ポート数2電気オプション(2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(D) 樹脂口径Φ10ワンタッチ管継手
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230DZ1V SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230DZ1VSMC
5,398税込5,938
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC24ポート数2電気オプション(1V) 特殊電圧 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(D) 樹脂口径Φ10ワンタッチ管継手
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230DZ1U SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230DZ1USMC
4,398税込4,838
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC24ポート数2電気オプション(1U) 特殊電圧 - AC24V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(D) 樹脂口径Φ10ワンタッチ管継手
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2A0DB SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2A0DBSMC
6,398税込7,038
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)(B) AC100口径Φ10ワンタッチ管継手リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(D) 樹脂
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD2A0) SMCVXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD2A0)SMC
6,398税込7,038
1個
8日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体空気用
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD230) SMCVXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD230)SMC
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
ポート数2使用流体空気用
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX260) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX260)SMC
6,598税込7,258
1個
13日以内出荷
ポート数2使用流体空気
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX250) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX250)SMC
5,998税込6,598
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
ポート数2使用流体空気
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230K) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230K)SMC(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
30日以内出荷
ポート数2口径Φ10ワンタッチ管継手オリフィス径(Φmm)10使用流体空気材質(ボディ)(K) 樹脂
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230H) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230H)SMC
3,398税込3,738
1個
30日以内出荷
ポート数2使用流体空気
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX220M) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX220M)SMC
2,898税込3,188
1個
20日以内出荷
ポート数2口径Φ10ワンタッチ管継手オリフィス径(Φmm)7使用流体空気材質(ボディ)(M) 樹脂
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX220L) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX220L)SMC
2,898税込3,188
1個
20日以内出荷
ポート数2口径Φ10ワンタッチ管継手オリフィス径(Φmm)4使用流体空気材質(ボディ)(L) 樹脂
VQ2M - マニホールド用バルブ(VQ31M1) SMCVQ2M - マニホールド用バルブ(VQ31M1)SMC
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
オリフィス径(Φmm)3
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズSMC
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ポート数2
ソレノイドバルブ