RS PRO ソレノイドバルブ, 24 V ac/dc210バールRS PRO7日以内出荷
RS Pro ソレノイドバルブ 2 ポート、 NC 、 24 V ac/dc 、 3/8 インチプッシュフィット
仕様供給電圧 = 24 V ac/dcポート数 = 2接続サイズ = 3/8インチ操作 = ソレノイドデフォルト バルブ位置 = NC使用流体/用途 = 水タイプ = 2(ポート)オリフィス直径 = 2.6mm最大使用圧力 = 10バール接続性別 = オス℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソレノイドバルブ, 230 V ac/dc210バールRS PRO7日以内出荷
RS Pro ソレノイドバルブ 2 ポート、 NC 、 230 V ac/dc 、 3/8 インチプッシュフィット
仕様供給電圧 = 230 V ac/dcポート数 = 2接続サイズ = 3/8インチ接続 = 3/8 in操作 = ソレノイドデフォルト バルブ位置 = NC使用流体/用途 = 水タイプ = 2(ポート)オリフィス直径 = 2.6mm最大使用圧力 = 10バール接続ねじの種類 = プッシュイン℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソレノイドバルブ, 24 V ac/dc210バールRS PRO7日以内出荷
RS Pro ソレノイドバルブ 2 ポート、 NC 、 24 V ac/dc 、 インチ BSP インレット、 180 ° DN10 アウトレット
仕様供給電圧 = 24 V ac/dcポート数 = 2接続サイズ = 3/4インチ接続 = 3/4 in BSP操作 = ソレノイドデフォルト バルブ位置 = NC使用流体/用途 = 水タイプ = 2(ポート)最大使用圧力 = 10バール最高作動温度 = +60℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソレノイドバルブ, 230 V ac/dc210バールRS PRO7日以内出荷
RS Pro ソレノイドバルブ 2 ポート、 NC 、 230 V ac/dc 、 インチ BSP インレット、 180 ° DN10 アウトレット
仕様供給電圧 = 230 V ac/dcポート数 = 2接続サイズ = 3/4インチ接続 = 3/4 in BSP操作 = ソレノイドデフォルト バルブ位置 = NC使用流体/用途 = 水タイプ = 2(ポート)最大使用圧力 = 10バール最高作動温度 = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソレノイドバルブ, 24 V ac/dc210バールRS PRO7日以内出荷
RS Pro ソレノイドバルブ 2 ポート、 NC 、 24 V ac/dc 、 インチ BSP インレット、 90 ° DN10 アウトレット
仕様供給電圧 = 24 V ac/dcポート数 = 2接続サイズ = 3/4インチ接続 = 3/4 in BSP操作 = ソレノイドデフォルト バルブ位置 = NC使用流体/用途 = 水タイプ = 2(ポート)最大使用圧力 = 10バール最高作動温度 = +60℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソレノイドバルブ, 24 V dc215 バールRS PRO7日以内出荷
RS Pro ソレノイドバルブ、 2 ポート、 NC 、 24 V dcこの RS Pro ソレノイドバルブを使用すれば、さまざまな産業環境で液体や気体の流量を制御できます。ソレノイドバルブは電気機械的に作動するため、ガスや流体の流れを自動的に管理及び監視する必要がある場合に最適です。 ソレノイドバルブは、パイロット駆動の 2 方向バルブを必要とする流体駆動の空圧装置及び油圧装置で使用されます。このバルブは、灌漑、スプリンクラー、消火システムなどを実現するために鍛造黄銅製で、錆が発生しません。 この 2 ポート NC (常時閉)バルブのサイズは 1/2 インチで、定格電圧は 24 V dc です。このバルブの理想的な動作温度は -20 ~ +90 ° C で、最大動作圧力は 15 bar です。このデバイスは、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格に準拠しています。特長と利点. 鍛造黄銅製 . 230 V ac または 24 V dc 動作 .パイロット式 2 ポートバルブ(常時閉) .液体や気体に適しています . 3/8 インチから 2 インチまでのサイズを用意しています . Kv 流量は 3.8 m 3 /h . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 (静電制御基準) 準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様供給電圧 = 24 V dcポート数 = 2接続 = 1/2 in G操作 = パイロットデフォルト バルブ位置 = NC使用流体/用途 = 気体, 液体ボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 15 バール操作温度範囲 = -20 → +90 ℃接続ねじの種類 = G℃流量係数(Kv値) = 3.8m3/hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソレノイドバルブ, 24 V dc215 バールRS PRO7日以内出荷
RS Pro ソレノイドバルブ、 2 ポート、 NC 、 24 V dc 、 3/4 インチソレノイドバルブは、火災消火、スプリンクラー、水噴射など、システムでガスや液体の流れを自動的に制御する必要がある場合に最適です。この 2 方向バルブは電気機械式であるため、 Engineer は手動でバルブのオン / オフを切り替えることができません。 RS Pro では、接続サイズが 3/8 インチ→ 2 インチのソレノイドバルブを各種取り揃えています。このモデルの接続サイズは 3/4 インチです。防錆のために、鍛造黄銅製です。230 V ac Coil 又は 24 V2 ポート常時閉( NC )バルブは、 -20 → +90 ° C の温度範囲で動作します最大作動圧力は 15 バールです。 このバルブは、米国及び欧州の ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格の技術的要件と安全要件に適合しています。特長と利点.ソレノイドバルブ . 鍛造黄銅製 . 230 V ac または 24 V dc 動作 .パイロット式 2 ポートバルブ(常時閉) .液体や気体に適しています .接続サイズ: 3/4 インチ . Kv 流量は 5 m 3 /h です .最大運転圧力は 15 バールです .動作温度範囲: -20 → +90 ° C . G 接続タイプ . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様供給電圧 = 24 V dcポート数 = 2接続 = 3/4 in G操作 = パイロットデフォルト バルブ位置 = NC使用流体/用途 = 気体, 液体ボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 15 バール操作温度範囲 = -20 → +90 ℃最高作動温度 = +90℃流量係数(Kv値) = 5m3/hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソレノイドバルブ, 24 V dc215 バールRS PRO7日以内出荷
RS Pro ソレノイドバルブ、 2 ポート、 NC 、 24 V dc 、 3/8 インチソレノイドバルブは電気機械式のコンポーネントで、液体又は空気によって駆動されるシステムの流量を制御するために使用されます。この双方向バルブは、ガスや流体の流れを自動的に制御する必要がある、消火装置、スプリンクラー、ウォータージェットシステムなどで使用することができます。 この RS Pro ソレノイドバルブは、接続サイズが 3/8 インチ(その他の接続サイズも用意)です。鍛造黄銅製で、システムを錆から保護します。 2 ポートの常時閉( NC )バルブで、システムの必要な電圧に合わせて 230 V ac 又は 24 V dc コイルを選択できます。このバルブは -20 → +90 ° C の温度範囲で動作し、最大動作圧力は 15 bar です。 このバルブは、欧州及び米国 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格の要件を満たしています。特長と利点.ソレノイドバルブ . 鍛造黄銅製 . 230 V ac または 24 V dc 動作 .パイロット式 2 ポートバルブ(常時閉) .液体や気体に適しています .接続サイズ: 3/8 インチ . Kv 流量は 1.7 m 3 /h .最大運転圧力は 15 バールです .動作温度範囲: -20 → +90 ° C . G 接続タイプ . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様供給電圧 = 24 V dcポート数 = 2接続 = G 3/8操作 = パイロットデフォルト バルブ位置 = NC使用流体/用途 = 気体, 液体ボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 15 バール操作温度範囲 = -20 → +90 ℃最高作動温度 = +90℃流量係数(Kv値) = 1.7m3/hRoHS指令(10物質対応)対応
エアソレノイドバルブ RS PRO MDSシリーズRS PRO7日以内出荷
機能 = 5/2接続ポートのネジ = G 1/8動作タイプ = ソレノイド/スプリングメーカーシリーズ = MDS取り付け方法 = 自立式ソレノイド電圧 = 24V dc取付ソレノイド = ありポート数 = 5 / 2最大流量率 = 450L/minソレノイドの消費電力 = 1W最低使用圧力 = 2バール動作温度 Min = -10℃ネジ規格 = GRS PRO 8
エアソレノイドバルブ RS PRO V53シリーズRS PRO7日以内出荷
接続ポートのネジ = G 1/2動作タイプ = ソレノイド/スプリングメーカーシリーズ = V53取り付け方法 = インライン, マニホールドソレノイド電圧 = 24V dcポート数 = 5ボディ材質 = アルミダイキャスト最大流量率 = 2480L/minソレノイドの消費電力 = 2W最低使用圧力 = 2バールポジション数 = 2℃特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイドRS PRO V8
エアソレノイドバルブ RS PRORS PRO7日以内出荷
RS Pro 5/2 ビス able 空圧制御バルブソレノイド 1/4 でRS Pro のこの双安定空圧制御バルブは、常時電力を使用せずに つの安定した位置のいずれかを維持できます。ロボット、繊維生産、製薬などの用途向けに設計され、空圧システムでエアフローを制御するエネルギー効率の高い方法を提供します。耐摩耗性バルブはベース取り付け用で、5 ポートと つのスイッチング位置を備えた 5/2 構成でのセットアップに適しています。ソレノイドによって制御され、軽量で非常に Durable なアルミボディを備えています。この種類のバルブは、複動シリンダの制御によく使用されます。取り付けが簡単な汎用ソレノイドバルブは、G サイズの 1/4 インチねじに適合します。最大流量は 分 1200 リットルで、ATEX 認定を取得しているため、危険区域(爆発性雰囲気)での使用に適しています。この省エネソレノイドの消費電力はわずか W 又は VA で、皮相電力が供給されます。特長と利点エアコントロールバルブ G 1/4 インチ接続ポートねじ 5/2 双安定構成 つのポートと つの位置 ベース取り付け ソレノイド作動 ソレノイド装備 ソレノイド電圧:12 dc 、24 ac/dc 、110 ac 、220 ac ソレノイドの消費電力は 2W 、3VA 最大流量は 1,200 L/ 分です 最大動作温度は +60 C です 最低動作温度 -10 C 最大動作圧力は 10 バールです 最小動作圧力は バールです アルミボディ ねじサイズは 6.35 mm です 危険区域 爆発性雰囲気での使用に対応する ATEX 認定を取得 静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 :2007 RoHS Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様機能 = 5/2 Bistable接続ポートのネジ = G 1/4動作タイプ = ソレノイド取り付け方法 = ベース取り付けソレノイド電圧 = 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac取付ソレノイド = ありポート数 = 5 / 2ボディ材質 = アルミニウム最大流量率 = 1200NL/minソレノイドの消費電力 = 2 W, 3VA最低使用圧力 = 1バール動作温度 Min = -10℃ネジ規格 = GRoHS指令(10物質対応)対応
エアソレノイドバルブ RS PRO MNHシリーズRS PRO7日以内出荷
機能 = 5/2接続ポートのネジ = G 1/4動作タイプ = ソレノイド/スプリングメーカーシリーズ = MNH取り付け方法 = NAMUR(ナムール)ソレノイド電圧 = 12 V dc, 24 V dc, 110 V ac, 230V ac取付ソレノイド = ありポート数 = 5 / 2最大流量率 = 1250L/minソレノイドの消費電力 = 3W最低使用圧力 = 2バール動作温度 Min = -10℃ネジ規格 = GRS Pro 5/2 空圧ソレノイドバルブソレノイド / スプリング G 1/4 NH です シリーズこの RS Pro 5/2 空圧ソレノイドバルブ / スプリングは、 NAMUR インターフェース内の空圧式アクチュエータを制御するのに使用します。空圧アクチュエータは、加圧された空気又はガスの流れを制御して、エネルギーを回転動作又は直線動作に変換します。このセットアップは、食品、飲料、製薬業界の生産ラインなど、商業環境でよく見られます。 柔軟性を高めるために、この 5/2 極 RS NAMUR バルブは、付属の変換プレートを使用して 3/2 方向バルブに変換できます。10 → +50 ° C の温度範囲で動作でき、圧力範囲は 2 → 10 bar で、最大流量は 1250 リットル / 分です。 RS PRO RS Pro の高この製品を使用するには、互換 Coil ( 784-0082 )が必要です。特長と利点.エアソレノイドバルブ . NH メーカーシリーズ . NAMUR マウント . 5/2 機能 . G 1/4 接続ポートねじ .最大流量は 1250 L/ 分です .ソレノイド電圧は 12 V dc 、 24 V dc 、 110 V ac 、 230 V ac です .ソレノイドの消費電力は 3 W .最小動作圧力は 2 バールです .最大動作圧力は 10 バールです .動作温度: -10 → +50 ° C . 5/2 ポート .安全性のための ATEX 認証 .ねじの標準 G . 1/4 インチのねじサイズRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
エアソレノイドバルブ RS PRO V51シリーズRS PRO7日以内出荷
接続ポートのネジ = G 1/4動作タイプ = ソレノイド/ソレノイドメーカーシリーズ = V51取り付け方法 = インライン, マニホールドソレノイド電圧 = 24V dcポート数 = 5ボディ材質 = アルミダイキャスト最大流量率 = 1020L/minソレノイドの消費電力 = 2W最低使用圧力 = 2バール設定 = 5 / 2バール特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイドRS PRO V8
RS PRO ソレノイドバルブ, 24 V ac/dc210バールRS PRO7日以内出荷
RS PRO 13
仕様供給電圧 = 24 V ac/dcポート数 = 2接続サイズ = 3/4インチ接続 = 3/4 in BSP操作 = ソレノイドデフォルト バルブ位置 = NC使用流体/用途 = 水タイプ = 2(ポート)オリフィス直径 = 2.6mm最大使用圧力 = 10バール最高作動温度 = +60℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソレノイドバルブ, 230 V ac/dc210バールRS PRO7日以内出荷
RS PRO 13
仕様供給電圧 = 230 V ac/dcポート数 = 2接続サイズ = 3/4インチ接続 = 3/4 in BSP操作 = ソレノイドデフォルト バルブ位置 = NC使用流体/用途 = 水タイプ = 2(ポート)最大使用圧力 = 10バール最高作動温度 = +60℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソレノイドバルブ, 24 V ac/dc210バールRS PRO7日以内出荷
RS PRO 13
仕様供給電圧 = 24 V ac/dcポート数 = 2接続サイズ = 1/2インチ接続 = 1/2 in BSP操作 = ソレノイドデフォルト バルブ位置 = NC使用流体/用途 = 水タイプ = 2(ポート)オリフィス直径 = 2.6mm最大使用圧力 = 10バール最高作動温度 = +60℃RoHS指令(10物質対応)対応
エアソレノイドバルブ RS PRORS PRO7日以内出荷
RS Pro 3/2 常時閉空圧制御バルブソレノイド G です 1/4 インチ空圧システムでエアフローを制御する空圧制御バルブをお探しの場合は、RS Pro シリーズのこの 3/2 バルブは、堅牢で汎用性が高くなっています。3 つのポートと 2 つのスイッチングポジションで構成されており、ソレノイドを作動させて開く必要がある常時閉動作を実現しています。このソレノイドバルブは、ベース取り付け用に設計され、軽量でありながら頑丈なアルミボディを備えています。G 1/4 インチねじに収まり、1 分あたり 1,200 リットルの流量に対応できます。このバルブは、切り替え時間が短く、切り替え圧力が低くなっています。ATEX 認定を受けているため、危険区域や爆発性雰囲気での使用に適しています。このソレノイドは非常に高いエネルギー効率を誇り、消費電力はわずか 2 W 又は 3 VA の皮相電力です。この種のバルブは、化学分野や製薬分野だけでなく、包装用途でも一般的に使用されています。特長と利点-エアコントロールバルブ - G 1/4 インチ接続ポートねじ - 3/2 構成 - 3 ポートと 2 ポジション - 常時閉動作 - ベース取り付け - ソレノイド作動 - ソレノイド装備 - ソレノイド電圧:12 V dc 、24 V ac/dc 、110 V ac 、220 V ac - ソレノイドの消費電力は 2W 、3VA 最大流量は 1,200 L/ 分です 最大動作温度は +60 ℃ です 最低動作温度 -10 ℃ 最大動作圧力は 10 バールです 最小動作圧力は 2 バールです アルミボディ ねじサイズは 6.35 mm です 危険区域 / 爆発性雰囲気での使用に対応する ATEX 認定を取得 - ANSI/ESD S20.20 :2014 及び BS EN61340-5-1 :2007 の静電適合 制御規格 - RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様機能 = 3/2 NC接続ポートのネジ = G 1/4動作タイプ = ソレノイド取り付け方法 = ベース取り付けソレノイド電圧 = 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac取付ソレノイド = ありポート数 = 3/2ボディ材質 = アルミニウム最大流量率 = 1200NL/minソレノイドの消費電力 = 2 W, 3VA最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 10バールネジ規格 = GRoHS指令(10物質対応)対応
エアソレノイドバルブ RS PRO V51シリーズRS PRO7日以内出荷
接続ポートのネジ = G 1/4動作タイプ = ソレノイド/スプリングメーカーシリーズ = V51取り付け方法 = インライン, マニホールドソレノイド電圧 = 24V dcポート数 = 5ボディ材質 = アルミダイキャスト最大流量率 = 1020L/minソレノイドの消費電力 = 2W最低使用圧力 = 2バール動作温度 Max = +50℃特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイドRS Pro エア制御バルブソレノイド / スプリング G 1/4 インチ v51 シリーズRS Pro のこの空圧制御バルブは、空圧システムのある部分から別の部分への空気の流れを制御するのに使用します。ソレノイド Coil で制御され、 5/2 構成でセットアップされています。つまり、 5 個のポートと 2 個のスイッチングポジションを備えています。5/2 バルブは、必要に応じて 2 種類の圧力を交互に切り替えます。この種の装置は、複動空圧アクチュエータの方向制御弁としてよく使用されます。 このバルブはインライン又はマニホールド取り付けに適しています。スプリングは、通電していないときに始動機能に戻り、 G 規格の 1/4 インチねじに取り付けます。コンパクトでエネルギー効率に優れ、ボディはアルミダイキャスト製なので、軽量ながら頑丈です。 ソフトシールスプール設計により、 1 分あたり 1,020 リットルの高エアフローに対応できます。 このバルブは、医療分野、空圧プレス、食品加工で一般的に使用されています。特長と利点.エアコントロールバルブ . G 1/4 接続ポートねじ . 5 ポート . 2 つのポジション .インラインまたはマニホールドマウント .ソレノイド / スプリング作動 .最大流量は 1,020 L/ 分です .最大動作温度は +50 . C です .最低動作温度は -5 . C です .最大動作圧力は 8 バールです .最小動作圧力は 2 バールです .アルミダイキャスト製ボディ .メーカーシリーズ v51 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances ) 最小限の危険物に対応RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
エアソレノイドバルブ RS PRORS PRO7日以内出荷
RS PRO 8
仕様機能 = 3/2 NC接続ポートのネジ = G 1/2動作タイプ = ソレノイド取り付け方法 = ベース取り付けソレノイド電圧 = 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac取付ソレノイド = ありポート数 = 3/2ボディ材質 = アルミニウム最大流量率 = 5000NL/minソレノイドの消費電力 = 2 W, 3VA最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 10バールネジ規格 = GRoHS指令(10物質対応)対応
エアソレノイドバルブ RS PRORS PRO7日以内出荷
RS Proバルブ製品は、堅牢で用途が広く、高性能とコンパクトな設置寸法を兼ね備えています。ソレノイド、電気的、機械的、手動により動作します。大流量、短い切り替え時間、低い切り替え圧力を実現しています。1/8、1/4、1/2の3種類のサイズがあり、最大作動圧力は10バールとなっています。複合マニホールドで独自のバルブブロックを形成します。ソレノイドコイルは、省エネ型であらゆる電圧に対応しています。バルブATEX:II 2 GD c T6 -10 ℃ソレノイドコイルも使用可能です。主な利点:非常に優れた耐久性 コンパクトな寸法で高流量 簡単な取り付け 広い範囲 省電力 用途:空圧式のオートメーション、ロボット、操作 自動車プロセス 繊維、包装、重作業 食品加工 ATEXゾーン
仕様機能 = 5/2 Bistable接続ポートのネジ = G 1/2動作タイプ = ソレノイド取り付け方法 = ベース取り付けソレノイド電圧 = 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac取付ソレノイド = ありポート数 = 5 / 2ボディ材質 = アルミニウム最大流量率 = 5000NL/minソレノイドの消費電力 = 2 W, 3VA最低使用圧力 = 1バール最高使用圧力 = 10バールネジ規格 = GRoHS指令(10物質対応)対応
エアソレノイドバルブ RS PRORS PRO7日以内出荷
RS PRO 8
仕様機能 = 5/2 Monostable接続ポートのネジ = G 1/2動作タイプ = ソレノイド取り付け方法 = ベース取り付けソレノイド電圧 = 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac取付ソレノイド = ありポート数 = 5 / 2ボディ材質 = アルミニウム最大流量率 = 5000NL/minソレノイドの消費電力 = 2 W, 3VA最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 10バールネジ規格 = GRoHS指令(10物質対応)対応
エアソレノイドバルブ RS PRORS PRO7日以内出荷
RS PRO 8
仕様機能 = 3/2 NC接続ポートのネジ = G 1/8動作タイプ = ソレノイド取り付け方法 = ベース取り付けソレノイド電圧 = 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac取付ソレノイド = ありポート数 = 3/2ボディ材質 = アルミニウム最大流量率 = 740NL/minソレノイドの消費電力 = 2 W, 3VA最低使用圧力 = 2バール動作温度 Max = +60℃ネジ規格 = GRoHS指令(10物質対応)対応
エアソレノイドバルブ RS PRORS PRO7日以内出荷
RS Pro 5/2 モノステーブル空圧制御バルブソレノイド G 1/4 でRS Pro のこのモノステーブル空圧制御バルブは、空圧システム内のエアフローを制御するために使用します。このバルブは、省エネソレノイドによって作動するまでスプリングによってホームポジションに保持されます。5 ポート及び 2 スイッチングポジションの 5/2 構成でセットアップされています。この種類のバルブは、複動シリンダの制御によく使用されます。コンパクトでエネルギー効率の高いバルブはベース取り付けに適しており、G 規格の 1/4 インチねじに適合します。ソフトシールスプール設計により、1 分あたり 1200 リットルの高エアフローに対応可能です。アルミボディは頑丈で軽量です。ATEX 認定を取得しているため、危険区域や爆発性雰囲気での使用に適しています。この種のバルブは、繊維生産、食品加工、自動車分野などで一般的に使用されています。特長と利点: エアコントロールバルブ - G 1/4 インチ接続ポートねじ - モノステーブル機能 - 5 ポート - 2 つのポジション - インラインまたはマニホールドマウント - ソレノイド / スプリング作動 - 最大流量は 1,200 L/ 分です - 最大動作温度は +60 ℃ です - 最低動作温度 -10 ℃ 最大動作圧力は 10 バールです - 最小動作圧力は 2 バールです - アルミボディ - 危険区域 / 爆発性雰囲気での使用に対応する ATEX 認定を取得 - ANSI/ESD S20.20 :2014 及び BS EN61340-5-1 :2007 の静電適合 制御規格 - RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様機能 = 5/2 Monostable接続ポートのネジ = G 1/4動作タイプ = ソレノイド取り付け方法 = ベース取り付けソレノイド電圧 = 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac取付ソレノイド = なしポート数 = 5 / 2ボディ材質 = アルミニウム最大流量率 = 1200NL/minソレノイドの消費電力 = 2 W, 3VA最低使用圧力 = 2バール動作温度 Min = -10℃ネジ規格 = GRoHS指令(10物質対応)対応
エアソレノイドバルブ RS PRORS PRO7日以内出荷
RS Proバルブ製品は、堅牢で用途が広く、高性能とコンパクトな設置寸法を兼ね備えています。ソレノイド、電気的、機械的、手動により動作します。大流量、短い切り替え時間、低い切り替え圧力を実現しています。1/8、1/4、1/2の3種類のサイズがあり、最大作動圧力は10バールとなっています。複合マニホールドで独自のバルブブロックを形成します。ソレノイドコイルは、省エネ型であらゆる電圧に対応しています。バルブATEX:II 2 GD c T6 -10 ℃ソレノイドコイルも使用可能です。主な利点:非常に優れた耐久性 コンパクトな寸法で高流量 簡単な取り付け 広い範囲 省電力 用途:空圧式のオートメーション、ロボット、操作 自動車プロセス 繊維、包装、重作業 食品加工 ATEXゾーン
仕様機能 = 5/2 Bistable接続ポートのネジ = G 1/8動作タイプ = ソレノイド取り付け方法 = ベース取り付けソレノイド電圧 = 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac取付ソレノイド = ありポート数 = 5 / 2ボディ材質 = アルミニウム最大流量率 = 740NL/minソレノイドの消費電力 = 2 W, 3VA最低使用圧力 = 1バールポジション数 = 2バールネジ規格 = GRoHS指令(10物質対応)対応
エアソレノイドバルブ RS PRORS PRO7日以内出荷
RS Proバルブ製品は、堅牢で用途が広く、高性能とコンパクトな設置寸法を兼ね備えています。ソレノイド、電気的、機械的、手動により動作します。大流量、短い切り替え時間、低い切り替え圧力を実現しています。1/8、1/4、1/2の3種類のサイズがあり、最大作動圧力は10バールとなっています。複合マニホールドで独自のバルブブロックを形成します。ソレノイドコイルは、省エネ型であらゆる電圧に対応しています。バルブATEX:II 2 GD c T6 -10 ℃ソレノイドコイルも使用可能です。主な利点:非常に優れた耐久性 コンパクトな寸法で高流量 簡単な取り付け 広い範囲 省電力 用途:空圧式のオートメーション、ロボット、操作 自動車プロセス 繊維、包装、重作業 食品加工 ATEXゾーン
仕様機能 = 5/3 CC接続ポートのネジ = G 1/2動作タイプ = ソレノイド取り付け方法 = ベース取り付けソレノイド電圧 = 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac取付ソレノイド = ありポート数 = 5 / 3ボディ材質 = アルミニウム最大流量率 = 5000NL/minソレノイドの消費電力 = 2 W, 3VA最低使用圧力 = 2バール動作温度 Max = +60℃ネジ規格 = GRoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3