絞り込み
ブランド
  • SMC
  • CKD(16)
定格電圧(V)
  • AC24(18)
  • AC48(17)
  • AC100(18)
  • AC120(16)
  • AC200(67)
  • AC220(33)
  • AC230(17)
  • AC240(17)
  • DC12(17)
  • DC24(24)
  • その他(1)
管接続口径
  • 1/8(15)
  • 1/4(36)
  • 3/8(41)
  • 1/2(19)
  • 3/4(16)
  • 1(19)
  • 1-1/4(5)
  • 1-1/2(5)
  • 2(5)
  • 32A(1)
  • 40A(15)
ポート数
  • 2(41)
  • 3(1)
作動方式
  • パイロット式(11)
ねじの種類
  • Rc(76)
Rc
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(53)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(28)
  • 10,000-50,000円(83)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ソレノイドバルブ :「D2R」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-CE~) SMC直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-CE~)SMC
9,598税込10,558特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気サイズ30材質(シール)EPDM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気関連資料カタログ(14.03MB)
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBRSMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)黄銅材質(シール)NBR
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBRSMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)SUS材質(シール)NBR
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBR SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBRSMC
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形ボディサイズ30材質(ボディ)AL材質(シール)NBR
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:FKM SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:FKMSMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)黄銅材質(シール)FKM
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ41-CN~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ41-CN~)SMC
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ40材質(シール)NBR管接続口径1/2耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ51-SN~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ51-SN~)SMC
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ50材質(シール)NBR管接続口径3/4耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-CN~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-CN~)SMC
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ30材質(シール)NBR耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-SN~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-SN~)SMC
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ30材質(シール)NBR耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-SN~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-SN~)SMC
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ60材質(シール)NBR管接続口径1耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ51-CN~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ51-CN~)SMC
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ50材質(シール)NBR管接続口径3/4耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ41-SN~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ41-SN~)SMC
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ40材質(シール)NBR管接続口径1/2耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-CN~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-CN~)SMC
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ60材質(シール)NBR管接続口径1耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
直動型2ポートソレノイドバルブ HF3-JSX series SMC直動型2ポートソレノイドバルブ HF3-JSX seriesSMC
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
・NSF/ANSI 61認証取得・保護構造 IP67・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来品)・ボディ材質:SUS
用途水:1~60℃(凍結なきこと)材質(シール)NBR流体温度(℃)NSF/ANSI 61認証:23材質(ボディ)SUS弁形式N.CRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.1MB)
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX22-CN~) SMC直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX22-CN~)SMC
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気サイズ20材質(シール)NBR耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX21V Series SMC真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX21V SeriesSMC
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
用途真空用サイズ20材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)1.0使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ
真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX31V Series SMC真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX31V SeriesSMC
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
用途真空用サイズ30材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)1.0使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:EPDM SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:EPDMSMC
7,598税込8,358
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(シール)EPDM材質(ボディ)黄銅
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-SE~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-SE~)SMC
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ30材質(シール)EPDM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX22-SN~) SMC直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX22-SN~)SMC
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気サイズ20材質(シール)NBR耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:NBR SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:NBRSMC
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)青銅材質(シール)NBRブラケットなし
モジュラ取付型 2ポートソレノイドバルブ JSXM Series SMCモジュラ取付型 2ポートソレノイドバルブ JSXM SeriesSMC
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 【省スペース】小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 【省エネ】コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ) モジュラタイプ F.R.L.コンビネーション接続が可能(JSXM)
オリフィス径(Φmm)4.0耐圧(MPa)2.0使用流体空気材質(ボディ)SUS、黄銅/青銅、AL弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)取扱説明書取扱い説明書(1.23MB)
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3135~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3135~)SMC
8,598税込9,458
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:AL シール材質:FKM SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:AL シール材質:FKMSMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形ボディサイズ30材質(ボディ)AL材質(シール)FKM
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:FKM SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:FKMSMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形ブラケットなし材質(ボディ)青銅材質(シール)FKM
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:EPDM SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:EPDMSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)青銅材質(シール)EPDMブラケットなし
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-SF~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-SF~)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ30材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
モジュラ取付型 2ポートソレノイドバルブ JSXM Series SMCモジュラ取付型 2ポートソレノイドバルブ JSXM SeriesSMC
6,898税込7,588
1個
9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 【省スペース】小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 【省エネ】コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ) モジュラタイプ F.R.L.コンビネーション接続が可能(JSXM)
耐圧(MPa)2.0使用流体空気材質(ボディ)SUS、黄銅/青銅、AL弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)取扱説明書取扱い説明書(1.23MB)
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:EPDM SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:EPDMSMC
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)SUS材質(シール)EPDM
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKMSMC
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)SUS材質(シール)FKM
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)SMC
3,598税込3,958
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD2D2) SMCVXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD2D2)SMC
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体水用口径1
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-SE~) SMC直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-SE~)SMC
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気サイズ30材質(シール)EPDM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
高圧タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX□□H Series SMC高圧タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX□□H SeriesSMC
7,298税込8,028
1個
20日以内出荷
・直動形高圧タイプ/JSX□□H シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
用途空気用サイズ30オリフィス径(Φmm)3.2耐圧(MPa)4.5弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)3.0使用流体温度(℃)空気:-10~60(露点温度-10以下)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ
パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD42~ SMCパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD42~SMC
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
サイズ40最高使用圧力(MPa)1接続方法ねじ耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2F2RQ SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2F2RQSMC
39,980税込43,978
1個
20日以内出荷
リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(Q) AC200ポート数2オリフィス径(Φmm)40使用流体水用材質(ボディ)(R) CAC407口径40Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2F2RN SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2F2RNSMC
39,980税込43,978
1個
20日以内出荷
リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(N) AC100ポート数2オリフィス径(Φmm)40使用流体水用材質(ボディ)(R) CAC407口径40Aフランジ
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD282RGC SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD282RGCSMC
42,980税込47,278
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)(G) DC24口径40Aフランジリード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)40使用流体水用材質(ボディ)(R) CAC407
ソレノイドバルブ