絞り込み
ブランド
  • SMC
  • CKD(5)
定格電圧(V)
  • AC48(16)
管接続口径
  • 1/2(16)
ポート数
  • 2(8)
作動方式
  • パイロット式(8)
ねじの種類
  • Rc(15)
Rc
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(18)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ソレノイドバルブ :「R8-4」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)SMC
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBRSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)SUS材質(シール)NBR
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBRSMC
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)黄銅材質(シール)NBR
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:FKM SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:FKMSMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)黄銅材質(シール)FKM
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBR SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBRSMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形ボディサイズ30材質(ボディ)AL材質(シール)NBR
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ41-CN~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ41-CN~)SMC
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ40材質(シール)NBR管接続口径1/2耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ41-SN~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ41-SN~)SMC
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ40材質(シール)NBR管接続口径1/2耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:EPDM SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:EPDMSMC
8,898税込9,788
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(シール)EPDM材質(ボディ)黄銅
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:AL シール材質:FKM SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:AL シール材質:FKMSMC
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形ボディサイズ30材質(ボディ)AL材質(シール)FKM
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKMSMC
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)SUS材質(シール)FKM
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:EPDM SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:EPDMSMC
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)SUS材質(シール)EPDM
パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD42~ SMCパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD42~SMC
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷
・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
サイズ40最高使用圧力(MPa)1接続方法ねじ耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ41-SE~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ41-SE~)SMC
26,980税込29,678
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ40材質(シール)EPDM管接続口径1/2耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ41-CF~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ41-CF~)SMC
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ40材質(シール)FKM管接続口径1/2耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ41-SF~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ41-SF~)SMC
26,980税込29,678
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ40材質(シール)FKM管接続口径1/2耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ41-CE~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ41-CE~)SMC
12,980税込14,278
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ40材質(シール)EPDM管接続口径1/2耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
ウォーターハンマ緩和形パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXR Series SMCウォーターハンマ緩和形パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXR SeriesSMC
27,980税込30,778
1個
61日以内出荷
ウォーターハンマ緩和形JSXRシリーズ追加ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67/NEMA4X】(DIN形ターミナルはIP65)CO2排出量:71%削減(省電力タイプ)省スペース小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)省エネコイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)リード線 360°取出し可能屋外環境での耐候性向上
用途水用耐圧(MPa)2使用流体流体温度(℃)1~60材質(ボディ)黄銅最高作動圧力差(MPa)1弁形式N.C.弁構造パイロット式ダイヤフラム最低作動圧力差(MPa)0.04最高システム圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(19.1MB)配管接続方式ねじ取扱説明書取扱説明書(2.07MB)
r8-4 圧着端子特集
おすすめ人気ランキング
ソレノイドバルブ