絞り込み
ブランド
  • SMC
  • CKD(9)
定格電圧(V)
  • AC48(1)
  • AC100(8)
  • AC110(6)
  • AC200(6)
  • AC220(3)
  • AC240(3)
  • DC12(4)
  • DC24(11)
  • その他(1)
管接続口径
  • 1/4(2)
  • 3/8(1)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
  • 1-1/4(3)
  • 1-1/2(1)
  • 2(1)
  • 32A(2)
  • 40A(1)
  • 50A(1)
ポート数
  • 2(13)
ねじの種類
  • G(8)
  • NPT(3)
  • NPTF(3)
  • Rc(11)
G・NPT・NPTF・Rc
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ソレノイドバルブ :「h32」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH32 SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGH32SMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
・最高使用圧力:3MPa、7MPa ・高速研削・ロングドリル加工に対応。 ・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH321A SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH321ASMC
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rcシリーズ(3) SGH300材質(シール)(A) NBR弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH322B SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH322BSMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
ポート数2ポート定格電圧(V)(1) AC100 50/60 Hzねじの種類(-) Rcリード線取出方法(T) コンジットターミナルシリーズ(3) SGH300材質(シール)(B) FKMブラケット(-) ブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(2) ノーマルオープンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH321B SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH321BSMC
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
ポート数2ポート定格電圧(V)(6) DC12ねじの種類(-) Rcリード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)シリーズ(3) SGH300材質(シール)(B) FKMブラケット(-) ブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH322A) SMCSGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH322A)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
ポート数2ポート定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rcリード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)シリーズ(3) SGH300材質(シール)(A) NBRブラケット(-) ブラケットなし使用流体クーラント(水は使用できません)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(2) ノーマルオープンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH321B) SMCSGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH321B)SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
シリーズ(3) SGH300材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH321A) SMCSGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH321A)SMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
シリーズ(3) SGH300材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH322B) SMCSGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH322B)SMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
シリーズ(3) SGH300材質(シール)(B) FKMねじの種類(-) Rcブラケット(B1) ブラケット左側取付使用流体クーラント(水は使用できません)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(2) ノーマルオープンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP21 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP21SMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM) ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用) SMCVXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP23 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP23SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM) ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP22 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP22SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷から17日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM) ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
V Series(VCW32) SMCV Series(VCW32)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
シリーズクラス3
直動式2ポートソレノイドバルブ VX22シリーズ SMC直動式2ポートソレノイドバルブ VX22シリーズSMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
オリフィス径(Φmm)6
SGC - 外部パイロット電磁形 SMCSGC - 外部パイロット電磁形SMC
49,980税込54,978
1個
12日以内出荷
クーラントバルブ SGCシリーズ SGC521A SMCクーラントバルブ SGCシリーズ SGC521ASMC
49,980税込54,978
1個
15日以内出荷
接続口径(32) 1 1/4シリーズ(5) SGC500使用圧力範囲(MPa)(05) 0~0.5材質(シール)(A) NBR弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
h32特集
おすすめ人気ランキング
ソレノイドバルブ