絞り込み
ブランド
  • CKD
  • SMC(108)
  • RS PRO(3)
定格電圧(V)
  • DC24(122)
管接続口径
  • 1/8(24)
  • 1/4(59)
  • 3/8(37)
  • 1/2(9)
  • 3/4(5)
  • 1(5)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(2)
  • 2(1)
  • 32A(2)
  • 40A(1)
  • 50A(1)
  • Φ6(3)
  • Φ8(3)
  • Φ10(3)
  • Φ12(3)
  • Φ48(1)
  • Φ52(1)
ポート数
  • 2(31)
  • 3(10)
2・3
作動方式
  • NC(通電時開)形(4)
  • NO(通電時閉)形(4)
  • NO加圧形(1)
  • パイロットキック式(5)
  • パイロット式(2)
  • ユニバーサル形(2)
  • 直動式(24)
NC(通電時開)形・NO(通電時閉)形・NO加圧形・パイロットキック式・パイロット式・ユニバーサル形・直動式
ねじの種類
  • Rc(38)
Rc
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(79)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(9)
  • 以上(12)
  • 以上(13)
  • 以上(13)
価格
  • 1,500-10,000円(74)
  • 10,000-50,000円(90)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ソレノイドバルブ :「H3 24V」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
10,075税込11,083特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁 CKDUSBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁CKD(2件のレビュー)
4,450税込4,895特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式直動式ポート数2
AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKDAP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)CKD
8,988税込9,887特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
7,725税込8,498特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁 CKDUSGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁CKD
5,898税込6,488
1個
当日出荷から16日以内出荷
使用流体空気、水、乾燥空気、低真空
AG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から16日以内出荷
弁構造直動式ポペット構造
AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~) CKDAB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~)CKD
6,346税込6,981
1個
当日出荷から31日以内出荷
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)CKD(1件のレビュー)
11,438税込12,582
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
AG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD(1件のレビュー)
8,642税込9,506
1個
当日出荷から39日以内出荷
作動方式直動式ポート数3弁構造直動式ポペット構造
EXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁 CKDEXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁CKD(9件のレビュー)
4,388税込4,827
1個
当日出荷から23日以内出荷
ポート数2作動方式パイロット式
直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3108A~) CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3108A~)CKD
5,506税込6,057
1台
当日出荷から21日以内出荷
多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65接続口径(Rc)1/4作動区分NC(通電時開)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)2.1弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~)CKD
11,438税込12,582特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-1~3-~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-1~3-~)CKD
4,309税込4,740特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-5-00~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-5-00~)CKD
4,309税込4,740
1個
当日出荷から47日以内出荷
AB3*シリーズ マルチレックスバルブ CKDAB3*シリーズ マルチレックスバルブCKD
2,875税込3,163
1個
当日出荷から8日以内出荷
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-6-00~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-6-00~)CKD
4,309税込4,740特価
1個
当日出荷から35日以内出荷
ADK11E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDADK11E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
36,025税込39,628
1個
当日出荷から9日以内出荷
水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。
ポート数2ねじの種類Rc
直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-2106A~) CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-2106A~)CKD
5,359税込5,895
1台
当日出荷から22日以内出荷
多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65作動区分NC(通電時開)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)2.1弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
AG41E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAG41E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
26,675税込29,343特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動方式直動式ポート数3ねじの種類Rc
直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-5108A~) CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-5108A~)CKD
8,623税込9,485
1台
当日出荷から21日以内出荷
多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65作動区分NC(通電時開)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)2.1弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-2-00~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-2-00~)CKD
4,309税込4,740
1個
当日出荷から37日以内出荷
AB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
25,713税込28,284
1個
当日出荷から16日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2最高使用圧力(MPa)2接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
AG31シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG31シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD
5,630税込6,193
1個
当日出荷から16日以内出荷
弁構造直動式ポペット構造
直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-4108A~) CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-4108A~)CKD
7,654税込8,419
1台
翌々日出荷から21日以内出荷
多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65作動区分NC(通電時開)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)2.1弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
ADK12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD
13,138税込14,452
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
AG33シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG33シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD
6,235税込6,859
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式直動式ポート数3
直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-4110A~) CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-4110A~)CKD
7,654税込8,419
1台
翌々日出荷から21日以内出荷
多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65作動区分NC(通電時開)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)2.1弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-4~6~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-4~6~)CKD
4,309税込4,740
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-4-00~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-4-00~)CKD
4,309税込4,740
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3106A~) CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3106A~)CKD
5,506税込6,057
1台
3日以内出荷から21日以内出荷
多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65作動区分NC(通電時開)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)2.1弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
ADK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD
41,875税込46,063
1個
5日以内出荷から27日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
ソレノイドバルブ