「管接続口径」から絞り込む
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2330SMC15日以内出荷
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(F) G接続口径(03) 3/8リード線取出方法(D) DIN形ターミナルブラケット(B) ブラケット付属オリフィス径(Φmm)(3) dia 4.5使用流体空気・水バルブ(-) シール材質: NBR、ボディ材質: C37追記号(-) なし
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2230SMC15日以内出荷
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(F) G接続口径(03) 3/8リード線取出方法(DL) DIN形ターミナル・ランプ付ブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(3) dia 4.5使用流体空気・水バルブ(-) シール材質: NBR、ボディ材質: C37追記号(-) なし
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2260MSMC15日以内出荷
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rc接続口径(03) 3/8材質(M) シール: FKM、ボディ: SUSリード線取出方法(G) グロメットブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(6) dia 10使用流体中真空・ノンリーク・禁油
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2240ZSMC15日以内出荷
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rc接続口径(03) 3/8リード線取出方法(G) グロメットブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(4) dia 6バルブ(-) シール材質: NBR、ボディ材質: C37追記号(Z) 禁油仕様
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2110ASMC15日以内出荷
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rc接続口径(01) 1/8材質(A) シール: FKM、ボディ: C37リード線取出方法(D) DIN形ターミナルブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(1) dia 2使用流体油
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2360KSMC15日以内出荷
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rc接続口径(04) 1/2材質(K) シール: PTEE、ボディ: SUSリード線取出方法(D) DIN形ターミナルブラケット(B) ブラケット付属オリフィス径(Φmm)(6) dia 10
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2360ASMC15日以内出荷
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rc接続口径(02) 1/4材質(A) シール: FKM、ボディ: C37リード線取出方法(DL) DIN形ターミナル・ランプ付ブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(6) dia 10使用流体油
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2330ASMC15日以内出荷
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rc接続口径(02) 1/4材質(A) シール: FKM、ボディ: C37リード線取出方法(D) DIN形ターミナルブラケット(B) ブラケット付属オリフィス径(Φmm)(3) dia 4.5使用流体油
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2130HSMC15日以内出荷
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rc接続口径(02) 1/4材質(H) シール: FKM、ボディ: SUSリード線取出方法(G) グロメットブラケット(B) ブラケット付属オリフィス径(Φmm)(3) dia 4.5使用流体油
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2120HZSMC15日以内出荷
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rc接続口径(02) 1/4材質(H) シール: FKM、ボディ: SUSリード線取出方法(D) DIN形ターミナルブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(2) dia 3使用流体油追記号(Z) 禁油仕様
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2110GSMC15日以内出荷
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rc接続口径(02) 1/4材質(G) シール: NBR、ボディ: SUSリード線取出方法(DL) DIN形ターミナル・ランプ付ブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(1) dia 2使用流体空気・水
『ソレノイドバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3