「管接続口径」から絞り込む
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH32SMC9日以内出荷
・最高使用圧力:3MPa、7MPa
・高速研削・ロングドリル加工に対応。
・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。
・低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による)
・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。
・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH322BSMC9日以内出荷
ポート数2ポート定格電圧(V)(1) AC100 50/60 Hzねじの種類(-) Rcリード線取出方法(T) コンジットターミナルシリーズ(3) SGH300材質(シール)(B) FKMブラケット(-) ブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(2) ノーマルオープンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH321BSMC9日以内出荷
ポート数2ポート定格電圧(V)(6) DC12ねじの種類(-) Rcリード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)シリーズ(3) SGH300材質(シール)(B) FKMブラケット(-) ブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH322A)SMC9日以内出荷
ポート数2ポート定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rcリード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)シリーズ(3) SGH300材質(シール)(A) NBRブラケット(-) ブラケットなし使用流体クーラント(水は使用できません)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(2) ノーマルオープンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH322B)SMC9日以内出荷
シリーズ(3) SGH300材質(シール)(B) FKMねじの種類(-) Rcブラケット(B1) ブラケット左側取付使用流体クーラント(水は使用できません)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(2) ノーマルオープンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP21SMC3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。
幅広い流体の制御が可能。
ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)
ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・分解、組付は短時間でOK。
・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP23SMC9日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。
幅広い流体の制御が可能。
ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)
ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・分解、組付は短時間でOK。
・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP22SMC9日以内出荷から17日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。
幅広い流体の制御が可能。
ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)
ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・分解、組付は短時間でOK。
・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。
クーラントバルブ SGCシリーズ SGC521ASMC15日以内出荷
接続口径(32) 1 1/4シリーズ(5) SGC500使用圧力範囲(MPa)(05) 0~0.5材質(シール)(A) NBR弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
『ソレノイドバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3