絞り込み
ブランド
  • CKD
  • SMC(1)
管接続口径
  • 1/8(10)
  • 1/4(30)
  • 3/8(16)
  • 1/2(10)
  • 3/4(6)
  • 1(6)
  • M5(1)
  • その他(2)
定格電圧(V)
  • AC24(9)
  • AC100(43)
  • AC110(23)
  • AC115(1)
  • AC120(1)
  • AC200(42)
  • AC220(25)
  • AC230(1)
  • AC380(2)
  • AC400(3)
  • AC440(2)
  • DC12(30)
  • DC24(38)
  • DC48(13)
  • DC100(21)
  • DC110(1)
  • その他(2)
ポート数
  • 2(36)
  • 3(6)
作動方式
  • NC(通電時開)形(2)
  • NO(通電時閉)形(4)
  • NO加圧形(1)
  • パイロットキック式(4)
  • パイロット式(2)
  • ユニバーサル形(1)
  • 直動式(29)
ねじの種類
  • M(1)
  • Rc(38)
M・Rc
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(13)
  • 以上(16)
  • 以上(17)
  • 以上(17)
価格
  • 1,500円以下(10)
  • 1,500-10,000円(47)
  • 10,000-50,000円(33)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

汎用流体用ソレノイドバルブ :「CKD AB」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管接続口径から絞り込む
1/8(10)
1/4(30)
3/8(16)
1/2(10)
3/4(6)
1(6)
M5(1)
その他(2)
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズCKD(87件のレビュー)
2,974税込3,271
1個
当日出荷から18日以内出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
AB21シリーズ マルチレックスバルブ CKDAB21シリーズ マルチレックスバルブCKD(12件のレビュー)
1,838税込2,022
1個
当日出荷から19日以内出荷
リード線長さ(mm)250
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NO(通電時閉)形  AB42シリーズ CKD直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NO(通電時閉)形 AB42シリーズCKD(2件のレビュー)
14,231税込15,654
1個
当日出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
作動方式直動式ポート数2ねじの種類Rc接続口径(Rc)1/4定格電圧(V)AC100質量(kg)0.50消費電力(W)50Hz/8.760Hz/6.7材質(シール)ニトリルゴム有効断面積(mm2)21.1コイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)2(流体/蒸気の場合1)オリフィス(mm)7.0耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB最高作動圧力差(MPa)(空気・・水・灯油・油)0.15取付姿勢自在皮相電力(VA)保持時(50Hz/60Hz)22/18起動時(50Hz/60Hz)35/29雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60Cv値1.0
直動式2ポート弁 通電時開形 AB CKD直動式2ポート弁 通電時開形 ABCKD
4,605税込5,066
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション
コイルハウジング2G最高使用圧力(MPa)5耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・低真空[1.33×102Pa(abs)]・水・灯油流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(ANR)(空気にて)周囲温度(℃)-20~60材質(ボディシール)ボディ:黄銅、シール:ニトリルゴム
AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~) CKDAB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~)CKD
5,506税込6,057
1個
当日出荷から31日以内出荷
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)CKD(1件のレビュー)
10,588税込11,647
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~)CKD
4,738税込5,212特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-1~3-~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-1~3-~)CKD
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
ABシリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁) CKDABシリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)CKD
659税込725特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ CKDパイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズCKD(14件のレビュー)
6,667税込7,334
1個
当日出荷から翌々日出荷
・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線ノーマルクローズ
ポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc作動区分ノーマルクローズ形
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-4~6~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-4~6~)CKD
3,469税込3,816
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-5-00~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-5-00~)CKD
3,469税込3,816
1個
当日出荷から47日以内出荷
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-6-00~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-6-00~)CKD
3,469税込3,816特価
1個
当日出荷から35日以内出荷
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-2-00~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-2-00~)CKD
3,469税込3,816
1個
当日出荷から37日以内出荷
AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-~) CKDAB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-~)CKD
1,088税込1,197
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-~)CKD
1,088税込1,197
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
種別部品
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-4-00~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-4-00~)CKD
3,469税込3,816
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-1~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-1~)CKD
3,469税込3,816
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
AB3*シリーズ マルチレックスバルブ CKDAB3*シリーズ マルチレックスバルブCKD
800税込880
1個
当日出荷から8日以内出荷
直動式2ポート電磁弁 AB21シリーズ CKD直動式2ポート電磁弁 AB21シリーズCKD
3,298税込3,628
1個
当日出荷
材質ボディ:黄銅、シール:フッ素ゴム、ポート数2定格電圧(V)DC12接続口径(Rc)1/8最高使用圧力(MPa)1.5オリフィス径(Φmm)4使用流体空気・水・灯油・油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~40(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)3(水圧にて)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動形ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下周囲温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-00~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-00~)CKD
3,575税込3,933
1個
8日以内出荷
作動方式直動式ポート数2種別部品
USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁 CKDUSBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁CKD(2件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式直動式ポート数2
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-~)CKD
1,088税込1,197
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
種別部品
CKD ソレノイドバルブ 24 V dc21.5 Mpa CKDCKD ソレノイドバルブ 24 V dc21.5 MpaCKD
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
直動式2方弁 AB21直動式2ポート電磁弁 配線が容易なリード線付
仕様●電源電圧:24 V dc●ポート数:2●操作:ダイレクト●接続:1/4 in Rc メス●呼び径:1/4インチ●デフォルト バルブ位置:NC●使用流体/用途:空気, 油, 水●タイプ:2/2●オリフィス直径:2mm●ボディ材質:アルミニウム,真鍮●最大使用圧力:1.5 Mpa●操作温度範囲:-20 → +50℃●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+50℃●コード番号:500-4619アズワン品番65-7923-45
マルチレックスバルブ AB41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKDマルチレックスバルブ AB41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)CKD
5,038税込5,542
1セット
4日以内出荷から8日以内出荷
マルチレックスバルブ AB41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に対象機種AB41-1~7種別部品オリフィス径(Φmm)1.5~7構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ ABシリーズ用コイル固定部品キット(部品) CKDマルチレックスバルブ ABシリーズ用コイル固定部品キット(部品)CKD
800税込880
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
マルチレックスバルブ ABシリーズ用コイル固定部品キット(部品)です。
用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応
CKD ソレノイドバルブ 100 V ac21.5 Mpa CKDCKD ソレノイドバルブ 100 V ac21.5 MpaCKD
1,998税込2,198
1個
11日以内出荷
直動式2方弁 AB21直動式2ポート電磁弁 配線が容易なリード線付
仕様●電源電圧:100 V ac●ポート数:2●操作:ダイレクト●接続:1/4 in Rc メス●呼び径:1/4インチ●デフォルト バルブ位置:NC●使用流体/用途:空気, 油, 水●タイプ:2/2●オリフィス直径:2mm●ボディ材質:アルミニウム,真鍮●最大使用圧力:1.5 Mpa●操作温度範囲:-20 → +50℃●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+50℃●コード番号:500-4603アズワン品番65-8038-82
マルチレックスバルブ AB31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKDマルチレックスバルブ AB31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)CKD
3,588税込3,947
1セット
4日以内出荷から8日以内出荷
マルチレックスバルブ AB31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に種別部品オリフィス径(Φmm)1.5~5構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AB41シリーズ 低ワット用アクチュエータキット(部品) CKDマルチレックスバルブ AB41シリーズ 低ワット用アクチュエータキット(部品)CKD
9,325税込10,258
1セット
4日以内出荷
マルチレックスバルブ AB41シリーズ 低ワット用アクチュエータキット(部品)です。
用途メンテナンス用に種別部品構成5コイル、7ウェーブワッシャ、8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AB42シリーズ用コア組立・NO弁組立キット(部品) CKDマルチレックスバルブ AB42シリーズ用コア組立・NO弁組立キット(部品)CKD
7,763税込8,539
1セット
4日以内出荷から11日以内出荷
マルチレックスバルブ AB42シリーズ用コア組立・NO弁組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に種別部品オリフィス径(Φmm)1.5~7構成9コア組立、10NO弁組立、11ばね、12Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AB41-8シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKDマルチレックスバルブ AB41-8シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)CKD
5,088税込5,597
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
マルチレックスバルブ AB41-8シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に対象機種AB41-8種別部品オリフィス径(Φmm)10構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
AB71シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁) CKDAB71シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)CKD
12,438税込13,682
1個
7日以内出荷から38日以内出荷
作動方式直動式ポート数2ねじの種類Rc
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
9,875税込10,863特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKDAP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)CKD
8,788税込9,667特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
汎用流体用ソレノイドバルブ