絞り込み
ブランド
  • SMC(6)
  • CKD(4)
定格電圧(V)
  • DC24
  • AC100(12)
  • AC110(9)
  • AC200(12)
  • AC220(3)
  • AC230(6)
  • その他(6)
管接続口径
  • 1/8(2)
  • 1/4(8)
  • 3/8(8)
  • 1/2(9)
  • 3/4(8)
  • 1(8)
  • 50A(2)
  • M5(1)
  • Φ4(1)
ねじの種類
  • G(7)
  • M(1)
  • NPT(7)
  • Rc(8)
ポート数
  • 2(7)
作動方式
  • NC(通電時開)形(3)
NC(通電時開)形
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(12)
AC110(9)
AC200(12)
AC220(3)
AC230(6)
DC24
その他(6)
FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁 CKDFWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁CKD(2件のレビュー)
7,013税込7,714
1個
当日出荷から31日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc切換方式NC(通電時間)形保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5~60(凍結のないこと)取付姿勢自在周囲温度(℃)-10~60(流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~) CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~)CKD
6,898税込7,588
1台
5日以内出荷から26日以内出荷
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rcねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用) SMCVXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)SMC
6,398税込7,038
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
ポート数2
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)SMC
3,298税込3,628
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
ポート数2
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(NPTねじ)(FWD11-□N~) CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(NPTねじ)(FWD11-□N~)CKD
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷から25日以内出荷
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類NPTねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Gねじ)(FWD11-□G~) CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Gねじ)(FWD11-□G~)CKD
6,898税込7,588
1台
5日以内出荷から40日以内出荷
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Gねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
VDW_2 - 小型直動2ポートソレノイドバルブ (水用) SMCVDW_2 - 小型直動2ポートソレノイドバルブ (水用)SMC
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ポート数2
水用ソレノイドバルブ