絞り込み
ブランド
  • SMC
  • CKD(30)
  • Festo(20)
  • NORGREN(1)
管接続口径
  • 1/8(1)
  • 1/4(3)
  • 3/8(7)
  • 1/2(5)
  • 3/4(5)
  • 1(5)
  • 1-1/4(5)
  • 1-1/2(5)
  • 2(4)
ポート数
  • 2(11)
  • 3(1)
定格電圧(V)
  • AC48(1)
  • AC100(3)
  • AC110(1)
  • AC200(3)
  • AC220(3)
  • DC12(2)
  • DC24(3)
ねじの種類
  • G(7)
  • NPT(8)
  • NPTF(1)
  • Rc(10)
作動方式
  • 直動式(4)
直動式
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管接続口径から絞り込む
1/8(1)
1/4(3)
3/8(7)
1/2(5)
3/4(5)
1(5)
1-1/4(5)
1-1/2(5)
2(4)
アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series SMCアングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB SeriesSMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
アングルシート構造による低圧損 長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気) 大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍) 小型:高さ166mm(管接続口径:1") 全7サイズの豊富なシリーズバリエーション オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂耐圧(MPa)2.4材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)材質(ヘッド)ステンレス弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.48MB) (3.14MB)
VXB - アングルシートバルブ/エアオペレート形 SMCVXB - アングルシートバルブ/エアオペレート形SMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷から26日以内出荷
S Series(SX12) SMCS Series(SX12)SMC
2,298税込2,528
1個
11日以内出荷
ポート数2
S Series(SX11) SMCS Series(SX11)SMC
2,198税込2,418
1個
11日以内出荷
ポート数2
Y型ストレーナ内蔵2ポートソレノイドバルブ VXK21 SMCY型ストレーナ内蔵2ポートソレノイドバルブ VXK21SMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
・空気・水・油・蒸気用。 ・省スペース、配管工数削減。 ・ストレーナ内蔵。
作動方式直動式ポート数2
直動形2ポートソレノイドバルブ用マニホールド (VVX2~) SMC直動形2ポートソレノイドバルブ用マニホールド (VVX2~)SMC
489税込538
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途直動形2ポートソレノイドバルブ VX21/22/23 シリーズ用ポート数2
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series 複動/高圧タイプ SMCアングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series 複動/高圧タイプSMC
25,980税込28,578
1個
25日以内出荷から34日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式複動弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.99MB)取扱説明書取扱説明書(9.18MB)
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.O./高圧タイプ SMCアングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.O./高圧タイプSMC
25,980税込28,578
1個
25日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式N.O.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.99MB)取扱説明書取扱説明書(9.18MB)
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/高圧タイプ SMCアングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/高圧タイプSMC
25,980税込28,578
1個
25日以内出荷から34日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.99MB)取扱説明書取扱説明書(9.18MB)圧力(MPa)【パイロット】0.5~1.0
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/低パイロット圧力タイプ SMCアングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/低パイロット圧力タイプSMC
24,980税込27,478
1個
25日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)0.5耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式低パイロット圧力タイプ弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.99MB)取扱説明書取扱説明書(9.18MB)圧力(MPa)【パイロット】0.3~0.5
スムーズベントバルブ VXDシリーズ XVD2 SMCスムーズベントバルブ VXDシリーズ XVD2SMC
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
S Series(SX12F) SMCS Series(SX12F)SMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数2
S Series(SX11F) SMCS Series(SX11F)SMC
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
ポート数2
25A Series(25A-VX) SMC25A Series(25A-VX)SMC
4,698税込5,168
1個
11日以内出荷
作動方式直動式ポート数2ねじの種類Rc
Y型ストレーナ内蔵2ポートソレノイドバルブ用Oリング SMCY型ストレーナ内蔵2ポートソレノイドバルブ用OリングSMC
249税込274
1個
9日以内出荷
・空気・水・油・蒸気用。 ・省スペース、配管工数削減。 ・ストレーナ内蔵。
ポート数2
Y型ストレーナ内蔵2ポートソレノイドバルブ VXK23 SMCY型ストレーナ内蔵2ポートソレノイドバルブ VXK23SMC
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
・空気・水・油・蒸気用。 ・省スペース、配管工数削減。 ・ストレーナ内蔵。
作動方式直動式ポート数2
Y型ストレーナ内蔵2ポートソレノイドバルブ VXK22 SMCY型ストレーナ内蔵2ポートソレノイドバルブ VXK22SMC
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
・空気・水・油・蒸気用。 ・省スペース、配管工数削減。 ・ストレーナ内蔵。
作動方式直動式ポート数2
Y型ストレーナ内蔵2ポートソレノイドバルブ用ストレーナ SMCY型ストレーナ内蔵2ポートソレノイドバルブ用ストレーナSMC
239税込263
1個
9日以内出荷
・空気・水・油・蒸気用。 ・省スペース、配管工数削減。 ・ストレーナ内蔵。
ポート数2
流体制御エアオペレートバルブ