絞り込み
ブランド
  • TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(10)
  • STATUSUNI(ステータスユニ)(7)
  • サンエス(6)
  • さくら電子(4)
  • アタックベース(3)
  • NSP(2)
  • S-HEAT(シンメン)(2)
  • ジーベック(1)
  • クロダルマ(1)
  • VOLTHEAT(1)
種別
  • 種別ベスト(20)
  • 種別長袖ブルゾン(2)
サイズ
  • 5L
  • 3L(94)
  • 4L(58)
  • 6L(9)
  • L(136)
  • LL(122)
  • M(145)
  • S(102)
  • SS(8)
  • フリー(11)
機能
  • 機能ストレッチ(5)
  • 機能撥水・防水(1)
  • 機能発熱(12)
  • 機能軽量(2)
  • 機能防寒(15)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(8)
  • 色グレー(16)
  • 色ブラック(26)
  • 色ブルー(19)
  • 色ベージュ(5)
  • 色レッド(5)
  • 色柄物(2)
  • 色迷彩色(1)
材質
  • 合成繊維(25)
  • 綿混(1)
合成繊維・綿混
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別から絞り込む
ベスト
ベスト(20)
長袖ブルゾン
長袖ブルゾン(2)
ヒーター内蔵ベスト【ベストのみ】 ジーベックヒーター内蔵ベスト【ベストのみ】ジーベック
6,998税込7,698
1着
当日出荷から3日以内出荷
背中と腰、両方暖か! 冬の注目度No.1、ヒーター系商品。 特に暖かさを感じるインナーとしての着用がメインになっています。 発熱箇所は背中と腰の2カ所。 価格帯も手ごろになってさらに手軽に着用いただけけます スーツの下にも着られるインナーベスト 手持ちのモバイルバッテリーでも使用可能 手洗いでの丸洗い可能 低温火傷防止機能 電源はUSBケーブル対応 ※バッテリーは別売りになります
仕様左内側バッテリーポケット付き、両脇ファスナーポケット、背裏アルミプリント種別ベスト混率(%)ポリエステル100機能防風性、保温性温度設定範囲(℃)強:60→中:50→弱:40(ボタン色:アカ→オレンジ→シロ)生地高密度ポリエステルタフタ材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)材質(ファスナー)樹脂
電熱ベスト 11箇所発熱 SHB-5 +sbt07-b20000mAhバッテリー さくら電子電熱ベスト 11箇所発熱 SHB-5 +sbt07-b20000mAhバッテリーさくら電子
13,980税込15,378
1セット
当日出荷から5日以内出荷
11カ所ヒーター付き電熱ベスト+空調作業服にも使える20000mAhバッテリー
用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル種別ベスト長さ(mm)102×70×27(バッテリー)グレー/ブラック、ブラック(バッテリー)質量(g)約320(バッテリー)電圧(V)12出力DC7V~12V=2.5A(MAX)TYPE-C 5V3A/9V3A/12V1.5AUSB 5V4.5A/9V2A/12V1.5A入力TYPE-C/5V3A 9V=3A 12V=1.5A(MAX)機能発熱、防寒バッテリー容量(mAh)20000素材ポリエステル(表地)、ポリエステル(裏地)、化繊綿使用時間(時間)3段階調整:約7.5(高温)、約10(中温)、約14(低温)
電熱ベスト 11箇所発熱 SHB-5 服のみ販売 さくら電子電熱ベスト 11箇所発熱 SHB-5 服のみ販売さくら電子
5,998税込6,598
1着
当日出荷から5日以内出荷
服のみ 11カ所ヒーター付き電熱ベスト・11カ所発熱エリア・ダブルスイッチで前後独立温度設定可能・軽薄で手触り柔らかく保温性に優れている・三段階温度設定【低温・中温・高温】・手洗い,洗濯洗い可能・薄型、軽量コンパクトバッテリー
用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル種別ベストグレー/ブラック機能発熱・防寒素材ポリエステル(表地)、ポリエステル・化繊綿(裏地)
黒色発熱ベスト+モバイルバッテリー10,000mAhセット STATUSUNI(ステータスユニ)黒色発熱ベスト+モバイルバッテリー10,000mAhセットSTATUSUNI(ステータスユニ)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から7日以内出荷
発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性を高めた光沢のある黒系のシックなデザインの発熱ベストになります。ストレッチ性のある両脇のニット素材により、動作に合わせた高いフィット性とより高い保温効果を実現しています。
用途男女兼用ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト(電熱ベスト)です。セット内容発熱ベスト、USBモバイルバッテリー連続使用時間(時間)強(赤色):約3.5/約55℃、中(青色):約4.5/約45℃、弱(緑色):約6/約40℃種別ベストバッテリー容量(mAh)10000バッテリー5V/2.1A(入出力) ※2ポート合計2.4A、1ポート最大2.1Aブラック充電時間(時間)約6機能発熱混率(%)ポリエステル100
防寒ベスト サンエス防寒ベストサンエス
8,900税込9,790
1着
3日以内出荷から5日以内出荷
5カ所のヒートポイント搭載!!(前:ポケット位置、後ろ:首、背中、腰)
素材表:タフタ ナイロン100% 裏地:タフタ ポリエステル100%(帯電防止加工)中綿:タフタ ポリエステル100% ○ファスナー/フロント:プラスチック(引き手 金属)バッテリーポケット:コイル(引き手 金属)
Wスイッチヒートインサレーションジャケット【単品】 アタックベースWスイッチヒートインサレーションジャケット【単品】アタックベース
12,900税込14,190特価
1着
当日出荷から3日以内出荷
Wスイッチによる表裏熱線の温度調整可能。カーボンナノチューブによる3秒で暖かくなる即暖性能。衿周りナノチューブ搭載で首回りも暖かい設計。裏アルミのため保温性抜群。高温(55~60℃)中温(45℃~50℃)低温(35~40℃)3段階設定。稼働時間、両面3.5時間~8時間(使用環境により異なります)
用途作業着種別ジャケット機能防寒
Wスイッチヒートベスト ハイパー【バッテリーセット】 アタックベースWスイッチヒートベスト ハイパー【バッテリーセット】アタックベース
16,900税込18,590
1セット
3日以内出荷
Wスイッチによる表裏熱線の温度調整可能。カーボンナノチューブによる3秒で暖かくなる即暖性能。衿周りナノチューブ搭載で首回りも暖かい設計。裏アルミのため保温性抜群。高温(55~60℃)中温(45℃~50℃)低温(35~40℃)3段階設定。稼働時間、両面3.5時間~8時間(使用環境により異なります)
用途作業着種別ベスト機能発熱バッテリー電圧(V)5バッテリー容量(mAh)6200
防寒ベスト (RD9241 モバイルバッテリーセット 2024) サンエス防寒ベスト (RD9241 モバイルバッテリーセット 2024)サンエス
11,400税込12,540
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
5カ所のヒートポイント搭載!!(前:ポケット位置、後ろ:首、背中、腰)
付属品RD9241 モバイルバッテリーセット 2024素材表:タフタ ナイロン100% 裏地:タフタ ポリエステル100%(帯電防止加工)中綿:タフタ ポリエステル100% ○ファスナー/フロント:プラスチック(引き手 金属)バッテリーポケット:コイル(引き手 金属)
手洗い洗濯できる黒色フリース発熱ベスト+モバイルバッテリー10000mAhセット STATUSUNI(ステータスユニ)手洗い洗濯できる黒色フリース発熱ベスト+モバイルバッテリー10000mAhセットSTATUSUNI(ステータスユニ)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷から7日以内出荷
発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性を高めたシックなデザインの発熱ベストになります。保温性の高いフリース素材を採用することで、見た目にもカジュアルな着心地を実現。両脇は伸縮性に富んでおり、動作に合わせフィット感を向上させ熱を逃がさない構造です。左の内側にバッテリーポケットと電源スイッチ、右側にはバッテリーポケットがあり予備のバッテリーを入れられ便利にご使用いただけます。
用途気軽に市販のUSBモバイルバッテリーで使用できる男女兼用/ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト/電熱ベスト/ヒートベストです。セット内容発熱ベスト1着、USBモバイルバッテリー1個種別ベストブラック混率(%)ポリエステル10機能発熱・防寒・伸縮性バッテリー付属:5V/2.1A(入出力)、10000mAh ※2ポート合計2.4A、1ポート最大2.1A充電時間約6時間 ※5V/2A~3Aの充電器をお使い下さい。発熱温度(℃)強(赤色):約55、中(青色):約45、弱(緑色):約40使用時間(時間)強(赤色):約3.5、中(青色):約4.5、弱(緑色):約6
S-HEAT シームレスベスト (服のみ) S-HEAT(シンメン)S-HEAT シームレスベスト (服のみ)S-HEAT(シンメン)
4,290税込4,719
1着
4日以内出荷
シームレスのハイスペックベストの衿裏、背中などに専用ヒーターパッドポケットを配置することで、瞬時に温感を得られるヒーターベスト
種別ベスト機能保温性、防風、4WAYストレッチ、軽量、ヒーターパッド、スライダー、脇ポケット混率(%)表地:ポリエステル100(ラミネート加工)、裏地・中綿:ポリエステル100対応シーズン秋冬
メガヒート防水防寒ジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)メガヒート防水防寒ジャケットTS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
15,980税込17,578
1枚
3日以内出荷
ボルトヒート防風ベスト VOLTHEATボルトヒート防風ベストVOLTHEAT(1件のレビュー)
4,790税込5,269特価
1着
当日出荷から9日以内出荷
GB-882バッテリー使用の場合…出力電圧5V 出力電流2.4A 容量10000mAH。 自動電源OFF機能(連続使用約2時間)。 衿裏ブロックフリース。 電熱シート(背中上部、両脇ポケットの計3ヶ所)。 左脇ポケット電源ボタン。 左脇バッテリーマルチポケット。 好みで選べる衿2WAY仕様。 大容量の両胸スクエアポケット。 ウエストアジャスター。 袖ぐりストレッチテープ。
用途現場管理作業/作業/ワーク/仕事/外出/軽作業/タウンユース種別ベスト適合バッテリーGB-882N(GLADIATOR モバイルバッテリーケーブルセット)温度調節範囲(℃)強:約60/中:約50/弱:約40連続使用時間(時間)強:約3/中:約4.5/弱:約8
Wスイッチヒートベスト【バッテリーセット】 アタックベースWスイッチヒートベスト【バッテリーセット】アタックベース
11,900税込13,090
1セット
3日以内出荷
Wスイッチによる表裏熱線の温度調整可能。衿周り熱線配備で首回りも暖かい設計。脇ストレッチ素材のため体にフィットしつつ窮屈でないサイズ感。裏アルミ仕様で保温性抜群。高温(45℃~50℃)中温(40~45℃)低温(35~40℃)の3段階設定。
用途作業着種別ベスト機能防寒バッテリー電圧(V)5バッテリー容量(mAh)6200
雷神ウォームベスト サンエス雷神ウォームベストサンエス
3,390税込3,729
1着
5日以内出荷
さまざまなジャケットにスマートにフィット。 衿無しインナー防寒ベスト。
仕様両脇フラップポケット(隠しドット釦)・Vネック・右胸ラバーワッペン・右脇ポケット発熱体用ケーブルホール付き種別ベスト混率(%)表地:ポリエステル65・綿35(T/Cタフタ ピーチ起毛加工)、裏地:ポリエステル100(タフタ)、中綿:ポリエステル100機能防寒
洗濯できる電熱ベスト40306(ウェアのみ) STATUSUNI(ステータスユニ)洗濯できる電熱ベスト40306(ウェアのみ)STATUSUNI(ステータスユニ)
7,498税込8,248
1着
5日以内出荷
発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性を高めたシックなデザインの発熱ベストになります。前ファスナーにすることで、より高い保温性を実現しました。両脇は伸縮性に富んでおり、動作に合わせフィット感を向上させ熱を逃がさない構造です。左の内側にバッテリーポケットと電源スイッチ、右側にはバッテリーポケットがあり予備のバッテリーを入れられ、便利にご使用いただけます。 ※USBモバイルバッテリーは別売です。
用途気軽に使用できる男女兼用発熱防寒/ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト/電熱ベスト/ヒートベストです。セット内容発熱ベスト1着種別発熱防寒ベスト(電池式)ブラック備考※別途USBモバイルバッテリーをご購入して下さい内容ウェアのみ混率(%)ポリエステル100機能発熱・防寒・伸縮性発熱温度(℃)強(赤色):約55、中(青色):約45、弱(緑色):約40使用時間(時間)強(赤色):約3.5、中(青色):約4.5、弱(緑色):約6 ※3.7V/10,000mAhを使用した場合RoHS指令(10物質対応)対応
防寒ベスト (RD9291J バッテリーセット 2024) サンエス防寒ベスト (RD9291J バッテリーセット 2024)サンエス
21,800税込23,980
1セット
5日以内出荷
5カ所のヒートポイント搭載!!(前:ポケット位置、後ろ:首、背中、腰)
付属品RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024)
電熱ベスト5箇所発熱 SHB-7 服のみ販売 さくら電子電熱ベスト5箇所発熱 SHB-7 服のみ販売さくら電子
6,598税込7,258
1着
4日以内出荷
【服のみ】5カ所ヒーター付き電熱インナーベスト・5カ所発熱エリア・内側スイッチでデザインすっきり・軽薄で保温性に優れている・三段階温度設定【低温・中温・高温】・手洗い,洗濯洗い可能
用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル種別ベストブラック機能発熱素材ポリエステル
電熱ベスト5箇所発熱 SHB-6 服のみ販売 さくら電子電熱ベスト5箇所発熱 SHB-6 服のみ販売さくら電子
5,498税込6,048
1着
5日以内出荷
5カ所ヒーター付き電熱ベスト服のみ・5カ所発熱エリア・軽薄で手触り柔らかく保温性に優れている・三段階温度設定【低温・中温・高温】・手洗い,洗濯洗い可能
用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアルブラック素材ポリエステル
Nヒートベスト+発熱体+大容量バッテリー+充電器フルセット NSPNヒートベスト+発熱体+大容量バッテリー+充電器フルセットNSP
23,900税込26,290
1セット
3日以内出荷
最高温度は60℃(±5℃)で業界最高水準。 発熱体は背中と腹部に装着可能。 全体がムラ無く発熱。電熱線タイプでは無く、炭素を練りこんだラバー素材を採用。 首元が広く開いているので、重ね着しても目立たない 内側アルミ素材で圧倒的な暖かさ
用途冬の屋外作業や工場、倉庫での作業、通勤、レジャー等、様々な環境で活躍します。セット内容ベスト本体、発熱体(NZ-RHEAT3)、大容量ハイパワーリチウムイオンバッテリー本体・充電器セット(NZ-LIBS)種別ベストブラック機能発熱・防寒素材フリース
紺色フリース発熱ベスト+モバイルバッテリー10,000mAhセット STATUSUNI(ステータスユニ)紺色フリース発熱ベスト+モバイルバッテリー10,000mAhセットSTATUSUNI(ステータスユニ)
10,980税込12,078
1セット
7日以内出荷
発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性を高めたシックなデザインの発熱ベストになります。保温性の高いフリース素材を採用することで、見た目にもカジュアルな着心地を実現。両脇は伸縮性に富んでおり、動作に合わせフィット感を向上させ熱を逃がさない構造です。
用途男女兼用ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト(電熱ベスト)です。連続使用時間(時間)強(赤色):約3.5/約55℃、中(青色):約4.5/約45℃、弱(緑色):約6/約40℃バッテリー5V/2.1A(入出力) ※2ポート合計2.4A、1ポート最大2.1A充電時間(時間)約6機能発熱セット内容発熱ベスト、USBモバイルバッテリーネイビーバッテリー容量(mAh)10000種別ベスト混率(%)ポリエステル100
S-HEATシームレスストレッチベスト S-HEAT(シンメン)S-HEATシームレスストレッチベストS-HEAT(シンメン)
4,790税込5,269
1着
4日以内出荷
縫い目をなくすことで防風・撥水性に配慮し、裏アルミ素材で保温効果をUPさせた軽量ヒートベスト。
適合【ヒーターバッテリーセット】(SH-100)S-HEATマルチヒーターフルセット/【ヒーターセット】(SH-101)S-HEATマルチヒーターセット/【バッテリー】(SP-103)S-POWERオールシーズンミニバッテリー種別ベスト混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、防風、撥水性、保温効果、軽量
BO31950 雷神フォームベスト サンエスBO31950 雷神フォームベストサンエス(1件のレビュー)
3,890税込4,279
1着
当日出荷から5日以内出荷
キルティングベスト 風神服バッテリーをそのまま使用が可能。 脇ポケット部に穴かがりをつけて、ベストを脱がずに操作可能。 シックなキルティングで、防寒着の下、スーツの下など用途を問わず、インナーベストとしてご着用可能です。
手洗い洗濯できる黒色フリース発熱ベスト (ウェアのみ) STATUSUNI(ステータスユニ)手洗い洗濯できる黒色フリース発熱ベスト (ウェアのみ)STATUSUNI(ステータスユニ)
8,198税込9,018
1着
5日以内出荷
発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性を高めたシックなデザインの発熱ベストになります。保温性の高いフリース素材を採用することで、見た目にもカジュアルな着心地を実現。両脇は伸縮性に富んでおり、動作に合わせフィット感を向上させ熱を逃がさない構造です。
用途気軽に使用できる男女兼用発熱防寒/ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト/電熱ベスト/ヒートベストです。セット内容発熱ベスト1着種別発熱防寒ベスト(電池式)ブラック備考※別途USBモバイルバッテリーをご購入して下さい内容ウェアのみ混率(%)ポリエステル100機能発熱・防寒・伸縮性発熱温度(℃)強(赤色):約55、中(青色):約45、弱(緑色):約40使用時間(時間)強(赤色):約3.5、中(青色):約4.5、弱(緑色):約6 ※3.7V/10,000mAhを使用した場合RoHS指令(10物質対応)対応
エコハイブリッドダブルクロスコ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)エコハイブリッドダブルクロスコTS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
6,598税込7,258
1枚
3日以内出荷
防風ストレッチシャツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)防風ストレッチシャツTS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
4,598税込5,058
1枚
3日以内出荷
エコハイブリッドダブルクロスジ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)エコハイブリッドダブルクロスジTS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
6,998税込7,698
1枚
3日以内出荷
エコハイブリッドダブルクロスラ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)エコハイブリッドダブルクロスラTS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
5,998税込6,598
1枚
3日以内出荷
防水防寒ライトウォームブルゾン TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)防水防寒ライトウォームブルゾンTS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
9,598税込10,558
1枚
3日以内出荷
Nヒートベスト服本体 NSPNヒートベスト服本体NSP
4,990税込5,489
1着
3日以内出荷
首元が広く開いているので、重ね着しても目立たない 内側アルミ素材で圧倒的な暖かさ
用途冬の屋外作業や工場、倉庫での作業、通勤、レジャー等、様々な環境で活躍します。種別ベストブラック機能発熱・防寒素材フリース
インナーベスト(ヒーター仕様) クロダルマインナーベスト(ヒーター仕様)クロダルマ
3,790税込4,169
1着
6日以内出荷
ヒーターシートを装備できる防寒インナーベスト。 ビジネスやアウトドア、ワークシーンなど様々なシーンで対応できます。
種別ベスト混率(%)【表】ポリエステル100(タスラン)、【裏】ポリエステル100(タフタキルト)、【中綿】ポリエステル100機能保温・抗菌
雷神防水防寒ジャケット サンエス雷神防水防寒ジャケットサンエス
8,390税込9,229
1着
4日以内出荷から5日以内出荷
防水生地に加え、止水ファスナーで水気をシャットアウト!真冬に最適な防水防寒ジャケット。
素材オックス(表)ポリエステル100%、(裏)タフタ ポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100%種別防水防寒ジャケット
エコハイブリッドダブルクロスレ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)エコハイブリッドダブルクロスレTS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
5,998税込6,598
1枚
3日以内出荷
メガヒートES防水防寒ジャケッ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)メガヒートES防水防寒ジャケッTS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
19,980税込21,978
1枚
3日以内出荷
エコハイブリッドダブルクロスメ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)エコハイブリッドダブルクロスメTS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
5,998税込6,598
1枚
3日以内出荷
防水防寒ライトウォームジャケッ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)防水防寒ライトウォームジャケッTS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
9,998税込10,998
1枚
3日以内出荷
手洗い洗濯できる発熱ベスト40236 (ストレッチタイプ) ※ウェアのみ STATUSUNI(ステータスユニ)手洗い洗濯できる発熱ベスト40236 (ストレッチタイプ) ※ウェアのみSTATUSUNI(ステータスユニ)
7,798税込8,578
1着
7日以内出荷
発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性と快適な暖かさを高めました。ストレッチ性のある生地を採用し、より熱を逃がさない構造で身体にタイトフィットするヒートベストです。両脇のストレッチ性のあるニット素材により、動作に合わせた高いフィット性とより高い保温効果を実現しています。手洗い・洗濯機で洗えます。USBモバイルバッテリーは別売になります。10,000mAh以上推奨です。
用途気軽に市販のUSBモバイルバッテリーで使用できる男女兼用/ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト(電熱ベスト/ヒートジャケット/ヒートベスト)です。セット内容発熱ベスト1着ダークネイビー混率(%)ポリエステル100
手洗い洗濯できる発熱ベスト40223 (ウェアのみ) STATUSUNI(ステータスユニ)手洗い洗濯できる発熱ベスト40223 (ウェアのみ)STATUSUNI(ステータスユニ)
8,998税込9,898
1着
7日以内出荷
発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性と快適な暖かさを高めました。日本製の生地を採用し、味わいのあるウォッシャブル加工を施したシックなデザインのヒートベストです。ストレッチ性のある両脇のニット素材により、動作に合わせた高いフィット性とより高い保温効果を実現しています。手洗い・洗濯機で洗えます。USBモバイルバッテリーは別売になります。10,000mAh以上推奨です。
用途気軽に市販のUSBモバイルバッテリーで使用できる男女兼用/ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト(電熱ベスト/ヒートジャケット/ヒートベスト)です。セット内容発熱ベスト1着グレー混率(%)ポリエステル100

ワーキングウェア』には他にこんなカテゴリがあります

ヒートジャケット・ベスト