絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ(22)
  • サンエス(20)
  • TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(11)
  • STATUSUNI(ステータスユニ)(8)
  • NSP(6)
  • S-HEAT(シンメン)(5)
  • Forticu(4)
  • PROMOTE(プロモート)(3)
  • ブレイン(3)
  • クマガイ電工(3)
  • CUC(中国産業)(3)
  • VOLTHEAT(3)
  • アタックベース(2)
  • クロダルマ(2)
  • Y'sGOD(2)
  • 空調服(2)
  • 昭和商会(2)
  • リンクサス(Linxas)(2)
  • 室谷(2)
種別
  • 種別コート(1)
  • 種別ベスト(49)
  • 種別長袖Tシャツ(1)
  • 種別長袖ブルゾン(10)
サイズ
  • LL
  • 3L(95)
  • 4L(59)
  • 5L(37)
  • 6L(9)
  • L(139)
  • M(148)
  • S(104)
  • SS(10)
  • フリー(11)
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(7)
  • 色グリーン(16)
  • 色グレー(31)
  • 色ブラウン(11)
  • 色ブラック(82)
  • 色ブルー(38)
  • 色ベージュ(15)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(8)
  • 色柄物(3)
  • 色迷彩色(1)
機能
  • 機能ストレッチ(11)
  • 機能撥水・防水(3)
  • 機能消臭・防臭(1)
  • 機能発熱(27)
  • 機能軽量(8)
  • 機能防寒(31)
  • 機能静電気・帯電防止(1)
材質
  • その他(1)
  • 合成繊維(68)
  • 綿混(3)
その他・合成繊維・綿混
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(19)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別から絞り込む
コート
コート(1)
ベスト
ベスト(49)
長袖Tシャツ
長袖Tシャツ(1)
長袖ブルゾン
長袖ブルゾン(10)
ヒーター内蔵ベスト【ベストのみ】 ジーベックヒーター内蔵ベスト【ベストのみ】ジーベック
6,398税込7,038
1着
当日出荷から3日以内出荷
背中と腰、両方暖か! 冬の注目度No.1、ヒーター系商品。 特に暖かさを感じるインナーとしての着用がメインになっています。 発熱箇所は背中と腰の2カ所。 価格帯も手ごろになってさらに手軽に着用いただけけます スーツの下にも着られるインナーベスト 手持ちのモバイルバッテリーでも使用可能 手洗いでの丸洗い可能 低温火傷防止機能 電源はUSBケーブル対応 ※バッテリーは別売りになります
仕様左内側バッテリーポケット付き、両脇ファスナーポケット、背裏アルミプリント種別ベスト混率(%)ポリエステル100機能防風性、保温性温度設定範囲(℃)強:60→中:50→弱:40(ボタン色:アカ→オレンジ→シロ)生地高密度ポリエステルタフタ材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)材質(ファスナー)樹脂
ぬくさに首ったけベスト クマガイ電工ぬくさに首ったけベストクマガイ電工(2件のレビュー)
15,900税込17,490
1着
当日出荷
首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などにブラック付属品バッテリー、充電アダプター種別ベスト材質(表)裏生地:ナイロン、サイド:ポリウレタン、ポリエステル、中綿:ポリエステル、ヒーター:炭素繊維バッテリー電圧(V)7.4温度調節押しボタン式3段階充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)バッテリー容量(mAh)2600加熱時間強:約3時間、中:約4.5時間、弱:約7時間
電熱ベスト 16箇所発熱 V01 20000mAhバッテリー付き Forticu電熱ベスト 16箇所発熱 V01 20000mAhバッテリー付きForticu
10,980税込12,078
1セット
6日以内出荷
【20000mAhバッテリー付き】16カ所ヒーター付き電熱ベスト・11カ所発熱エリア・ダブルスイッチで前後独立温度設定可能・軽薄で手触り柔らかく保温性に優れている・三段階温度設定【低温・中温・高温】・手洗い,洗濯洗い可能・薄型、軽量コンパクトバッテリー・Type-C入出力対応・2WAY蓄電可
用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル種別ベスト材質ポリエステル寸法(mm)バッテリー:約16×140ブラック、バッテリー:ブラック機能軽量充電時間(時間)約6~8バッテリー容量(mAh)20000
ヒーター内蔵可能型 中綿入り防寒ベスト(立ち襟)(ヒーター・バッテリー付) ブレインヒーター内蔵可能型 中綿入り防寒ベスト(立ち襟)(ヒーター・バッテリー付)ブレイン
10,900税込11,990
1セット
当日出荷
あったか防寒インナーベスト。シームレス加工なので、風が入りにくく、より保温性がアップしました。薄手ですが中綿入りであったか!薄手で軽量、しかも高い保温性のアルミコーティング裏地使用! 付属のスイッチ付きヒーターパッドを背中のポケットに入れて使用できます。出力5V/2A容量10000mAhのバッテリー(BR-011)も付属! お手持ちの出力5Vモバイルバッテリーも、使用できます。 付属のスイッチ付きヒーターパッドには操作スイッチがあり、強(約45℃)・中(約40℃)・弱(約35℃)と切り替えることが可能。LED表示で現在のモードを確認できます。 操作スイッチ部は、マジックテープ式なので着脱も簡単。スイッチは服の内側に取り付けるようになっているため目立ちません。。
用途防寒対策。通勤やレジャースポーツ・野外観戦、寒い日の外出に。仕様PSE適合品セット内容ウェア、スイッチ付きヒーターパッド、10000mAhモバイルバッテリー種別ベスト寸法(mm)バッテリー:98×62×22ブラック質量(g)バッテリー:180温度(℃)[強]45、[中]40、[弱]35混率(%)ウェア:表/ポリエステル100、裏/ポリエステル100(メッシュ部分:ポリエステル100コーティング素材)寸法(cm)スイッチ付きヒーターパッド:15×20機能防寒バッテリー出力5V/2A充電時間(時間)約5~6(5V2Aのアダプター&コンセントを使用して充電した場合)バッテリー容量(mAh)10000(容量3.7V)使用時間(時間)[強]4.5、[中]6、[弱]8
電熱長袖インナー DiVaiZ電熱長袖インナーDiVaiZ(1件のレビュー)
4,990税込5,489
1着
当日出荷
オンからオフまで対応する汎用性の高い長袖ジャケットです。普段着使いとしてもおしゃれに使え、軽量で着膨れしない適度な中わた入りで、裏シレー加工により気密性に優れています。電熱線はスピード発熱に優れる東レ(日本製)カーボンファイバーを使用しています。背中上部と腰付近の2箇所に電熱シートを内蔵。出力5V/2.0~3.0AのUSBモバイルバッテリーの差込に対応しています。欧州安全基準、CEマーク/RoHS指令適合の電熱線+スイッチ採用です。
用途ワークウェア(電熱ウェア)。種別長袖Tシャツブラック混率(%)表地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100機能軽量・発熱・防寒温度調節範囲(℃)(弱)約35・(中)約45・(強)約55
洗濯できる電熱ベスト40306+モバイルバッテリー10,000mAhセット STATUSUNI(ステータスユニ)洗濯できる電熱ベスト40306+モバイルバッテリー10,000mAhセットSTATUSUNI(ステータスユニ)
9,798税込10,778
1セット
5日以内出荷
発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性を高めたシックなデザインの発熱ベストとモバイルバッテリーのセットです。前ファスナーにすることで、より高い保温性を実現しました。両脇は伸縮性に富んでおり、動作に合わせフィット感を向上させ熱を逃がさない構造です。左の内側にバッテリーポケットと電源スイッチ、右側にはバッテリーポケットがあり予備のバッテリーを入れられ、便利にご使用いただけます。付属のバッテリーを充電をするだけですぐにご使用いただけるセットです。
用途気軽に使用できる男女兼用発熱防寒/ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト/電熱ベスト/ヒートベストとUSBモバイルバッテリーのセット。セット内容発熱ベスト1着、USBモバイルバッテリー1個種別発熱防寒ベスト(電池式)ブラック備考1着セット内容バッテリーセット混率(%)ポリエステル100機能発熱・防寒・伸縮性バッテリー5V/2.1A(入出力)、10000mAh ※2ポート合計2.4A、1ポート最大2.1A充電時間約6時間 ※5V/2A~3Aの充電器をお使い下さい。発熱温度(℃)強(赤色):約55、中(青色):約45、弱(緑色):約40使用時間(時間)強(赤色):約3.5、中(青色):約4.5、弱(緑色):約6RoHS指令(10物質対応)対応
暖房ベスト マキタ暖房ベストマキタ
16,900税込18,590
1着
3日以内出荷
発熱体を増やし、広範囲を暖かく マキタバッテリで発熱。寒い現場の味方、充電式暖房ウェアシリーズ。 電源OFFでも暖かい フリース裏地 首元まで暖かく、動きやすい インナーベストとして アクティブな動きを妨げない 上着の下に着ても動きやすい
種別ベストサイズLL胸囲(cm)108混率(%)表地/裏地:ポリエステル100、サイド:ポリエステル85肩幅(cm)46着丈(cm)69連続使用時間(時間)High:約10、Midium:約20、Low:約35(BL1860B使用時)機能4ヶ所発熱裾廻り(cm)110温度調節3段階:High、Midium、Low適合バッテリーリチウムイオン(BL1860B)/別売
黒色発熱ベスト+モバイルバッテリー10,000mAhセット STATUSUNI(ステータスユニ)黒色発熱ベスト+モバイルバッテリー10,000mAhセットSTATUSUNI(ステータスユニ)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から7日以内出荷
発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性を高めた光沢のある黒系のシックなデザインの発熱ベストになります。ストレッチ性のある両脇のニット素材により、動作に合わせた高いフィット性とより高い保温効果を実現しています。
用途男女兼用ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト(電熱ベスト)です。セット内容発熱ベスト、USBモバイルバッテリー連続使用時間(時間)強(赤色):約3.5/約55℃、中(青色):約4.5/約45℃、弱(緑色):約6/約40℃種別ベストバッテリー容量(mAh)10000バッテリー5V/2.1A(入出力) ※2ポート合計2.4A、1ポート最大2.1Aブラック充電時間(時間)約6機能発熱混率(%)ポリエステル100
ヒートジャケットセット アイリスオーヤマヒートジャケットセットアイリスオーヤマ
11,980税込13,178特価
1着
当日出荷から3日以内出荷
すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを背面上部に使用したジャケットとモバイルバッテリーのセットです。モバイルバッテリーが付属されているので、購入後すぐにお使いいただけます。シート状のカーボンナノチューブは、薄く柔らかいため着心地を損ないません。ファスナーポケットが2つ付いています。ヒーターなしでもあたたかいジャケットとしても着用できます。コントローラーで4段階の温度調節が可能です。各段階で色が変わります。3時間で自動停止する安全設計です。バッテリーを取り外して手洗い可能です。ベストの内側にバッテリーを収納するポケットが付いています。ユニセックスで着用できるデザインになっています。
付属品(モバイルバッテリー)USB-A-micro-Bケーブル(約12cm)寸法(mm)(約)モバイルバッテリー:幅52×奥行25×高さ104ブラック質量(g)モバイルバッテリー:175定格消費電力(W)10入力電圧(V)5定格出力(モバイルバッテリー)DC 5.0V-2.4A使用時間(目安)バッテリー容量6700mAhの場合:レベル4→赤(高温) 約3時間/レベル3→紫 約4時間/レベル2→緑 約5時間/レベル1→白(低温) 約8時間入力電流(A)2ポートケーブル入力:USB Type-Aグリーン購入法適合定格入力(モバイルバッテリー)DC 5.0V-2.0A待機電力(W)0.7コントローラ温度調節 4段階
THERMAL GEAR(サーマルギア)発熱防寒ベスト (ウェアのみ) 空調服THERMAL GEAR(サーマルギア)発熱防寒ベスト (ウェアのみ)空調服
10,900税込11,990
1着
当日出荷から6日以内出荷
空調服ユーザー待望の発熱防寒ベスト スイッチを入れると約10秒でぽかぽかあたたまり、冬の屋外作業からアウトドア・レジャーなどで大活躍。 POINT1:夏も冬も同じ空調服バッテリーが使える BTSP1/BTUL1/LIBT1/LIBT2/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB POINT2:3段階温度調節 POINT3:洗濯機で丸洗い可能 バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗い可能。 作業などで汚れても、しっかりお洗濯できるので安心です。 POINT4:驚きの柔軟性・耐久性 曲げても丸めても大丈夫。 ヒーターは約0.5mm の薄いフィルム状なので、ウェアを着たときのストレスもありません。
用途寒い冬の外作業、通勤やアウトドア、レジャーなど幅広いシーンで大活躍!ブラック種別ベスト機能発熱混率(%)表地:ナイロン94、ポリウレタン6、裏地 ナイロン94/ポリウレタン6、中綿:ポリエステル100セット内容ベスト本体(収納内ポケット端子/ヒーター付)※端子に「防水キャップ」が付いています仕様腰ポケット、調節ボタン、ヒーターユニット内蔵、ファスナー付き左内側胸ポケット、左内側バッテリー専用ポケット出力(W)8(ヒーターユニット)電源(V)7.2(ヒーターユニット)温度上昇(ヒーターユニット)約9℃/10秒間耐熱温度(℃)約280(ヒーター部のみ)温度調整方法【3段階】強(レッド)約60℃/中(オレンジ)約50℃/弱(ブルー)約40℃)絶縁強度(volts/mil)5000(ヒーター部のみ)動作時間【強(レッド)】BTSP1・BTUL1/約8.0時間、LIBT1・LIBT2/約5.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.0時間、PICOBT1SB/約2.6時間、【中(オレンジ)】BTSP1・BTUL1/約8.3時間、LIBT1・LIBT2/約5.5時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.2時間、PICOBT1SB/約2.7時間、【弱(ブルー)】BTSP1・BTUL1/約11.0時間、LIBT1・LIBT2/約7.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約5.5時間、PICOBT1SB/約3.6時間
HOOH インナーヒートベスト 村上被服HOOH インナーヒートベスト村上被服(1件のレビュー)
4,290税込4,719
1着
当日出荷から4日以内出荷
ヒーター付き・軽量でも高い防寒性能を発揮、両脇ポケット、左側内側ファスナー付きバッテリーポケット、左側内側ポケットコード通し
種別ベスト混率(%)(表地・裏地・中綿)ポリエステル100機能撥水・防風、保温、軽量
カーボンベスト EH32190N (RD9241 モバイルバッテリーセット 2024) サンエスカーボンベスト EH32190N (RD9241 モバイルバッテリーセット 2024)サンエス
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から5日以内出荷
用途は色々!毎日使える汎用電熱ベスト。左胸のシリコンコントローラーでON/OFFも温度調節もOK。電源ONで5分間の急速発熱。5分後自動で中温に切り替わるプレヒート機能搭載で低温やけどのリスク軽減。
セット内容RD9241 モバイルバッテリーセット 2024ブラック混率(%)ポリエステル100
S-HEATキルトインナー S-HEAT(シンメン)S-HEATキルトインナーS-HEAT(シンメン)(1件のレビュー)
3,590税込3,949
1着
当日出荷から4日以内出荷
肩、腰、膝部分にストレッチ素材を採用。腰部にファスナー配置。
機能ストレッチ混率(%)ポリエステル100適合【ヒーターバッテリーセット】(SH-100)S-HEATマルチヒーターフルセット/【ヒーターセット】(SH-101)S-HEATマルチヒーターセット/【バッテリー】(SP-103)S-POWERオールシーズンミニバッテリー
雷神ウォームベスト サンエス雷神ウォームベストサンエス(1件のレビュー)
4,390税込4,829
1着
5日以内出荷
カジュアルなデザインながら、上質な生地感で落ち着いた雰囲気を放つ。サッと羽織れるタウンユース向けのアウターベスト。
素材デュスポ(表)ポリエステル100%、別布 オックス ポリエステル100%(裏)タフタ ポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100%
HUMMERハイブリッドヒートベスト Wスイッチ バッテリーセット アタックベースHUMMERハイブリッドヒートベスト Wスイッチ バッテリーセットアタックベース
15,980税込17,578
1枚
4日以内出荷
HUMMERから蛇腹状のニット生地が織りなす新感覚3Dヒートベストが新登場。着た瞬間から暖かい高機能発熱体カーボンナノチューブと線状の発熱体カーボンファイバーを配したハイブリッド仕様。裏地にグラフェンプリントを採用することで熱伝導率を更に高めた多機能モデル。
用途作業ブラック混率(%)ナイロン100、(別生地)ポリエステル95・ポリウレタン5
防寒ベスト サンエス防寒ベストサンエス
8,900税込9,790
1着
3日以内出荷から10日以内出荷
5カ所のヒートポイント搭載!!(前:ポケット位置、後ろ:首、背中、腰)
素材表:タフタ ナイロン100% 裏地:タフタ ポリエステル100%(帯電防止加工)中綿:タフタ ポリエステル100% ○ファスナー/フロント:プラスチック(引き手 金属)バッテリーポケット:コイル(引き手 金属)
ワイルドヒートジャケット PROMOTE(プロモート)ワイルドヒートジャケットPROMOTE(プロモート)
29,900税込32,890
1着
翌々日出荷
最先端の12Vオールエリア加熱システム3.0、装備された大容量12Vバッテリーは氷点下以下の環境下でもしっかりと温度が上昇します。ワイルドヒートジャケットは、水、風、擦り傷にとても強く、高品質で信頼できるYKKの防水ジッパーを採用。
用途日常使いやアウトドアに種別ジャケット材質表地・裏地:ポリエステル機能発熱、ウォッシャブル表示LED強/赤、中/白、弱/青温度調節4‐in‐1(※胸ボタンスイッチ3段切り替え)
電熱インナーベスト CUC(中国産業)電熱インナーベストCUC(中国産業)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1着
当日出荷から5日以内出荷
熱を逃しにくいフィット感を持ちそのままでも温かいトリコットのベスト。特徴的な表情を持たせることで、着用シーンや好みに合わせたものを選びやすく、現場作業員や事務作業員などを抱える会社の厳寒な冬のユニフォームとしてもおすすめ。
用途ワークウェア(電熱ウェア)種別電熱インナーベスト混率(%)表地:複合繊維(ポリエステル)100、裏地:ポリエステル100連続使用時間(時間)最長約6.5(弱の場合)機能ウォーム(保温性)、帯電防止、手洗い可能、軽量、2WAYストレッチ、ユニセックス
Wスイッチヒートインサレーションジャケット【単品】 アタックベースWスイッチヒートインサレーションジャケット【単品】アタックベース
12,900税込14,190特価
1着
当日出荷から3日以内出荷
Wスイッチによる表裏熱線の温度調整可能。カーボンナノチューブによる3秒で暖かくなる即暖性能。衿周りナノチューブ搭載で首回りも暖かい設計。裏アルミのため保温性抜群。高温(55~60℃)中温(45℃~50℃)低温(35~40℃)3段階設定。稼働時間、両面3.5時間~8時間(使用環境により異なります)
用途作業着種別ジャケット機能防寒
インナーベスト FIVESインナーベストFIVES(1件のレビュー)
2,790税込3,069
1枚
5日以内出荷
PATヒーター取付可能ウエアー
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに種別ベスト混率(%)表地:ナイロン100、裏地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100
メガヒート防水防寒ジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)メガヒート防水防寒ジャケットTS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
15,980税込17,578
1枚
3日以内出荷
ボルトヒートボアベスト VOLTHEATボルトヒートボアベストVOLTHEAT(2件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1着
当日出荷から4日以内出荷
GB-882バッテリー使用の場合…出力電圧5V 出力電流2.4A 容量10000mAH。 自動電源OFF機能(連続使用約2時間)。 柔らかな着心地と保湿性のあるボアフリース。 電熱シート(背中上部、両脇ポケットの計3ヶ所)。 左脇ポケット電源ボタン。 袖ぐりストレッチテープ。 便利な左胸ファスナーポケット。 クールなブラックグリッド配色デザイン。
用途現場管理作業/作業/ワーク/仕事/外出/軽作業/タウンユース種別ベスト適合バッテリーGB-882N(GLADIATOR モバイルバッテリーケーブルセット)温度調節範囲(℃)強:約60/中:約50/弱:約40連続使用時間(時間)強:約3/中:約4.5/弱:約8
FIVES ヒーターベストフード付き FIVESFIVES ヒーターベストフード付きFIVES
7,990税込8,789
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
3段階温度調節機能付きの、手洗い洗濯の出来るヒーターウエアーです。
用途ゴルフなどレジャースポーツ・釣り・外作業などに種別ベスト機能発熱混率(%)表地:綿54、ナイロン46、裏地:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
S-HEAT シームレスベスト (服のみ) S-HEAT(シンメン)S-HEAT シームレスベスト (服のみ)S-HEAT(シンメン)
3,790税込4,169
1着
4日以内出荷
シームレスのハイスペックベストの衿裏、背中などに専用ヒーターパッドポケットを配置することで、瞬時に温感を得られるヒーターベスト
種別ベスト機能保温性、防風、4WAYストレッチ、軽量、ヒーターパッド、スライダー、脇ポケット混率(%)表地:ポリエステル100(ラミネート加工)、裏地・中綿:ポリエステル100対応シーズン秋冬
フィットベスト (ヒートベスト) ブレインフィットベスト (ヒートベスト)ブレイン(1件のレビュー)
15,900税込17,490
1セット
当日出荷から4日以内出荷
背中と腹部に内蔵されたヒーターであったか! 軽量バッテリーをウェアポケットに入れて使用。 薄型のベストタイプのためスーツの下に着ることも可能! スポーツや屋外作業のときも動きやすい! スイッチを入れてわずか8秒で待たずに速暖(メーカー調べ)。 スイッチは押しボタン式3段階調節・LED表示 強-赤/中-白/弱-青点灯(OFF時消灯)。 4時間の充電で最大約9時間使用可能。 1回約0.6円で経済的!手洗いOK。 旅先、海外電源OK。100V~240V充電可能。
用途通勤・レジャー・屋外作業・屋外スポーツ・野外観戦・防寒対策グッズ・防寒ベスト仕様【温熱方式】ナノメタルファイバーヒーターセット内容ウェア、軽量化バッテリー、充電器種別ベスト材質【ベスト本体】ポリエステル100%バッテリーLi-ionバッテリーバッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)3401使用時間(時間)【強/中/弱】3.5/5.5/8.5~9(目安の温熱)
雷神ウォームベスト サンエス雷神ウォームベストサンエス(4件のレビュー)
3,490税込3,839
1着
10日以内出荷
アウターの中に着用できるインナーベスト。
9ブラック素材リップ(表)ポリエステル100%、(裏)起毛トリコットポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100%
電熱ベスト 16箇所発熱 V01 12V 20000mAhバッテリー付き Forticu電熱ベスト 16箇所発熱 V01 12V 20000mAhバッテリー付きForticu
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷
【12V 20000mAhバッテリー付き】16カ所ヒーター付き電熱ベスト・11カ所発熱エリア・ダブルスイッチで前後独立温度設定可能・軽薄で手触り柔らかく保温性に優れている・三段階温度設定【低温・中温・高温】・手洗い,洗濯洗い可能・薄型、軽量コンパクトバッテリー・Type-C入出力対応・4段階切り替え
用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル寸法(mm)バッテリー:約70×102ブラック、バッテリー:ブラック質量(g)バッテリー:320充電時間(時間)6バッテリー容量(mAh)20000素材ポリエステル
ヒーター対応インナーベスト JAPPYヒーター対応インナーベストJAPPY
3,398税込3,738
1着
当日出荷
超軽量冷たい風を通さない五層構造背中部分に発熱ユニットを装着可能衣類などにたまった静電気を逃す除電テープ付き両脇ポケット
材質ウェア表:ナイロンタフタ(ナイロン100%)、ウェア裏:ポリエステルタフタ(ポリエステル100%)黒色材質(中綿)ポリエステル100%
防寒ベスト (RD9241 モバイルバッテリーセット 2024) サンエス防寒ベスト (RD9241 モバイルバッテリーセット 2024)サンエス
11,400税込12,540
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
5カ所のヒートポイント搭載!!(前:ポケット位置、後ろ:首、背中、腰)
付属品RD9241 モバイルバッテリーセット 2024素材表:タフタ ナイロン100% 裏地:タフタ ポリエステル100%(帯電防止加工)中綿:タフタ ポリエステル100% ○ファスナー/フロント:プラスチック(引き手 金属)バッテリーポケット:コイル(引き手 金属)
ヒートベストセット アイリスオーヤマヒートベストセットアイリスオーヤマ
14,900税込16,390
1セット
当日出荷
電熱線と比較すると着心地が良く身体によりフィットし、温めます。薄くて柔らかく、熱にムラがないカーボンナノチューブを使用しています。バッテリーは単体でモバイルバッテリーとしても使用可能です。
用途寒さ対策に。付属品モバイルバッテリー種別ベスト材質ポリエステルブラック機能発熱・防寒
手洗い洗濯できる黒色フリース発熱ベスト+モバイルバッテリー10000mAhセット STATUSUNI(ステータスユニ)手洗い洗濯できる黒色フリース発熱ベスト+モバイルバッテリー10000mAhセットSTATUSUNI(ステータスユニ)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷から7日以内出荷
発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性を高めたシックなデザインの発熱ベストになります。保温性の高いフリース素材を採用することで、見た目にもカジュアルな着心地を実現。両脇は伸縮性に富んでおり、動作に合わせフィット感を向上させ熱を逃がさない構造です。左の内側にバッテリーポケットと電源スイッチ、右側にはバッテリーポケットがあり予備のバッテリーを入れられ便利にご使用いただけます。
用途気軽に市販のUSBモバイルバッテリーで使用できる男女兼用/ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト/電熱ベスト/ヒートベストです。セット内容発熱ベスト1着、USBモバイルバッテリー1個種別ベストブラック混率(%)ポリエステル10機能発熱・防寒・伸縮性バッテリー付属:5V/2.1A(入出力)、10000mAh ※2ポート合計2.4A、1ポート最大2.1A充電時間約6時間 ※5V/2A~3Aの充電器をお使い下さい。発熱温度(℃)強(赤色):約55、中(青色):約45、弱(緑色):約40使用時間(時間)強(赤色):約3.5、中(青色):約4.5、弱(緑色):約6
ボルトヒート防風ベスト VOLTHEATボルトヒート防風ベストVOLTHEAT(1件のレビュー)
4,790税込5,269
1着
当日出荷から9日以内出荷
GB-882バッテリー使用の場合…出力電圧5V 出力電流2.4A 容量10000mAH。 自動電源OFF機能(連続使用約2時間)。 衿裏ブロックフリース。 電熱シート(背中上部、両脇ポケットの計3ヶ所)。 左脇ポケット電源ボタン。 左脇バッテリーマルチポケット。 好みで選べる衿2WAY仕様。 大容量の両胸スクエアポケット。 ウエストアジャスター。 袖ぐりストレッチテープ。
用途現場管理作業/作業/ワーク/仕事/外出/軽作業/タウンユース種別ベスト適合バッテリーGB-882N(GLADIATOR モバイルバッテリーケーブルセット)温度調節範囲(℃)強:約60/中:約50/弱:約40連続使用時間(時間)強:約3/中:約4.5/弱:約8
電熱ヒーターベスト 54800 クロダルマ電熱ヒーターベスト 54800クロダルマ(1件のレビュー)
5,390税込5,929
1着
6日以内出荷
インナーとして着用するヒーターベストはまさに切る暖房。ごわつかず快適な着心地。
種別ベスト機能軽量、ストレッチ混率(%)表:ポリエステル44、ナイロン43、ポリウレタン13、裏:ポリエステル100材質(ボタン)樹脂仕様スリムフィット、簡単着脱、水洗可、再帰反射タグ
雷神ウォームベスト サンエス雷神ウォームベストサンエス
3,390税込3,729
1着
5日以内出荷
さまざまなジャケットにスマートにフィット。 衿無しインナー防寒ベスト。
仕様両脇フラップポケット(隠しドット釦)・Vネック・右胸ラバーワッペン・右脇ポケット発熱体用ケーブルホール付き種別ベスト混率(%)表地:ポリエステル65・綿35(T/Cタフタ ピーチ起毛加工)、裏地:ポリエステル100(タフタ)、中綿:ポリエステル100機能防寒
速暖!ヒートベストEX (セット品) PROMOTE(プロモート)速暖!ヒートベストEX (セット品)PROMOTE(プロモート)
24,900税込27,390
1セット
当日出荷から翌々日出荷
約8秒で速暖!熱効率の良い、強靭、柔軟素材ナノ繊維ヒーターを採用! バッテリーは100gと超軽量です。(バッテリー2個付) 1ヶ月の充電が僅か約16円で経済的です。手洗い可能。肩ポッカヒーター切替で肩・首を選択できます。 3P独立スイッチで好みに応じて首(肩)、背中、腹部それぞれで温度調整が可能です。
ブラック種別ベスト機能発熱/防寒ヒーターナノ通電性繊維ヒーターバッテリー電圧(V)リチウムイオンバッテリー7.4バッテリー容量(mAh)3400バッテリー寿命約500回保温時間(h)約強3 /中4 /弱8(ヒーター同時使用時)表示LED強-赤/中-白/弱-青点灯(OFF時消灯)使用充電器出力電圧8.4V充電時間(時間)約4電源充電式AC100~240V素材ナイロン、ポリエステルバッテリー容量(Ah)3.4
BO31950 雷神フォームベスト サンエスBO31950 雷神フォームベストサンエス(1件のレビュー)
3,890税込4,279
1着
当日出荷から5日以内出荷
キルティングベスト 風神服バッテリーをそのまま使用が可能。 脇ポケット部に穴かがりをつけて、ベストを脱がずに操作可能。 シックなキルティングで、防寒着の下、スーツの下など用途を問わず、インナーベストとしてご着用可能です。
発熱ヒーターベスト(ACアダプター+モバイルバッテリー付き) ファミリー・ライフ発熱ヒーターベスト(ACアダプター+モバイルバッテリー付き)ファミリー・ライフ
7,298税込8,028
1着
12日以内出荷
電熱ヒーターと裏起毛で冬の外出も身体ポカポカ!軽量で伸縮性があり動きやすく、ジャケットや作業着のインナーとして着込んで寒さ対策に。アウトドア、家の中、通勤時などで大活躍!即時発熱で寒さ知らず!5つの電熱ヒーター搭載:背中・腹・腰を同時に温める!!裏側は裏起毛でさらに暖か!!3段階温度調節可能!高温モード:赤色(約65度)、中温モード:白色(約55度)、低温モード:青色(約45度)今すぐ使える!ACアダプター+大容量モバイルバッテリー付き男女兼用タイプ
仕様両脇ポケット付き、前ファスナー付属品ACアダプター、モバイルバッテリー(5,000mAh)材質表地:ネオプレン、裏地:ポリエステルブラック電源モバイルバッテリー(付属)
雷神防寒ブルゾン サンエス雷神防寒ブルゾンサンエス(1件のレビュー)
6,390税込7,029
1着
4日以内出荷から5日以内出荷
ニット生地で軽やかな着心地、そして裏アルミプリントが高い保温性を提供!スポーティな蛍光配色がクールな、ユーロタイプの雷神防寒ブルゾン。
素材ニット(表)ポリエステル100%、(裏)タフタ ポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100%
電熱ベスト 16箇所発熱 V01 服のみ販売 Forticu電熱ベスト 16箇所発熱 V01 服のみ販売Forticu
5,998税込6,598
1着
6日以内出荷
服のみ 16カ所ヒーター付き電熱ベスト・11カ所発熱エリア・ダブルスイッチで前後独立温度設定可能・軽薄で手触り柔らかく保温性に優れている・三段階温度設定【低温・中温・高温】・手洗い,洗濯洗い可能・薄型、軽量コンパクトバッテリー
用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアルブラック素材ポリエステル
洗濯できる電熱ベスト40306(ウェアのみ) STATUSUNI(ステータスユニ)洗濯できる電熱ベスト40306(ウェアのみ)STATUSUNI(ステータスユニ)
6,898税込7,588
1着
5日以内出荷
発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性を高めたシックなデザインの発熱ベストになります。前ファスナーにすることで、より高い保温性を実現しました。両脇は伸縮性に富んでおり、動作に合わせフィット感を向上させ熱を逃がさない構造です。左の内側にバッテリーポケットと電源スイッチ、右側にはバッテリーポケットがあり予備のバッテリーを入れられ、便利にご使用いただけます。 ※USBモバイルバッテリーは別売です。
用途気軽に使用できる男女兼用発熱防寒/ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト/電熱ベスト/ヒートベストです。セット内容発熱ベスト1着種別発熱防寒ベスト(電池式)ブラック備考※別途USBモバイルバッテリーをご購入して下さい内容ウェアのみ混率(%)ポリエステル100機能発熱・防寒・伸縮性発熱温度(℃)強(赤色):約55、中(青色):約45、弱(緑色):約40使用時間(時間)強(赤色):約3.5、中(青色):約4.5、弱(緑色):約6 ※3.7V/10,000mAhを使用した場合RoHS指令(10物質対応)対応

ワーキングウェア』には他にこんなカテゴリがあります

ヒートジャケット・ベスト