特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
まるでこたつを羽織っているように暖かいヒーター入り半纏
セット内容本体、日本語取扱説明書
材質表地:綿65%・ポリエステル 33%・スパンデックス 2%、裏地:ポリエステル 100%、中綿:ポリエステル 100%
質量(kg)約1.2
サイズフリーサイズ(対応サイズ:通常着用サイズS~XXLサイズ着用者まで)
消費電力(W)約10
電源外部給電(USB5V 2.0A以上)
肩幅(cm)67
袖丈(cm)43
着丈(cm)84.5
温度低:約40度、中:約45度、高:約50度 ※使用環境、モバイルバッテリーの性能により異なります。
保証期間購入日より12ケ月
モード3種類(低・中・高)
ケーブル長(mm)約170
身幅(cm)67
寸法(横×縦)(cm)前ポケット/バッテリーポケット:16×18
稼働時間(時間)(10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合)低:約4.5、中:約4、高:約3.5 ※使用環境、モバイルバッテリーの性能により異なります。
1個
¥8,190
税込¥9,009
翌々日出荷
ワーキングウェア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。