Surface Pro 12 インチ ケース スタンド機能 衝撃吸収 キーボード対応エレコム翌々日出荷
フリーアングルスタンド対応の衝撃に強いフラップケースです。背面スタンドをつかって、角度調節ができます。端末と別売りキーボードをまとめて持ち歩けます。側面に弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材、背面に指紋の付きにくいポリカーボネート素材を使用しています。
用途フリーアングルスタンド対応の衝撃に強いフラップケースです。端末と別売りキーボードをまとめて持ち歩けます。 背面スタンドを使って、角度調節ができます。 側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材、背面には指紋の付きにくいポリカーボネート素材を使用しています。 傷や汚れが付きにくい合成皮革の素材を使用しています。 持ち歩き時に画面部分を保護するフラップが付いています。 フラップ上で好きな角度に調節できるフリーアングルスタンドです。 背面は傷に強いポリカーボネート素材を使用し、端末デザインを活かせるクリア素材を採用しています。 ケースを装着したままで画面の確認、充電、写真撮影、各種ボタン操作が可能です。 ケースを装着したまま、タッチペン充電が可能です。 ※ケースのふたを閉じた状態では充電できません。適合機種Surface Pro 12 インチセット内容ケース×1色ブラック質量(g)約343寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×20×205対応12インチ