サンワサプライ当日出荷
LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。眼精疲労対策にオススメ。ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部等除く)両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
用途富士通 ARROWS Tab Q7310対応ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム。仕様タッチパネル対応、抗菌性なし材質接着面/シリコン膜、外側/PET幅(mm)309厚さ(mm)0.2サイズ13.3インチワイド高さ(mm)194.8取付方式シリコン吸着表面処理反射防止寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フィルム:309×0.2×194.8対応機種富士通 ARROWS Tab Q7310透過率(%)78.3機能抗菌加工:なし表面硬度2~3H反射率(%)0.0169紫外線カット0.999特性ブルーライトカット指紋反射防止ブルーライトカット率約26%