絞り込み
ブランド
  • Kenko(ケンコートキナー)
  • エレコム(4)
  • APEXEL(2)
  • エスコ(1)
  • アルファーミラージュ(1)
  • MIZAR(ミザールテック)(1)
  • RELAX(1)
  • ルーメン(1)
  • ドリームズ(1)
  • LEPLUS NEXT(1)
  • CRECOTE(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォン用クリップレンズ マクロ Kenko(ケンコートキナー)スマートフォン用クリップレンズ マクロKenko(ケンコートキナー)
4,098税込4,508
1個
6日以内出荷
被写体に近づいて撮影することで大きく写し、肉眼では捉えきれない細部を表現できるマクロレンズです。ピントが非常に浅いので、マニュアルフォーカスモードで被写体との位置を調整しながら撮影することをオススメします。スマートフォンにクリップで挟むだけで簡単に取り付けが可能です。ネジロックを固定すれば、撮影中にレンズの位置がズレずに安心して撮影ができます。可動式のレンズアタッチメントで、レンズの位置が異なる機種でも撮影が可能です。※機器の端からカメラレンズの中心までが50mm以下のデバイスに対応します。レンズ本体はアルミの鏡筒を採用。また、レンズには光の反射を抑えるマルチコートを施しています。※望遠8倍のみフルマルチコート持ち運びに便利なキャリングポーチが付属します。
寸法(mm)Φ37×18.5質量(g)27コーティングマルチコート焦点距離(mm)77(13ディオプター)(iPhone16メイン(広角)レンズ取付時)レンズ構成3群4枚画角35°
スマートフォン用クリップレンズ スーパーワイド Kenko(ケンコートキナー)スマートフォン用クリップレンズ スーパーワイドKenko(ケンコートキナー)
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
画角150°で、ワイドレンズよりもさらに広い範囲をダイナミックに写し撮ります。超広角レンズでありながら周辺部のゆがみを少なく撮影できます。スマートフォンにクリップで挟むだけで簡単に取り付けが可能です。ネジロックを固定すれば、撮影中にレンズの位置がズレずに安心して撮影ができます。可動式のレンズアタッチメントで、レンズの位置が異なる機種でも撮影が可能です。※機器の端からカメラレンズの中心までが50mm以下のデバイスに対応します。レンズ本体はアルミの鏡筒を採用。また、レンズには光の反射を抑えるマルチコートを施しています。※望遠8倍のみフルマルチコート持ち運びに便利なキャリングポーチが付属します。
寸法(mm)Φ28×15.5質量(g)19倍率0.58倍(iPhone16メイン(広角)レンズ取付時)コーティングマルチコートレンズ構成2群3枚画角150°
スマートフォン用クリップレンズ 望遠8倍 Kenko(ケンコートキナー)スマートフォン用クリップレンズ 望遠8倍Kenko(ケンコートキナー)
4,098税込4,508
1個
6日以内出荷
8倍の倍率で遠くの被写体を大きく撮影することができる望遠レンズです。 クリップから取り外せば、8倍の単眼鏡としても使用することができます。スマートフォンにクリップで挟むだけで簡単に取り付けが可能です。ネジロックを固定すれば、撮影中にレンズの位置がズレずに安心して撮影ができます。可動式のレンズアタッチメントで、レンズの位置が異なる機種でも撮影が可能です。※機器の端からカメラレンズの中心までが50mm以下のデバイスに対応します。レンズ本体はアルミの鏡筒を採用。また、レンズには光の反射を抑えるマルチコートを施しています。※望遠8倍のみフルマルチコート持ち運びに便利なキャリングポーチが付属します。
仕様ダハプリズム/BK7材質プラスチックラバーコート、光学ガラス寸法(mm)Φ31×90質量(g)59倍率8倍(iPhone16メイン(広角)レンズ取付時)コーティングフルマルチコート視野角10.6°対物レンズ有効径(mm)20レンズ構成4群6枚ひとみ径(Φmm)2.4アイレリーフ(mm)8.5
スマートフォン用クリップレンズ ワイド Kenko(ケンコートキナー)スマートフォン用クリップレンズ ワイドKenko(ケンコートキナー)
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
約0.6倍の倍率で、風景や集合写真など、より広い範囲を写したいときに最適です。スマートフォンにクリップで挟むだけで簡単に取り付けが可能です。ネジロックを固定すれば、撮影中にレンズの位置がズレずに安心して撮影ができます。可動式のレンズアタッチメントで、レンズの位置が異なる機種でも撮影が可能です。※機器の端からカメラレンズの中心までが50mm以下のデバイスに対応します。レンズ本体はアルミの鏡筒を採用。また、レンズには光の反射を抑えるマルチコートを施しています。※望遠8倍のみフルマルチコート持ち運びに便利なキャリングポーチが付属します。
寸法(mm)Φ33×17.2質量(g)25倍率0.66倍(iPhone16メイン(広角)レンズ取付時)コーティングマルチコートレンズ構成3群4枚画角120°
スマートフォン用クリップレンズ フィッシュアイ Kenko(ケンコートキナー)スマートフォン用クリップレンズ フィッシュアイKenko(ケンコートキナー)
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
画角210°のレンズで、被写体をデフォルメし、ユニークで芸術的な写真や映像を撮影できます。魚眼レンズなので、周辺に黒いケラレが発生します。状況によってズームしてお使いください。スマートフォンにクリップで挟むだけで簡単に取り付けが可能です。ネジロックを固定すれば、撮影中にレンズの位置がズレずに安心して撮影ができます。可動式のレンズアタッチメントで、レンズの位置が異なる機種でも撮影が可能です。※機器の端からカメラレンズの中心までが50mm以下のデバイスに対応します。レンズ本体はアルミの鏡筒を採用。また、レンズには光の反射を抑えるマルチコートを施しています。※望遠8倍のみフルマルチコート持ち運びに便利なキャリングポーチが付属します。
寸法(mm)Φ28×16質量(g)18倍率0.52倍(iPhone16メイン(広角)レンズ取付時)コーティングマルチコートレンズ構成2群3枚画角210°
「エグザプロ」 フィルタークリップ + Vortexフィルター セット Kenko(ケンコートキナー)「エグザプロ」 フィルタークリップ + Vortexフィルター セットKenko(ケンコートキナー)
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
Vortexフィルターは特徴的な渦巻き効果を生みだすプリズムフィルター。被写体を強調するようなイメージを付与します。回転枠を採用していますので、効果の向きを変えることができ、また動画撮影においても印象的な効果をもたらします。
厚さ(mm)スマートフォン:(クリップ可能)5~15フィルター直径(Φmm)49本体外形寸法(mm)クリップ:84×56×37
「エグザプロ」 スマートフォン用フィルタークリップ Kenko(ケンコートキナー)「エグザプロ」 スマートフォン用フィルタークリップKenko(ケンコートキナー)
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
お手持ちの49mm径のレンズフィルターをスマートフォンに装着して使用することができます。ホワイトミストやノスタルトーン、トゥインクルスターなどの、Kenkoの多彩な効果フィルターはもちろんのこと、49mm径のフィルターであればブランドを問わず装着することが出来ます。
用途スマートフォンを使ったクリエイターのためのフィルターシステム厚さ(mm)クリップ可能なスマートフォン:5~15フィルター直径(Φmm)49外寸法(mm)クリップ:84×56×37
「エグザプロ」 フィルタークリップ + レインボーフレアフィルター セット Kenko(ケンコートキナー)「エグザプロ」 フィルタークリップ + レインボーフレアフィルター セットKenko(ケンコートキナー)
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
レインボーフレアフィルターは、ガラス内に散りばめられた拡散材により、点光源から放射線状にランダムで虹色のフレア効果をもたらすフィルターです。回転枠を採用していますので、効果の向きを変えることができ、また動画撮影においても印象的な効果をもたらします。
厚さ(mm)スマートフォン:(クリップ可能)5~15フィルター直径(Φmm)49本体外形寸法(mm)クリップ:84×56×37
「エグザプロ」 フィルタークリップ + Linearフィルター セット Kenko(ケンコートキナー)「エグザプロ」 フィルタークリップ + Linearフィルター セットKenko(ケンコートキナー)
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
Linearフィルターは光の屈折を利用して幻想的な効果を生みだすプリズムフィルター。クリエイティブなポートレート撮影にも適しています。回転枠を採用していますので、効果の向きを変えることができ、また動画撮影においても印象的な効果をもたらします。
厚さ(mm)スマートフォン:(クリップ可能)5~15フィルター直径(Φmm)49本体外形寸法(mm)クリップ:84×56×37
「エグザプロ」 フィルタークリップ + Kaleidoフィルターセット Kenko(ケンコートキナー)「エグザプロ」 フィルタークリップ + KaleidoフィルターセットKenko(ケンコートキナー)
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
Kaleidoフィルターは万華鏡を覗いたときのように、被写体が増えたような効果を生みだすプリズムフィルター。回転枠を採用していますので、効果の向きを変えることができ、また動画撮影においても印象的な効果をもたらします。
厚さ(mm)スマートフォン:(クリップ可能)5~15フィルター直径(Φmm)49本体外形寸法(mm)クリップ:84×56×37
「エグザプロ」 スマートフォン用フィルタークリップ+Lens Hood セット Kenko(ケンコートキナー)「エグザプロ」 スマートフォン用フィルタークリップ+Lens Hood セットKenko(ケンコートキナー)
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
飛行機や新幹線、展望台やホテルの部屋など、ガラス越しの撮影では映り込みや反射でせっかくの景色が台無しになってしまった、という経験はありませんか?EXAPROレンズフードを使えばレンズに入ってしまう光を効果的に遮断し、ガラス越しでもクリアでキレイな映像を撮ることができます。レンズフードはラバー製なので、折りたためば短くすることもできます。
用途スマートフォンを使ったクリエイターのためのフィルターシステム厚さ(mm)クリップ可能なスマートフォン:5~15フィルター直径(Φmm)49外寸法(mm)クリップ:84×56×37
「エグザプロ」 スマートフォン用フィルタークリップ+Variable ND Initial セット Kenko(ケンコートキナー)「エグザプロ」 スマートフォン用フィルタークリップ+Variable ND Initial セットKenko(ケンコートキナー)
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
Variable ND イニシャルは、ND2.5~ND1000 相当(使用範囲はND450 相当まで)の可変式NDフィルターで、複数のNDフィルターを使い分ける必要がなく、フィルターの前枠を回転させるだけで、自在に減光量を調整することができます。動画を撮影する際に白飛びを抑え、動きを滑らかに撮影するために、ND フィルターは必須と言われるアイテムです。
用途スマートフォンを使ったクリエイターのためのフィルターシステム厚さ(mm)クリップ可能なスマートフォン:5~15フィルター直径(Φmm)49外寸法(mm)クリップ:84×56×37
スマホレンズ