絞り込み
ブランド
  • TP-LINK
  • エレコム(16)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(14)
  • グリーンハウス(13)
  • Sonix(9)
  • サンワサプライ(7)
  • Hamee(ハミィ)(7)
  • 創朋(7)
  • JTT(5)
  • エスエスエーサービス(4)
  • LEPLUS NEXT(4)
  • ラスタバナナ(3)
  • エアリア(3)
  • Smart Stock(3)
  • TOPLAND(2)
  • ハック(2)
  • アドバンスデザイン(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • GRIPPS(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートモーションセンサー TP-LINKスマートモーションセンサーTP-LINK
4,898税込5,388
1台
3日以内出荷
【広範囲の動きをキャッチ】120°の範囲、最大7mの距離をセンサーで検知できます。【センサーライト化】センサーの動体検知やスケジュールを利用して、別売りのTapoスマートLEDランプ等のオン/オフが可能です。【省エネ】動きを検知するとスマートデバイスが自動でオンに。必要なタイミングで起動させます。【即座に通知】動作を検知するとスマートフォンに即座に通知が届きます。【電池駆動】ボタン電池が1つあれば、電源不要で1年以上動作します。【手軽に設置】センサーの設置は、台座に組み込まれた磁石や付属の両面テープなど設置場所に合わせてお選びいただけます。
仕様ハブ:必須、ワイヤレス:922MHz(T100とハブ間の通信用)寸法(mm)42.3 × 42.3 × 34電源ボタン電池×1角度(°)検知:120構成Tapo T100本体、かんたん設定ガイド、CR2450 ボタン電池×1(試供品)、両面テープ検知距離(m)最大7(調整可能)LED搭載動作温度(℃)0~40
スマート接触センサー TP-LINKスマート接触センサーTP-LINK
4,398税込4,838
1台
3日以内出荷
【窓/ドアのセーフガード】窓・ドア・キャビネット・冷蔵庫に取り付けることで、開閉をリアルタイムでモニタリングできます。【アプリでお知らせ】取り付けた箇所で動きがあればアプリが通知してくれるので、すぐに確認できます。【スマートアクション】他のスマートデバイスと連携させて、扉を開けたら玄関のライトが点灯するような自動化機能もプラスできます。【設置もかんたん】付属の両面テープを使って手軽に取り付けることができます。【優れた互換性】Tapoエコシステムの一部として様々なデバイスと連携して使用できます。
仕様ハブ:必須、ワイヤレス:922MHz寸法(mm)61.4 × 37.5 × 12.3電源ボタン電池×1温度(℃)動作環境:0~40構成Tapo T110本体、かんたん設定ガイド、CR2032 ボタン電池×1(試供品)、両面テープLEDインジケーター:搭載動作温度(℃)0~40
スマートボタン&調光器 TP-LINKスマートボタン&調光器TP-LINK
2,398税込2,638
1個
9日以内出荷
スマートアクション:ライトやプラグ等、複数のTapoデバイスをボタン1つでコントロールできるようになります。アクションのトリガーに:ボタンを1回タップ・2回タップ・回転することで作動するアクションをそれぞれ設定することができます。ワンタップアラーム:何か起きた時も、ボタン1つで家族に助けを求めることができます。家じゅうでコントロール:複数のスマートボタンを配置しておけば、お家の様々な場所からデバイスを手軽に制御することができます。長持ち電池:1年以上使用可能な電池を搭載しているので、交換の手間も少なくて済みます。
用途指先1つでラクラク操作。ネットワーク接続必須です。
その他スマホアクセサリ