7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1組
91,980 税込101,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手動式ストレージパンチャー(型番:HDPN-04A)の搬送が便利になるハードケースです。キャスター付で楽に移動できます。
仕様●手動ストレージパンチャー(HDPN-04A)専用搬送ケース●キャスター付ハードケース アズワン品番65-6904-02
1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷

電動式ストレージパンチャー(型番:STPN-30)でSSDを破壊をするためのツールセット(ツール+トレイ)です。
仕様●電動ストレージパンチャー(STPN-30)専用SSD破壊用オプション●2.5インチサイズSSD用●USBメモリ、SDカード等のフラッシュメモリ破壊対応 アズワン品番67-9308-55
1組
119,800 税込131,780
10日以内出荷

破壊対象数が多い団体様向けの電動式モデル。
仕様●電動油圧方式●破壊数1個当たりの作動時間:約10秒●最大荷重:12トン●動作保証温度:5~45℃●電源電圧:100V●消費電力:300W(破壊中平均)/15W(待機中)●破壊中動作音:約80db●本体外寸:187(W)×289(D)×410(H)mm●重量:約18kg(本体のみ)●製品保証:3年 アズワン品番67-9308-49
1台
939,800 税込1,033,780
17日以内出荷

HDDとSSD内の記録データを接続台数まとめて消去できます SATA接続とSAS接続の両規格に対応 処理が終わったポートから入れ替えできるので効率良く処理できます 大画面タッチパネルで直感的な操作が可能です ドライブ自己診断機能「S.M.A.R.T.」情報を表示できます(ATAドライブのみ) 消去専用です(コピーはできません)
仕様●接続ポート数:4ポート●本体寸法:320(W)×284(D)×326(H)mm●本体重量:5kg●最大転送速度:30GB/分●対応消去規格:20種類●ログ出力機能:有(テキスト形式、CSV形式、PDF形式証明書) アズワン品番67-4664-19
1台
529,800 税込582,780
17日以内出荷

破壊対象数が小規模の方向けの手動式モデル。
仕様●手動油圧方式●破壊数1個当たりのレバー操作回数:15~20回●最大荷重:6トン●本体外寸:182(W)×190(D)×281(H)mm(レバー展開状態:182(W)×635(D)×281(H)mm)●重量:約12kg(本体のみ)●製品保証:3年 アズワン品番65-6903-96
1台
349,800 税込384,780
10日以内出荷

破壊対象数が小規模の方向けの手動式モデル。
仕様●手動油圧方式●破壊数1個当たりのレバー操作回数:15~20回●最大荷重:6トン●本体外寸:182(W)×190(D)×281(H)mm(レバー展開状態:182(W)×635(D)×281(H)mm)●重量:約12kg(本体のみ)●製品保証:3年 アズワン品番65-6903-95
1台
279,800 税込307,780
10日以内出荷