スマホリングPITAKA5日以内出荷
頑丈な亜鉛合金製スタンドは、ダブルリングデザインによりスマートフォンをしっかり支え、縦置 き・横置きどちらでも安定した状態をキープ可能です。 ダブルリング式マグネットデザインにより、片手でも簡単にスマートフォンを操作できます。片手での持ち方、写真撮影、カメラ操作など、あらゆる場面で安定したサポートを提供し、手の小さなユーザーにも優しい設計となっています。 厚さわずか4.3mmのグリップは、日常でかさばらずにポケットにすっぽり収まります。机に置けば、スマートフォンをレンズに傷がつかないような高さを維持して安全性を提供します。 高品質のラバー・コーティングは、抜群の手触りを提供します。 強力マグネットで脱着が簡単です。
材質アラミド繊維、亜鉛合金、ABS樹脂+ポリカーボネット(PC)寸法(mm)58.6×58.6×5.9質量(g)37保証期間2ヶ月