特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テレビの声が手元ではっきり、ラジオも楽しめるワイヤレススピーカー。【すぐに使える】。ACアダプターをコンセントに差し込み、送信機に接続するだけで、すぐに使用可能です。高音質の光デジタルケーブルを使って、送信機とテレビの光デジタル端子を接続するだけで準備完了。※テレビのイヤホン端子にもオーディオケーブルを使って接続できます。【はっきり聞こえる】。「テレビはっきり音声」機能により、テレビの音量をそのままにしても、人の声をクリアに聞き取ることができます。専用スイッチで音声の効き具合を調整可能です。【ワイヤレス接続】。家のどこでも便利に使える、音声遅延が少ない2.4GHz帯デジタルワイヤレス方式を採用。見通し距離は最大30メートルで、広範囲での使用が可能です。※建物の構造や周囲の電波状況によって変化します。【AM/FM/ワイドFMラジオ対応】。AMとFMの切り替えが可能で、自動選局機能も搭載。ボタン一つで簡単に放送局を選べます。
付属品ACアダプター、USBケーブル、 角形光デジタルケーブル、 オーディオケーブル、取扱説明書・保証書 質量(g)スピーカー:約550 電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V/ 3000mAh) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スピーカーユニット:173.5×60.5×121 連続使用時間(時間)約26 (テレビ音声)/約13 (ラジオ) 最大出力4Ω/4.5W×2 充電時間(時間)約6 受信周波数FM:76~108MHz/AM:522~1710kHz 出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック×2
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷