絞り込み
Bluetooth
  • ver5.0(1)
  • ver5.3(2)
  • ver5.5(1)
  • 色ピンク
  • 色その他(2)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(12)
  • 色グレー(10)
  • 色ゴールド(2)
  • 色シルバー(4)
  • 色パープル(4)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(60)
  • 色ブルー(22)
  • 色ブロンズ(1)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(25)
  • 色レッド(15)
ブランド
  • MUZEN(2)
  • ANABAS(1)
  • CICONIA(1)
  • アクセス(1)
  • PASSON(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetoothスピーカー アクセスBluetoothスピーカーアクセス
1,998税込2,198
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
音楽や動画視聴に。複数人でのオンライン会議にも最適。簡単操作底面にあるボタンを押すだけで、簡単に操作ができます。大きなボタンで、押しやすいデザインになっています。※スマートフォンなどの音楽アプリや通話アプリからも操作可能です。2台同時に再生可能2台お持ちの方は、2つのスピーカーを接続することで、同時に再生できます。2台同時再生することで、より臨場感のある音質空間をお楽しみいただけます。
質量(g)206インピーダンス再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)3~4最大入力(W)スピーカー:5連続再生時間(ボリューム50%)10時間バッテリー容量(mAh)800BluetoothV5.3ドライバーユニット(Φmm)50対応コーデックSBC連続通話時間(時間)(ボリューム50%)8対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
防水×スマホQi充電Bluetoothスピーカー ANABAS防水×スマホQi充電BluetoothスピーカーANABAS
8,898税込9,788
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
55mm径のフロントアクティブスピーカー&背面パッシブラジエーターを採用したコンパクトながらサイズを超えた迫力あるサウンドを楽しめるBluetoothスピーカー。縦置き・横置きが可能なスマホスタンドを搭載しており、動画も音楽もノーストレスでお楽しみいただけます。IP54相当の防じん防水性能を持つため、水はねが気になるキッチンでの使用もOK。またQi充電に対応しており、スマホスタンドに置くだけで充電が出来ます。シーンや好みに合わせて選べるファントムブルー・パールピンク・パールホワイトの3色展開。
仕様●Bluetooth クラス:class2、対応プロファイル:A2DP 1.3、AVRCP 1.6、AVCTP1.4、AVDTP 1.3、使用周波数:2.4Ghz、与干渉距離:80m、ペアリング記憶数:6●S/N比(db):60以上●abs-215_manual.pdf:1●充電池連続動作時間(時間):約15※再生音量などにより動作時間は変化します付属品ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、Φ3.5ステレオミニプラグケーブル(約1.2m)、取扱説明書(保証書付き)質量(g)750消費電力(W)最大10(待機時0.4)電源5V-2.4A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)207×90×100バッテリー3.7V2600mAhリチウムイオン充電池(保護開路内蔵)入力端子Usb-C(電源)、Φ3.5mmミニステレオ(音声)充電時間(時間)約5防水性Ip54相当BluetoothVer.5.5スピーカーサイズ(mm)Φ55
ブルートゥーススピーカー PETA MUZENブルートゥーススピーカー PETAMUZEN
4,498税込4,948
1台
8日以内出荷
スピーカーから出力される音に合わせて磁石の接着面(金属に貼り付けた時に限る)が振動してコンパクトなサイズからは想像できない程のダイナミックなサウンドを奏でる。冷蔵庫などの金属に貼ること出来る置き場に困らない。操作もダイヤルを回すだけの簡単操作、ながら作業が楽しくなるBluetoothスピーカー。超軽量でわずか45g。充電ケースに入ったワイヤレスイヤホンと同じくらいの軽さ。極薄設計で貼り付けた時の出っ張りも気にならない。インテリアに映えるレトロ風デザインで、カラーはオリーブグリーン、パッションレッド、ピンク、ブルー、クリスマスグリーン、クリスマスレッドの6色で展開。
寸法(mm)74 × 53 × 21.7質量(g)約45バッテリー3.7V/300mAh充電電圧(V)DC5 … 1Aスピーカー2WBluetoothバージョン:5、伝送範囲:≦15m
ブルートゥーススピーカー Button MUZENブルートゥーススピーカー ButtonMUZEN
8,898税込9,788
1台
8日以内出荷
コンパクトでキュートなボディに、パワフルサウンド。40年近くオーディオ技術の分野で活躍する専門家がサウンドチューニングを行い、最先端なDSPテクノロジー、ハイパワーデジタル増幅器、フルメタルキャビティレゾナンスを利用し、鮮明さを失うことなく、迫力のある低音を大音量で提供します。レトロ調のカワイイデザイン、キャンディーのようなカラフルカラーは、女性に大人気。Bluetoothは、様々なデバイス対応が可能なBluetooth4.2を採用しています。
寸法(mm)63 × 47 × 30質量(g)約130バッテリー3.7V/400mAh充電電圧(V)DC5 … 1Aスピーカー4Ω3W
レトロFM・ブルートゥーススピーカー PASSONレトロFM・ブルートゥーススピーカーPASSON
3,398税込3,738
1台
7日以内出荷
レトロでかわいい外観。Bluetoothでワイヤレス接続。繰り返し使える充電式。高音質な1.5Wスピーカー。microSDカード(TF)音源再生。USB Type-A音源再生。AUXポート装備。FM放送受信。
仕様再生周波数帯域:20Hz~20KHz付属品充電用MicroUSB Type-Bケーブル本体質量(g)約205入力AUX、MicroSDカードスロット、USBバッテリーリチウムポリマー電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×62.5×75保証期間(メーカー保証)6ヶ月スピーカーユニット40mm有効距離(m)接続可能:約10以内Bluetooth(バージョン)Bluetooth5.3オーディオ出力1.5W
CICONIA  レトロ型ブルートゥーススピーカー CICONIACICONIA レトロ型ブルートゥーススピーカーCICONIA
3,298税込3,628
1台
5日以内出荷
ターンテーブル回転レコードプレーヤー型Bluetoothスピーカー
用途充電式本体質量(g)約282本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×112×55
Bluetoothスピーカー