スピーカー USB
USBケーブル1本をPCに接続するだけで使えるUSBスピーカーです。
最大6W(3W+3W)のステレオ出力で、映像や音楽を臨場感あるサウンドで再生します。
USB Type-C変換アダプタを付属し、Type-A/Type-Cどちらのポートにも対応します。
横置き型のスリムデザインで、モニター前やデスク下にすっきり設置できます。
約2mのロングケーブル仕様で、デスク背面やモニター脇にも余裕を持って配線できます。
小型
軽量設計で、持ち運びやレイアウト変更も簡単です。
- 対応OS
- Windows 11・10、
macOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15,Windows 11・10、
macOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
- 質量(g)
- 316
- 電源(V)
- USBポートより供給(DC5,USBポートより供給(DC5
- 最大出力(W)
- 【実用】6(3+3)
- ケーブル長(m)
- パソコン接続USBケーブル/約2
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約183×41×52
- 周波数特性
- 60~15000Hz
- インピーダンス
- 【ロード】4Ω
- 入力端子
- USB A/USB Type-C
- スピーカー
- 密閉型フルレンジスピーカーシステム
- スピーカーサイズ(mm)
- 直径40
- 内容量
- 1個
オーディオ の新着商品
ゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ホワイト ED-G1500BAR-WH [USB電源 /7.1ch]EDIFIER税込¥8,798¥7,998
ゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ピンク ED-G1500BAR-PK [USB電源 /7.1ch]EDIFIER税込¥9,018¥8,198カテゴリ






























